絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(28)
- 3/8(71)
- 1/2(127)
- 3/4(124)
- 1(121)
- 1-1/4(106)
- 1-1/2(120)
- 2(128)
- 2-1/2(64)
- 3(65)
- 4(32)
- 5(21)
- 6(21)
- 8(20)
- 10(4)
- 12(2)
- -(7)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.7・0.75・0.78・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2.2・2.5・2.75・2.8・34・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(89)
- 桑名金属工業(35)
- 東洋バルヴ(26)
- フジキン(19)
- 大和バルブ(17)
- エスコ(12)
- RS PRO(5)
- スリーエム工業(5)
- ヨシタケ(4)
- 昭和バルブ(4)
- セキスイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 三吉バルブ(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- カクダイ(1)
- 千代田精機(1)
- TOTO(1)
- イシグロ(1)
- HSバルブ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・フジキン・大和バルブ・エスコ・RS PRO・スリーエム工業・ヨシタケ・昭和バルブ・セキスイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三吉バルブ・宮入バルブ製作所・カクダイ・千代田精機・TOTO・イシグロ・HSバルブ・ブランドをもっと見る
4ページ目: グローブバルブ
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「呼び径(A)」から絞り込む

青銅10Kねじ込み形ディスク入り玉形弁
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)20A以下:NBY、25A以上:CAC406、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4バルブ種類ストップバルブ
青銅10Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷JIS準拠品材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁
大和バルブ¥97,980~税込¥107,778~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ玉形弁
大和バルブ¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
大和バルブ1台欠品中材質(本体)FCD-S寸法L(mm)622寸法H(mm)690寸法D(mm)450材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215呼び径(inch)10材質(フタ)FCD-S材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-3材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁
大和バルブ¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2バルブ種類ストップバルブ
鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
大和バルブ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FC200材質(弁体)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄材質(弁棒)SUS420J1バルブ種類ストップバルブ
青銅5Kねじ込み形玉形弁
大和バルブ¥3,500~税込¥3,850~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011適合品材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5素材青銅材質(弁棒)NBYバルブ種類ストップバルブ
10BS 青銅ストップ弁【JIS10K】
三吉バルブ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ
東洋バルヴ¥24,980~税込¥27,478~1台22日以内出荷材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ
東洋バルヴ¥9,998~税込¥10,998~1台22日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ
東洋バルヴ¥37,980~税込¥41,778~1台20日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K 鋳鉄グローブバルブ
東洋バルヴ¥33,980~税込¥37,378~1台20日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ
東洋バルヴ¥4,398~税込¥4,838~1台22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ
東洋バルヴ¥4,698~税込¥5,168~1台翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4接続方式ねじ込み形JIS規格JIS B 2011材質(ステム)C6803材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
316 ねじ込みグローブバルブ
コンサス¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付
スリーエム工業¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ(ナイロン11ライニング・フランジ形)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個20日以内出荷材質(本体)鋳鉄規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-236最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、油・脈動水:1ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
青銅ストップ弁 JIS10K
三吉バルブ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ
グローブ弁
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から29日以内出荷材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から31日以内出荷材質スチール、銘板:アルミニウム材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD450塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキンクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
グローブ弁
ヨシタケ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)300接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS304/ステライト盛り材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
グローブ弁
ヨシタケ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
グローブ弁
ヨシタケ¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2.2最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
グローブ弁(RoHS指令適合)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応