絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(28)
- 3/8(71)
- 1/2(127)
- 3/4(124)
- 1(121)
- 1-1/4(106)
- 1-1/2(120)
- 2(128)
- 2-1/2(64)
- 3(65)
- 4(32)
- 5(21)
- 6(21)
- 8(20)
- 10(4)
- 12(2)
- -(7)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.7・0.75・0.78・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2.2・2.5・2.75・2.8・34・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(89)
- 桑名金属工業(35)
- 東洋バルヴ(26)
- フジキン(19)
- 大和バルブ(17)
- エスコ(12)
- RS PRO(5)
- スリーエム工業(5)
- ヨシタケ(4)
- 昭和バルブ(4)
- セキスイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 三吉バルブ(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- カクダイ(1)
- 千代田精機(1)
- TOTO(1)
- イシグロ(1)
- HSバルブ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・フジキン・大和バルブ・エスコ・RS PRO・スリーエム工業・ヨシタケ・昭和バルブ・セキスイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三吉バルブ・宮入バルブ製作所・カクダイ・千代田精機・TOTO・イシグロ・HSバルブ・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥74,980~税込¥82,478~1個6日以内出荷から63日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)材質(ベローズ)SUS316Lバルブ種類グローブバルブ
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
桑名金属工業¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)
桑名金属工業¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB)
桑名金属工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプアングルバルブ(ネジ込み・内ネジUB)
桑名金属工業¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷から92日以内出荷形状アングル形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥75,980~税込¥83,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類グローブバルブ
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
キーパロイ製125型グローブバルブ
KITZ(キッツ)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
グローブバルブ クラス5K
東洋バルヴ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から22日以内出荷トリムCAC406C製も供給できます。形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)
2インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥35,400税込¥38,9401個翌日出荷エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ![1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460667-180824-02.jpg)
1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
1インチ グローブバルブ (JIS)
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷エスコ品番EA470CA-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ![1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460676-180824-02.jpg)
1/4インチ グローブバルブ[ステンレス]
エスコ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エスコ品番EA470CB-2形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 20K ガス用グローブ
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個60日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形、ジスク入り リフト逆止め弁、ガス用、圧力検査: ガス用規格管接続: JIS B2239 20K、面間: JIS B2051材質(フタ)SCS1材質(弁体)PTFE材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 10K LP ガス用グローブ
KITZ(キッツ)¥4,398~税込¥4,838~1個60日以内出荷材質(ボール)グラスファイバー入PTFE材質(キャップ)FCD-S材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBR
鋳鋼製 グローブ ギア式 クラス300
KITZ(キッツ)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個60日以内出荷仕様鋳鋼 クラス300 フランジ形,外ねじ 玉形弁,ベベルギア操作式、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300(3)、肉 厚 : API 600 クラス 300材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁体)A217 Gr.CA15材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
鋳鋼製 グローブ ギア式 クラス150
KITZ(キッツ)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個60日以内出荷仕様鋳鋼 クラス150 フランジ形,外ねじ 玉形弁,ベベルギア操作式、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150(3)、肉 厚 : API 600 クラス 150寸法D1(mm)500材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
鋳鋼製 グローブ ギア式 20K
KITZ(キッツ)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個60日以内出荷仕様鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 玉形弁,ベベルギア操作式、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 150-200 mm(6-8 inch)規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : API 600 クラス 300材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁体)A105+13Cr材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
鋳鋼製 グローブ ギア式
KITZ(キッツ)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個60日以内出荷仕様ギア操作式 鋳鋼 10K フランジ形 外ねじ 玉形弁,べベルギア操作式規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : API 600 クラス 150、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 200-300 mm(8-12 inch)寸法D1(mm)500材質(フタ)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)A216 Gr.WCB/SCPH2材質(弁棒)403SS
ステンレス鋼製 グローブ Eシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 差込み溶接形,外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : JPI-7S-36 (2)、管接続 : JIS B2316 (4)、肉厚 : ASME B16.34 ク ラス 300材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁体)316SS材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
ステンレス鋼製 ベローズシールグローブ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 フランジ形 外ねじ 玉形弁,ベローズシール規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(弁体)316SS材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 ベローズシールグローブ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁,ベローズシール規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300材質(弁体)316SS材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 ベローズシールグローブ Aシリーズ
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 10K フランジ形,外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150材質(弁棒)304SS
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス600
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個60日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス150
KITZ(キッツ)¥67,980~税込¥74,778~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ダクタイル鉄製 グローブ クラス300
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個60日以内出荷仕様ダクタイル クラス300 フランジ形 外ねじ 玉形弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:2.94 / 149℃の水・油・ガ ス:2.60 / 260℃の水・油・ガス:2.28 / 350℃の蒸気・空気・ ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A105+HF材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
ダクタイル鉄製 グローブ クラス150
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個60日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150材質(フタ)FCD-S材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K
KITZ(キッツ)¥79,980~税込¥87,978~1個60日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁,ベローズシール、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)304SS+HF材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS
























![2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460685-180824-02.jpg)
![1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460667-180824-02.jpg)

![1/4インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03460676-180824-02.jpg)