絞り込み
呼び径(A)
- -(1)
材質
- アルミ(1)
ハンドル形状
- レバー式(1)
接続方式
- ヘルール(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.68(1)
- 0.98(11)
- 1(62)
- 1.0(2)
- 1.21(2)
- 1.37(2)
- 1.4(10)
- 1.5(1)
- 1.6(9)
- 2(6)
バルブ種類

バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
ブランド
- 巴バルブ(1)
- 大阪サニタリー(1)
巴バルブ・大阪サニタリー
「呼び径(A)」から絞り込む
-(1)

バタフライバルブ 手動ロックストッパー式(ヘルール式)
大阪サニタリー¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)150接続方式ヘルール式材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式バルブ種類バタフライバルブ
アルミバタフライバルブ 禁油処理
巴バルブ¥31,980~税込¥35,178~1台91日以内出荷シール性の向上。独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上。ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上。樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)0.7使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)