絞り込み
呼び径(A)
接続方式
その他・ねじ込み形・ウェハー形・フランジ形・ヘルール
呼び径(B)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・3-1/2・4・5・6・8・10・12・14・16・18・22・24
最高使用圧力(MPa)
0.68・0.7・0.98・1・1.0・1.21・1.37・1.4・1.5・1.6・2
バルブ種類
バタフライバルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 161197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式KITZ(キッツ)
249,800税込274,780
1個
61日以内出荷
ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 結露防止 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 結露防止KITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
61日以内出荷
ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪形ギア KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪形ギアKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
61日以内出荷
ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪型ギア KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 16K 竪型ギアKITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
61日以内出荷
ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 16K ギア式KITZ(キッツ)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
ダクタイル鉄製 バタフライ 16K レバー式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 16K レバー式KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
ダクタイル鉄製 バタフライ 竪形ギア KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ 竪形ギアKITZ(キッツ)
42,980税込47,278
1個
61日以内出荷
ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
369,800税込406,780
1個
21日以内出荷から61日以内出荷
アルミニウム製 バタフライ 給水用 KITZ(キッツ)アルミニウム製 バタフライ 給水用KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
アルミニウム製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)アルミニウム製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ 20K ギア式KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 ダクタイル鉄製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
31日以内出荷
消防認定品 アルミニウム製 バタフライ  ギア式 KITZ(キッツ)消防認定品 アルミニウム製 バタフライ ギア式KITZ(キッツ)
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
口径(A)200
消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式 KITZ(キッツ)消防認定品 アルミニウム製 バタフライ レバー式KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
給湯用・ハンドルオレンジ 巴バルブ給湯用・ハンドルオレンジ巴バルブ
93,980税込103,378
1台
91日以内出荷
給湯用バルブ ?三元系フッ素ゴムを採用し、耐塩素性を向上しました。 ?食品衛生法適合 ?ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立 ?※ハンドル車はオレンジ色となります。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s (連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)●試 験 圧 力 (出荷検査):本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本 体:ADC12、弁 体:SCS14、弁 棒:SUS420J2、シートリング:FKM(フッ素ゴム、黒色)適合フランジ接続:JIS5K、JIS10K、ASME-ANSI Class125/150、EN/DIN/BS PN10方向加圧(流れ方向):両方向連続使用温度(℃)【流体】5 ~ 80使用周囲温度(℃)5 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)0 ~ 90塗装ウレタン樹脂系塗装(巴グリーン)/ハンドル、レバーのみオレンジ色
結露防止アルミバルブ レバー式 巴バルブ結露防止アルミバルブ レバー式巴バルブ
11,980税込13,178
1台
91日以内出荷
シール性の向上独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDMフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ結露防止アルミバルブ ギア式巴バルブ
14,980税込16,478
1台
91日以内出荷
シール性の向上独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類ウォームギア式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ) 巴バルブ巴 バタフライバルブ (二重偏心型ウェハータイプ)巴バルブ
209,800税込230,780
1台
91日以内出荷
一層の軽量化を実現 自動調心構造の弁体を採用 薄肉高剛性弁体&線接触シーリング(球面状タイトシャットオフ構造)による高い閉止性能 給水給湯にも対応 低温の温度範囲を従来品の-20℃から-29℃まで対応 さまざまな化学薬品や溶剤に対して不活性のPTFEシーリング
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s 以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本 体 耐 圧:使用圧力×1.5倍(水 圧)、弁 座 漏 れ:使用圧力×1.1倍(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質本体:SCS13A、弁体:SCS13A、弁棒:SUS630、シート:RPTFE(カーボン、グラファイト入り)、グランドパッキン:RPTFE(グラファイト入り)型式ウォームギヤ:2U-3フランジトップ:ISO 5211準拠適合フランジ接続:JIS 5K / JIS 10K / ASME CLASS 150寸法F(mm)198寸法E(mm)67方向加圧(流れ方向):リテーナ側(弁体側)加圧寸法K(mm)75本体形状二重偏心型ウェハータイプ最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)41.5寸法H4(mm)26.5使用流体温度(℃)-29 ~ 200周囲温度(℃)-10 ~ 80寸法W(Φmm)200弁座漏れ量許容基準:ISO 5208 リークレート A(タイトシャットオフ)/ JIS B 2003-2013 レートA駆動部タイプウォームギヤ式
小型電動モータ式 巴バルブ小型電動モータ式巴バルブ
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリッド構造のギヤボックスにより、強度、耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(バルブ全開、連続運転、常温、清水)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 レートA(タイトシャットオフ)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)性能結露:気温30℃、湿度80%、冷水5℃において、ギヤ上部が結露しない材質本体:ADC12、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM型式電動機:4I-00適合フランジ接続:JIS5K/10K、ASME Class 125/150、DIN NP10、BS4504 PN10、GB/T 9113.1 1MPa寸法F(mm)58寸法E(mm)39方向加圧(流れ方向):両方向寸法A1(mm)84寸法K(mm)45本体形状(芯出し方法)中心型ゴムシートバタフライバルブ、フランジレス(ウエハー)タイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70寸法A2(mm)77最高許容圧力(MPa)1寸法H3(mm)121使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120塗装ウレタン系塗装(ビグリーン)寸法t1(mm)1寸法H5(mm)100寸法W(Φmm)80寸法H6(mm)57
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式巴バルブ
11,980税込13,178
1台
31日以内出荷から91日以内出荷
シール性の向上独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショートフランジトップ:バルブと一体型アクチュエータの種類レバー式適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)1使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)駆動部タイプ手動式、空気圧式、電動式(※本製品の駆動部組み換えはできません。)
アルミバタフライバルブ 禁油処理 巴バルブアルミバタフライバルブ 禁油処理巴バルブ
31,980税込35,178
1台
91日以内出荷
シール性の向上独自のゴムシート圧縮技術を確立し、新設計弁体による最適シール構造を実現しました。耐久性の向上ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発しました。グランド部に剛性を確保した材質を採用しました。機能性の向上樹脂と金属をハイブリットした新構造ギヤにより、結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現しました。
仕様●管内平均流速の使用限界(制限値):3m/s以下(連続運転)●許容弁座リーク基準:JIS B 2003-2013 (ウエハー式ゴムシートバタフライ弁)●試験圧力:本体耐圧:1.5 MPa(水圧)、弁座リーク:1.1 MPa(空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 ウエハーショート適合フランジJIS 5K/10K、ASME 125Lb/150Lb、DIN NP 10、BS 4504 PN 10/16、GB/T 9113.1 1MPa方向加圧(流れ方向):両方向本体形状中心型ウェハータイプ連続使用温度(℃)【流体】EPDM:-10 ~ 70(オプション NBR:0 ~ 60最高許容圧力(MPa)0.7使用流体温度(℃)EPDM:-20 ~ 120(オプション NBR:-10 ~ 80塗装ウレタン系塗装(巴グリーン)
SUS316L手動バタフライバルブ EPDM ヘルール 大阪サニタリーSUS316L手動バタフライバルブ EPDM ヘルール大阪サニタリー
64,431税込70,874
1個
31日以内出荷
SUS316L 電動バタフライバルブEPDM ヘルール 大阪サニタリーSUS316L 電動バタフライバルブEPDM ヘルール大阪サニタリー
191,262税込210,388
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
SUS316L自動バタフライバルブEPDM ヘルール 大阪サニタリーSUS316L自動バタフライバルブEPDM ヘルール大阪サニタリー
82,375税込90,613
1個
31日以内出荷
RS PRO バタフライバルブ RS PRORS PRO バタフライバルブRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 2インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
RS PRO バタフライバルブ RS PRORS PRO バタフライバルブRS PRO
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 1-1/2インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
RS PRO バタフライバルブ RS PRORS PRO バタフライバルブRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RJTバタフライバルブ. 316Lステンレススチール製、高品質の鍛造品を完全に機械加工 EPDMシール 高クリープ耐性ベアリング 強化ナイロン製ハンドル 上面と下面のシールで汚染のリスクを削減 動作温度: -10oC → +120 ℃ 作動圧力: 0.9 → 10 bar 研磨ディスク
仕様ボディ材質 = ステンレス鋼ディスク材料 = エチレンプロピレンゴムハンドル材質 = ガラス繊維強化ナイロン圧力定格 = 0.9 → 10バール接続サイズ = 1インチ最高作動温度 = +120℃動作温度 Min = -10℃操作温度範囲 = -10 → +120 ℃
FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSバタ弁 ギア式・EPDM・消防評定/認定品 G-10DJUEショウボウシリーズKITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)EPDM
FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCSバタ弁 ギア式・NBR・消防評定/認定品 G-10DJUショウボウシリーズKITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】横形ギア接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR
FCD/SCSバタ弁 レバー式・EPDM・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCD/SCSバタ弁 レバー式・EPDM・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式接続ウエハ材質(Oリング)EPDM
FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCD/SCSバタ弁 レバー式・NBR・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式接続ウエハ材質(Oリング)NBR
アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズ KITZ(キッツ)アルミバタ弁 ギア式・EPDM・ロングネック・消防評定品 G-10BJUEショウボウシリーズKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品/ロングネック/ 本製品は火災時による著しい損傷を受ける恐れがある部分には使用できません。但し、ロックウール等による被覆等により、火災時の炎及び熱から有効に保護されている場合には使用可能です。
仕様【操作機】横形ギア温度範囲(℃)-20~100接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
バタフライバルブ