絞り込み
呼び径(A)
  • 15(126)
使用流体
  • 使用流体ガス(20)
  • 使用流体(79)
  • 使用流体(47)
  • 使用流体空気(77)
  • 使用流体蒸気(25)
定格電圧(V)
  • AC100/200(19)
  • AC110/220(14)
  • AC110/200(1)
  • AC100/110(9)
  • AC200/220(4)
  • AC100(34)
  • AC110(7)
  • AC200(32)
  • AC220(5)
  • DC24(3)
接続方式
  • ねじ込み形(100)
  • フランジ形(33)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(82)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(17)
  • 青銅(21)
  • 黄銅(真鍮)(12)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/4(11)
  • 3/8(40)
  • 3/4(132)
  • 1(125)
  • 1-1/4(104)
  • 1-1/2(113)
  • 2(114)
  • 2-1/2(47)
  • 3(43)
  • 4(38)
  • 5(29)
  • 6(29)
  • 8(25)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0(5)
  • 0~0.1(2)
  • 0~0.15(2)
  • 0~0.8(2)
  • 0~1.0(4)
  • 0.1(2)
  • 0.25(2)
  • 0.39(7)
  • 0.4(2)
  • 0.8(1)
  • 0.98(16)
  • 1(38)
  • 1.0(1)
  • 1.37(1)
  • 1.96(12)
  • 2(1)
0・0~0.1・0~0.15・0~0.8・0~1.0・0.1・0.25・0.39・0.4・0.8・0.98・1・1.0・1.37・1.96・2
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(77)
ボールバルブ
ハンドル形状
  • なし(15)
  • レバー式(1)
  • 丸形(1)
なし・レバー式・丸形
ブランド
  • 桑名金属工業(62)
  • KITZ(キッツ)(30)
  • ヨシタケ(23)
  • ベン(17)
桑名金属工業・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・ベン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(126)
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
  • ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ

    ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ

    ヨシタケ(4件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
  • 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 電動ボール弁 KITZ(キッツ)

    電動ボール弁

    KITZ(キッツ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
  • ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ

    ヨシタケ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
    形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
  • PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
  • 桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】

    ベン
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
  • 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(キッツ)

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】

    ベン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン

    PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベン

    WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】

    ベン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ KITZ(キッツ)

    黄銅小型空圧ボール弁 フルボア・複作動 C-TFEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    仕様【操作機】C型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
  • 小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • ハイトルク マレブル電動ボール弁 ネジ・AC100V・レデュース・10K 桑名金属工業

    ハイトルク マレブル電動ボール弁 ネジ・AC100V・レデュース・10K

    桑名金属工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    形状ストレート電圧(V)AC100/110接続方式ねじ込み形材質(シート)FTシート口径レデューストボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】

    ベン
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 / REDMAN DP-100-D ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DP-100-D

    ヨシタケ
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
  • 電磁弁 / REDMAN DD-3 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-3

    ヨシタケ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値1.7
  • 電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)

    ベン
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-C ヨシタケ

    ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-C

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動形状ストレート流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼SCS材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
  • ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100・フルボア・10K 桑名金属工業

    ハイトルク マレブル電動ボール弁 F型・AC100・フルボア・10K

    桑名金属工業
    59,980税込65,978
    1個
    32日以内出荷
    形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • 電磁弁レッドマン フランジタイプ ヨシタケ

    電磁弁レッドマン フランジタイプ

    ヨシタケ
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
    仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
  • 青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動ボール弁 端子箱付 EABシリーズ

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203使用流体水、油、空気、ガス材質(カバー)アルミダイキャストバルブ種類ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • 小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形使用流体水・油・ガス流体等材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFE定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)クラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 ステンレス製二方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FKM材質(ステム)316SS+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kボア径レデューストボア
電動弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁