絞り込み
呼び径(A)
  • 20(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
3/4
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0(14)
  • 0~0.1(12)
  • 0~1.0(13)
  • 0.02~1.0(7)
  • 0.03~1.0(2)
  • 0.39(7)
  • 0.7(27)
  • 0.8(3)
  • 0.98(24)
  • 1(91)
  • 1.05(26)
  • 1.37(4)
  • 1.5(18)
  • 1.96(12)
  • 2(49)
  • 3(7)
  • 4(26)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 25(26)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
ボールバルブ
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
20(1)
  • 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(キッツ)

    KITZ(キッツ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
電動弁特集
おすすめ人気ランキング
電磁弁・電動弁