絞り込み
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(29)
  • 15(79)
  • 20(79)
  • 25(73)
  • 32(57)
  • 40(57)
  • 50(55)
  • 65(21)
  • 80(12)
  • 100(11)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(22)
  • 使用流体(50)
  • 使用流体(43)
  • 使用流体空気(46)
  • 使用流体蒸気(15)
  • 使用流体薬品(6)
定格電圧(V)
  • AC100/200(29)
  • AC110/220(28)
  • AC100/110(15)
  • AC200/220(10)
  • AC100(22)
  • AC110(8)
  • AC200(18)
  • AC220(8)
  • AC250(1)
  • DC6(1)
接続方式
  • ねじ込み形(38)
  • フランジ形(14)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(24)
  • メタル(1)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(39)
  • 黄銅(真鍮)(9)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(9)
  • 1/2(17)
  • 3/4(17)
  • 1(15)
  • 1-1/4(16)
  • 1-1/2(16)
  • 2(15)
  • 2-1/2(2)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2
最高使用圧力(MPa)
  • 0(10)
  • 0~0.1(12)
  • 0~1.0(8)
  • 0.02~1.0(7)
  • 0.03~1.0(2)
  • 0.05~0.75(1)
  • 0.05~1(1)
  • 0.05~1.6(1)
  • 0.05~2.0(1)
  • 0.1(2)
  • 0.25(2)
  • 0.4(2)
  • 0.8(1)
  • 1(34)
  • 2(1)
0・0~0.1・0~1.0・0.02~1.0・0.03~1.0・0.05~0.75・0.05~1・0.05~1.6・0.05~2.0・0.1・0.25・0.4・0.8・1・2
ハンドル形状
  • なし(8)
なし
ブランド
  • ベン
  • 桑名金属工業(66)
  • KITZ(キッツ)(26)
  • ヨシタケ(25)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • エスコ(2)
  • 兼工業(2)
  • 日本精器(2)
  • ダイレオ(2)
  • 大和バルブ(1)
  • FMバルブ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
10(29)
15(79)
20(79)
25(73)
32(57)
40(57)
50(55)
65(21)
80(12)
100(11)
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁用端子箱 ベン

    電磁弁用端子箱

    ベン(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
    仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付材質(本体)金属製電圧(V)250定格電圧(V)250定格電流(A)15
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • 桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
  • PF22-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン

    PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】

    ベン
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)C3604材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】

    ベン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
  • WF22-F  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベン

    WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】

    ベン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0適合圧力範囲(MPa)0~1流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン

    PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込) ベン

    電池式電磁弁 WS-38型(ねじ込)

    ベン
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。 作動時のコイル消費電力は2Wです。 手動開閉機構付です。 バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。 プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
    仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒材質(本体)CAC406電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)保護構造防噴流形(IP55相当)消費電力(W)2使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)最高使用圧力(MPa)0.05~0.75定格電流(A)0.33絶縁種別B種流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形) ベン

    ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)

    ベン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】

    ベン
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉)

    ベン
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    材質(本体)CAC408使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ) ベン

    電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ)

    ベン
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン

    噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)

    ベン
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • 電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.2材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)160寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉) ベン

    電磁弁(液体・気体用) WF-22C型 (通電閉)

    ベン
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
    材質(本体)CAC407電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS 10K FFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開) ベン

    電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開)

    ベン
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.1材質(本体)CAC406寸法L(mm)160寸法H(mm)200電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ) ベン

    電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ)

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 電磁弁 DS-10型 ベン

    電磁弁 DS-10型

    ベン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム式・ストレーナ付】

    ベン
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン

    桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】

    ベン
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷
    ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
    材質(本体)CAC408種類ピストン式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン

    1.0MPa 小型ボール式電動弁

    ベン
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
  • FCナイロン F型 通電開電磁弁 ベン

    FCナイロン F型 通電開電磁弁

    ベン
    859,800税込945,780
    1個
    75日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-449
  • CAC406 電池式自己保持型電磁弁【ネジ込・DC6V・コントローラ付】 ベン

    CAC406 電池式自己保持型電磁弁【ネジ込・DC6V・コントローラ付】

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷から75日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247
  • 桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム】

    ベン
    75,980税込83,578
    1個
    30日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247
  • 桃太郎 青銅 真空用電磁弁【ネジ込・通電開・ダイヤフラム式】 ベン

    桃太郎 青銅 真空用電磁弁【ネジ込・通電開・ダイヤフラム式】

    ベン
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
  • 新基準適合 桃太郎 青銅電磁弁【通電開・ダイヤフラム】 ベン

    新基準適合 桃太郎 青銅電磁弁【通電開・ダイヤフラム】

    ベン
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247
  • 桃太郎 青銅 真空用電磁弁【ネジ込・通電閉・ダイヤフラム式】 ベン

    桃太郎 青銅 真空用電磁弁【ネジ込・通電閉・ダイヤフラム式】

    ベン
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
  • 桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【ネジ・通電閉・ダイヤフラム】

    ベン
    159,800税込175,780
    1個
    30日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247
  • 桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【F型・通電開・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【F型・通電開・ダイヤフラム】

    ベン
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247
  • 桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【F型・通電閉・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎Ⅱ水道法適合 青銅電磁弁【F型・通電閉・ダイヤフラム】

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247
  • 桃太郎 青銅 真空用電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベン

    桃太郎 青銅 真空用電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】

    ベン
    189,800税込208,780
    1個
    30日以内出荷
  • 桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム】 ベン

    桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム】

    ベン
    199,800税込219,780
    1個
    29日以内出荷
    材質(本体)CAC406、(ダイヤフラム)NBR規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz AC110/220 60Hz共用接続方式フランジ形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
電磁弁・電動弁