絞り込み
呼び径(A)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
使用流体
水(1)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(1)
- AC200(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.07~0.78(1)
- 0.78(1)
- 1.75(1)
ブランド
- FMバルブ製作所
- ベン(108)
- 桑名金属工業(66)
- KITZ(キッツ)(26)
- ヨシタケ(25)
- SUS(エスユーエス)(3)
- エスコ(2)
- 兼工業(2)
- 日本精器(2)
- ダイレオ(2)
- 大和バルブ(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)

FM電磁弁PS-1型
FMバルブ製作所¥87,980~税込¥96,778~1個21日以内出荷使用温度範囲(℃)0~65電流(A)励磁:0.250/0127電圧(V)AC100/200使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78定格電圧(V)AC100/200最高使用圧力(MPa)0.07~0.78接続方法ねじ込み(Rc)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温起動電流(A)0.750/0.381取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける適合流体水道水最高使用頻度(回/min)1