絞り込み
ブランド
  • OKM(オーケーエム)(1)
  • 巴バルブ(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
呼び径(A)
  • 300(2)
接続方式
  • ウェハー形(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(1)
ステンレス・鋳鉄
ハンドル形状
  • ギア式(1)
  • 丸形(1)
ギア式・丸形
呼び径(B)
  • 12
  • 1/8(6)
  • 1/4(30)
  • 3/8(25)
  • 1/2(70)
  • 3/4(67)
  • 1(44)
  • 1-1/4(25)
  • 1-1/2(30)
  • 2(29)
  • 2-1/2(20)
  • 3(21)
  • 4(20)
  • 5(15)
  • 6(15)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • -(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
ゲートバルブ
ゲートバルブ(1)
JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブJIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式巴バルブ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。接続ウエハー材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)使用流体ハンドル形状ギヤ式最高許容圧力(MPa)1種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70呼び圧力5K・10K
一般工業用 ナイフゲートバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ナイフゲートバルブOKM(オーケーエム)
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途一般工業材質(本体)SCS13A材質(弁体)SUS304バルブ種類ゲートバルブハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1材質(シート)METAL
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ