絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12・-
最高使用圧力(MPa)
- 0.03~0.75(4)
- 0.035~0.75(5)
- 0.05(3)
- 0.1(8)
- 0.15(8)
- 0.2(23)
- 0.3(22)
- 0.4(7)
- 0.49(43)
- 0.5(29)
- 0.7(3)
- 0.78(16)
- 0.98(8)
- 1(42)
- 1.4(3)
- 1.6(7)
- 1.7(4)
- 1.75(17)
- 2(4)
- 3.43(23)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.78・0.98・1・1.4・1.6・1.7・1.75・2・3.43・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フロンケミカル(98)
- ベン(75)
- 大阪継手バルブ(40)
- Festo(39)
- エスコ(37)
- RS PRO(37)
- ヨシタケ(35)
- KITZ(キッツ)(23)
- フジトク(22)
- FMバルブ製作所(18)
- フジキン(15)
- 大阪サニタリー(15)
- I-VALUE(14)
- ミヤコ(11)
- 兼工業(10)
- コクゴ(7)
- 巴バルブ(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- 東洋バルヴ(5)
- ブランドをもっと見る
フロンケミカル・ベン・大阪継手バルブ・Festo・エスコ・RS PRO・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・フジトク・FMバルブ製作所・フジキン・大阪サニタリー・I-VALUE・ミヤコ・兼工業・コクゴ・巴バルブ・エバラポンプ(荏原製作所)・東洋バルヴ・ブランドをもっと見る
「バルブ種類」から絞り込む

PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1500形状アングル質量(g)140寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個23日以内出荷呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781個23日以内出荷バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4449形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8
PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4431形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4465形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12
PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個23日以内出荷バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4457形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ
ヨシタケ¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
真空逃し弁 VB-7シリーズ
ヨシタケ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力20K使用圧力範囲(MPa)10~2.0ハンドル色黒形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~350
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10K使用圧力範囲(MPa)-10~1.0ハンドル色黒形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~300種別ベローズバルブバルブ種類ベローズバルブ
80A 耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥19,300税込¥21,2301個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び80Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-80
定水位弁
ベン¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から5日以内出荷水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)使用圧力範囲(MPa)0~0.75定格電圧(V)AC200(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
定水位弁
ベン¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷から5日以内出荷水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用圧力範囲(MPa)0~0.75流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
ロータリーコントロールバルブ
桑名金属工業¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷多様な入力信号に対応しています。手動操作機構を装備しています。トラスコ品番556-5743材質SCS13A全長(mm)127高さ(mm)226呼び径(B)2呼び径(A)25
ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥119~税込¥131~1個4日以内出荷から10日以内出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカル継手 クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。特殊仕様対応が可能。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。トラスコ品番559-5243材質シールゴム:FKM形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ
日本精器¥45,980税込¥50,5781個25日以内出荷有効断面積の大きな、フランジタイプの真空用バルブです。用途真空回路用のON-OFFバルブに。トラスコ品番262-9915電圧(V)AC200有効断面積(mm2)130方向2方向口径Rc3/4
空気圧式作動式ベローズバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ベローズバルブ/手動使用流体温度(℃)-10~100環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最高使用圧力(MPaG)0.98
手動90度開閉ベローズバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ベローズバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動開閉窓付ベローズバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ベローズバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
可変流量バリアックバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ベローズバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動開閉ベローズバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ベローズバルブ/手動最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥53,980税込¥59,3781個61日以内出荷仕様空気操作式 スプリングリターン型 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁、フルボア型質量(kg)3.1寸法L(mm)73寸法H(mm)178規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS呼び径(inch)3/4材質(フタ)A351 Gr. CF8M/SCS14A口径(A)20材質(弁箱)A351 Gr. CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)駆動部サイズFBS-1
電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXD 比例制御
KITZ(キッツ)¥639,800~税込¥703,780~1個61日以内出荷仕様フルボア形材質(フタ)A351 Gr. CF8 / SCS13A材質(弁体)A351 Gr. CF8M / SCS14A材質(弁箱)A351 Gr. CF8 / SCS13A材質(弁棒)316SS
電動アクチェータ付 ステンレス製ラムダポート EXCN 比例制御
KITZ(キッツ)¥589,800~税込¥648,780~1個61日以内出荷仕様電動式 ステンレス鋼 10K フランジ形ボールバルブ、フルボア形規格管接続: JIS B2220 10K、面間: ASME B16.10 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁棒)316SS
鋳鉄製 ダンパー A型 ギア式
KITZ(キッツ)¥83,980~税込¥92,378~1個61日以内出荷仕様鋳鉄 10K,アングルダンパ-弁,ギア操作式、0.5規格管接続 : ウエハ-型(JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 A型 ダンパー レバー式
KITZ(キッツ)¥53,980~税込¥59,378~1個61日以内出荷仕様鋳鉄 10K,アングル ダンパ-弁、0.5規格管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 ダンパー D型 ギア式
KITZ(キッツ)¥79,980~税込¥87,978~1個61日以内出荷仕様鋳鉄 10K,ダンパ-弁,ギア操作式、0.5規格管接続 : ウエハ-型(JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
鋳鉄製 D型 ダンパー レバー式
KITZ(キッツ)¥49,980~税込¥54,978~1個61日以内出荷仕様鋳鉄 10K,ダンパ-弁、0.5規格管接続 : ウエハ-型 (JIS 5K/10K)材質(弁箱)FC250+HCr (2)材質(弁棒)403SS
消防認定品 ダクタイル鉄製 分岐管取付器マジックジョイント
KITZ(キッツ)¥53,980~税込¥59,378~1個31日以内出荷仕様KITZ,マジックジョイント、2.0、圧力検査 : 消防検査材質(本体)FCD-S