絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
- 0.03~0.75(4)
- 0.035~0.75(5)
- 0.05(3)
- 0.1(8)
- 0.15(8)
- 0.2(23)
- 0.3(22)
- 0.35(2)
- 0.4(7)
- 0.49(41)
- 0.5(29)
- 0.7(3)
- 0.78(16)
- 1(30)
- 1.4(3)
- 1.57(3)
- 1.6(5)
- 1.7(4)
- 1.75(17)
- 2.8(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.35・0.4・0.49・0.5・0.7・0.78・1・1.4・1.57・1.6・1.7・1.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フロンケミカル(98)
- ベン(75)
- 大阪継手バルブ(40)
- ヨシタケ(33)
- フジトク(22)
- FMバルブ製作所(18)
- I-VALUE(14)
- 兼工業(10)
- ミヤコ(10)
- KITZ(キッツ)(7)
- コクゴ(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- 東洋バルヴ(5)
- 桑名金属工業(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- スリーエム工業(4)
- エスコ(3)
- フジキン(3)
- 巴バルブ(2)
- ブランドをもっと見る
フロンケミカル・ベン・大阪継手バルブ・ヨシタケ・フジトク・FMバルブ製作所・I-VALUE・兼工業・ミヤコ・KITZ(キッツ)・コクゴ・エバラポンプ(荏原製作所)・東洋バルヴ・桑名金属工業・PISCO(ピスコ)・スリーエム工業・エスコ・フジキン・巴バルブ・ブランドをもっと見る
「バルブ種類」から絞り込む

PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1488形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)10
PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4341形状ストレート質量(g)140オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35寸法A1(mm)34寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4376形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4384形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 6×4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷トラスコ品番735-2204全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)18アズワン品番61-3536-56フレキシブル部(mm)6×4
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から10日以内出荷フレキシブル部(mm)12×10全長(mm)300曲げ半径(mm)36
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から10日以内出荷全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
PTFE PFAドレンコック R3/8
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷材質(本体)PFA接続R分類ドレンコック呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1721形状アングル質量(g)140寸法A(mm)95寸法B(mm)53ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
PTFE PFAドレンコック R1/4
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1712形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコックハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-07
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン
フロンケミカル¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ
フロンケミカル¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3957形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 バイトン
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3931形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14
PTFE 二方ボールバルブ RC3/4 パーフロ
フロンケミカル¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個欠品中材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3906形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3949形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 バイトン
フロンケミカル¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3922形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-13バルブ種類ボールバルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1577形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)60オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)50接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)アズワン品番61-3535-92バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブアングル型 8Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4520形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-77適合管外径(Φmm)8
PTFE トグルバルブアングル型 6Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4511形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-76適合管外径(Φmm)6
PTFE トグルバルブアングル型 10Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4538形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-78適合管外径(Φmm)10
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4414形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)24寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個23日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4406形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)22寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2
フロンケミカル¥83,980税込¥92,3781個23日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4422形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)33.5寸法B(mm)96.5ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-67
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1500形状アングル質量(g)140寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個23日以内出荷呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781個23日以内出荷バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4449形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8
PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4431形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4465形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12
PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個23日以内出荷バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4457形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10
真空逃し弁 VB-7シリーズ
ヨシタケ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21