絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.35・0.4・0.49・0.5・0.7・0.78・1・1.4・1.57・1.6・1.7・1.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
フロンケミカル・ベン・大阪継手バルブ・ヨシタケ・フジトク・FMバルブ製作所・I-VALUE・兼工業・ミヤコ・KITZ(キッツ)・コクゴ・エバラポンプ(荏原製作所)・東洋バルヴ・エスコ・桑名金属工業・PISCO(ピスコ)・スリーエム工業・フジキン・巴バルブ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 各種用途バルブ

385件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • 温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用) ベン

    温度調整弁 TD-2型シリーズ(加熱・液体用)

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    はん用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水又は、冷媒を通して使用する冷却用があります。 また、設定温度よりも雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下でも使用可能な低温用があります。
    材質感熱筒:SUS304材質(本体)FC流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)リード管:2使用圧力範囲(MPa)感熱筒:1以下設定温度(℃)-10以下主な用途加熱用流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付弁形式複座適合流体水・油・液体端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)CAC502材質(弁座)CAC502材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-9N型(水用、一般用)(本体CAC、呼び径65以上)

    ベン
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-9HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径65以上)

    ベン
    319,800税込351,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体FC、呼び径65以上)

    ベン
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-159使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構、水抜機構流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水道水・工業用水周囲温度(℃)-20~60弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-8N型(水用、一般用)(本体FC、呼び径65以上)

    ベン
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質【要部】C3604・NBR形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下) ベン

    定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体CAC、呼び径50以下)

    ベン
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上) ベン

    定水位弁 LP-8HN型(水用、一般用調整機構付)(本体FC、呼び径65以上)

    ベン
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)仕様弁閉時間調整ニードル材質【要部】C3604・NBR材質(本体)FC形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75機構流量調整機構流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水弁前後の最小差圧(MPa)0.035端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用) ベン

    定水位弁 LP-8AN型(水用、アングル形)(一般用)

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-158使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS Rねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ) ベン

    ボールジョイント JU-3F型(1.0MPa、フランジ)

    ベン
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さいスペースで大きな変位量がとれます。 アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。 配管の熱膨張や地盤沈下などの動きを同時に吸収することができます。
    材質端管:STPG使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)SUS流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油材質(パッキン)グラファイト材質(フランジ)SS端接続JIS 10K FFフランジ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • ボールジョイント JU-1型 ベン

    ボールジョイント JU-1型

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震などにより膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれなど、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。 しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。
    材質(本体)FCD使用圧力範囲(MPa)1材質(ボール)FCD硬質ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油材質(パッキン)PTFE系端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5回転角度(°)360最大変位角(°)30
  • 冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形) ベン

    冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、アングル形)

    ベン
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。
    形状アングル形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
  • 捻込フートバルブ レバー無 スリーエム工業

    捻込フートバルブ レバー無

    スリーエム工業
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
  • フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業

    フランジ式フートバルブ レバー無

    スリーエム工業
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
  • フランジ式フートバルブ スリーエム工業

    フランジ式フートバルブ

    スリーエム工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
  • 水位弁 兼工業

    水位弁

    兼工業
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
    材質流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~60フランジJIS 10K規格JIS B 2240使用圧力(MPa)0.03~1.0使用流体上水材質(キャップ)ストレーナ:C3604、弁体:CAC406材質(カバー)CAC406材質(ハンドル)CAC406材質(パッキン)合成ゴム材質(弁座)SUS304/CAC406材質(ダイヤフラム)合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
  • ベローズ弁 KITZ(キッツ)

    ベローズ弁

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    47日以内出荷
    材質スチール材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)2.8材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛バルブ種類グローブバルブ
  • ベローズ弁 KITZ(キッツ)

    ベローズ弁

    KITZ(キッツ)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス10K材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
  • 鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)中間フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)中間フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)ナイロン11ライニング
  • 鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)先端フート FF10Kフランジ型 レバーなし 大阪継手バルブ

    鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)先端フート FF10Kフランジ型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)ナイロン11ライニング
  • 鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)先端フート FF10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ

    鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部砲金)先端フート FF10Kフランジ型 レバー付

    大阪継手バルブ
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)ナイロン11ライニング
  • 鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス) 中間フート FF10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス) 中間フート FF10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)ナイロン11ライニング
  • 鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス)先端フート FF10Kフランジ型 レバーなし 大阪継手バルブ

    鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス)先端フート FF10Kフランジ型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)ナイロン11ライニング
  • 鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス) 先端フート FF10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ

    鋳鉄ライニングフートバルブ(弁座弁体部ステンレス) 先端フート FF10Kフランジ型 レバー付

    大阪継手バルブ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。 水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。 フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200、SCS13、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)ナイロン11ライニングバルブ種類フートバルブ
  • 鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 中間フート 捻込型

    大阪継手バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、CAC406接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

    大阪継手バルブ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、CAC406接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

    大阪継手バルブ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、CAC406接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型

    大阪継手バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、SCS13耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブ

    鋳鉄製 要部ステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

    大阪継手バルブ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)FC200、SCS13接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • オール砲金フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    オール砲金フートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80
  • オール砲金フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ

    オール砲金フートバルブ 中間フート 捻込型

    大阪継手バルブ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80
  • オール砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ レバーなし 大阪継手バルブ

    オール砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ レバーなし

    大阪継手バルブ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80
  • オール砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ レバー付 大阪継手バルブ

    オール砲金フートバルブ 先端フート 10Kフランジ レバー付

    大阪継手バルブ
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80
各種用途バルブ