絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.35・0.4・0.49・0.5・0.7・0.78・1・1.4・1.57・1.6・1.7・1.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
フロンケミカル・ベン・大阪継手バルブ・ヨシタケ・フジトク・FMバルブ製作所・I-VALUE・兼工業・ミヤコ・KITZ(キッツ)・コクゴ・エバラポンプ(荏原製作所)・東洋バルヴ・桑名金属工業・PISCO(ピスコ)・スリーエム工業・エスコ・フジキン・巴バルブ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 各種用途バルブ

384件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • オール砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ

    オール砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80
  • オール砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブ

    オール砲金フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

    大阪継手バルブ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 砲金製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。 ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
    接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)CAC406耐圧(MPa)0.49
  • オールステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型 大阪継手バルブ

    オールステンレスフートバルブ 中間フート 10Kフランジ型

    大阪継手バルブ
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
    耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49
  • オールステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ

    オールステンレスフートバルブ 中間フート 捻込型

    大阪継手バルブ
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
    接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49
  • オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし 大阪継手バルブ

    オールステンレスフートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
    耐熱温度(℃)-10~80接続フランジ形材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49
  • オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ

    オールステンレスフートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

    大阪継手バルブ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。 ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
    材質(本体)SCS13耐圧(MPa)0.49接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80
  • VEミニチュアバルブエルボ型 コクゴ

    VEミニチュアバルブエルボ型

    コクゴ
    12,900税込14,190
    1個
    7日以内出荷
    穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法H(mm)50.5寸法W(mm)30
  • VLミニチュアバルブL型 コクゴ

    VLミニチュアバルブL型

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法H(mm)50.5寸法W(mm)30
  • VHミニチュアバルブハーフ型 コクゴ

    VHミニチュアバルブハーフ型

    コクゴ
    12,900税込14,190
    1個
    7日以内出荷
    穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法H(mm)50.5寸法W(mm)30
  • VUミニチュアバルブユニオン コクゴ

    VUミニチュアバルブユニオン

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    穴径(Φmm)(パネル)14.5寸法H(mm)50.5寸法W(mm)30
  • PTFEトグルバルブアングル型 コクゴ

    PTFEトグルバルブアングル型

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    トグルバルブアングル型は、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
  • PTFEチェックバルブ コクゴ

    PTFEチェックバルブ

    コクゴ
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    バルブ本体は、すべてPTFE製ですから、流体汚染はありません。スプリングは、金属埋め込みPTFEスプリングです。(シール部はフッ素ゴムOリング)。耐圧 0.5MPa(常温)
  • ベローズ弁 ヨシタケ

    ベローズ弁

    ヨシタケ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    接続JIS 20Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
  • ベローズ弁 ヨシタケ

    ベローズ弁

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
  • ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングル型 ユニオン付 ミヤコ

    アングル型 ユニオン付

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油・エアー用バルブ。 管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • ソロバン玉入 アングル型(片口) ミヤコ

    ソロバン玉入 アングル型(片口)

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • アングル型(メス×オス) ミヤコ

    アングル型(メス×オス)

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
    材質(本体)黄銅
  • ストレート型 ユニオン付 ミヤコ

    ストレート型 ユニオン付

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などとホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • ソロバン玉入 ストレート型(両口) ミヤコ

    ソロバン玉入 ストレート型(両口)

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。
    材質(本体)黄銅
  • ストレート型(メス×メス) ミヤコ

    ストレート型(メス×メス)

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
    材質(本体)黄銅
  • ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用   (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス ドレンホースお悩み解決セット エアコン用 (長さ調節可能 ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
    材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状ストレート
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
  • 真空バルブ 佐藤真空

    真空バルブ

    佐藤真空
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    ハンドル形状ローレット式種類真空バルブ形状アングル材質(本体)SUS304質量(kg)1
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
    最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
    最高圧力(MPa)0.3最高温度(℃)150
  • ラジエタートラップ(ストレート形) ヨシタケ

    ラジエタートラップ(ストレート形)

    ヨシタケ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
    最高温度(℃)120
  • ラジエタートラップ(アングル形) ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形)

    ヨシタケ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
    種類ベローズ式ラジエタートラップ形状アングル材質(本体)青銅接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)0.1最高温度(℃)120材質(弁体)黄銅適合流体蒸気ドレン材質(ユニオン)黄銅材質(弁座)黄銅材質(ベローズ)りん青銅
  • PTFE 分離型ユニオン 8Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 8Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 分離型ユニオン 6Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 6Φ

    フロンケミカル
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)30材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 分離型ユニオン 12Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 12Φ

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    17日以内出荷
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)97寸法B(mm)43材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 分離型ユニオン 10Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 10Φ

    フロンケミカル
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    ハンドル形状ハンドル無し使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)82寸法B(mm)34材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R3/4

    フロンケミカル
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
    接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2735形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)95寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R1/2

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-2727形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)92寸法B(mm)43接続Rハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4

    フロンケミカル
    64,980税込71,478
    1個
    17日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番735-2786形状ストレート質量(g)160寸法A(mm)100寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
各種用途バルブ