絞り込み
呼び径(A)
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
0.03~0.75・0.035~0.75・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.35・0.4・0.49・0.5・0.7・0.78・1・1.4・1.57・1.6・1.7・1.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
フロンケミカル・ベン・大阪継手バルブ・ヨシタケ・フジトク・FMバルブ製作所・I-VALUE・兼工業・ミヤコ・KITZ(キッツ)・コクゴ・エバラポンプ(荏原製作所)・東洋バルヴ・エスコ・桑名金属工業・PISCO(ピスコ)・スリーエム工業・フジキン・巴バルブ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 各種用途バルブ

385件中 361385
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • 真空逃し弁 VB-7シリーズ ヨシタケ

    真空逃し弁 VB-7シリーズ

    ヨシタケ
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)C3604形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)CAC・C3604圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
  • ファインシリーズ ベローズバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ベローズバルブ SUS

    フジキン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様ベローズバルブ
  • マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))

    桑名金属工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350使用圧力範囲(MPa)10~2.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
  • 80A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    80A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-80形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び80A
  • 定水位弁 ベン

    定水位弁

    ベン
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
    用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)使用圧力範囲(MPa)0~0.75定格電圧(V)AC200(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
  • 定水位弁 ベン

    定水位弁

    ベン
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水道法性能基準適合品。定水位弁50A以下用。通電開
    用途パイロット用電磁弁材質(本体)CAC(青銅鋳物)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-247保護構造防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)使用圧力範囲(MPa)0~0.75定格電圧(V)AC100(50/60Hz)オリフィス径(Φmm)4流体温度(℃)5~60適合流体水道水・工業用水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)バイトン作動通電開
  • 自閉給水栓 TOTO

    自閉給水栓

    TOTO
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
  • アングル型止水栓 TOTO

    アングル型止水栓

    TOTO
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 急速排気弁 PISCO(ピスコ)

    急速排気弁

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用流体空気
  • ロータリーコントロールバルブ 桑名金属工業

    ロータリーコントロールバルブ

    桑名金属工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    多様な入力信号に対応しています。手動操作機構を装備しています。
    トラスコ品番556-5743材質SCS13A全長(mm)127高さ(mm)226呼び径(B)2呼び径(A)25
  • ハンドバルブ HW86W PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ HW86W

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番560-3149
  • ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカル継手 クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ケミカル継手 クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。特殊仕様対応が可能。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。
    トラスコ品番559-5243材質シールゴム:FKM形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
  • 2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ 日本精器

    2方向電磁弁 20A AC200V 700V シリーズ

    日本精器
    45,980税込50,578
    1個
    25日以内出荷
    有効断面積の大きな、フランジタイプの真空用バルブです。
    用途真空回路用のON-OFFバルブに。トラスコ品番262-9915電圧(V)AC200有効断面積(mm2)130方向2方向口径Rc3/4
  • 自動給水栓/Aタイプ/HI-PVC/EPDM/TS/80A アサヒAV

    自動給水栓/Aタイプ/HI-PVC/EPDM/TS/80A

    アサヒAV
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
  • 自動給水栓用センサー アサヒAV

    自動給水栓用センサー

    アサヒAV
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
  • 定水位弁(専用子弁ボールタップ付)DN型 兼工業

    定水位弁(専用子弁ボールタップ付)DN型

    兼工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
    材質カバー・ハンドル・案内羽根・弁体キャップ:CAC406、ダイヤフラム・パッキン:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・ストレーナ・ダイヤフラムシャフト:SUS304、流量調節棒・ストレーナキャップ・レジスターキャップ・:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、弁座:SUS304/CAC406材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60使用流体上水
  • 定水位弁(専用子弁ボールタップ付) DS型 兼工業

    定水位弁(専用子弁ボールタップ付) DS型

    兼工業
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー・案内羽根:CAC406、ダイヤフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・レジスターキャップ・ストレーナ:SUS304、流量調節棒・ストレージキャップ・バキュームブレーカ:C3604、レジスターA・B・C:合成樹脂、オリフィス:CAC406C材質(本体)CAC406タイプFW20DSR付使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60使用流体上水
  • DS定水位弁 兼工業

    DS定水位弁

    兼工業
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
    材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60使用流体上水
  • 10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB 桑名金属工業

    10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB

    桑名金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ
  • 200型 青銅アングル形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) 東洋バルヴ

    200型 青銅アングル形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

    東洋バルヴ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    形状アングル接続方式R×Rc分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
  • 200型 青銅アングル形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) 東洋バルヴ

    200型 青銅アングル形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状アングル接続方式R×Rc寸法D1(mm)47.5分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ローレット式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
  • 200型 青銅ストレート形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) 東洋バルヴ

    200型 青銅ストレート形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

    東洋バルヴ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート接続方式R×Rc分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
  • 200型 青銅ストレート形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) 東洋バルヴ

    200型 青銅ストレート形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート接続方式R×Rc寸法D1(mm)47.5分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ローレット式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
  • Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブアングル型

    フジキン
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    形状アングル使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.96ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
各種用途バルブ