絞り込み
適合流体
- アルカリ(2)
- スラリー(1)
- 化学薬品(3)
- 水(4)
- 油(4)
- 溶剤(1)
- 蒸気(1)
- 酸(2)
特性
- 弾力(1)
- 柔軟(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(4)
- 耐酸・アルカリ(2)
材質
- その他(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(5)
- 炭素繊維(2)
厚さ(mm)
- 5(1)
- 6.5(1)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 12.5(1)
- 14.5(1)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 19(1)
- 20.5(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25.5(1)
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)
- モノタロウ(1)
- ニチアス(34)
- 日本バルカー(23)
- Matex(14)
- エスコ(11)
- ダイコー(4)
- 旦暮商店(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三桂製作所(2)
- アズワン(1)
「適合流体」から絞り込む
アルカリ(2)
スラリー(1)
化学薬品(3)
水(4)
油(4)
溶剤(1)
蒸気(1)
酸(2)

グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン #6502L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(3m)6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)色調黒主原料炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~12
グランドパッキン #4536WL
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,498~税込¥9,348~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器材質アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体溶剤・酸・アルカリ・薬液色調白特性耐酸・アルカリ主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤pH範囲2~13
グランドパッキン #6521L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,398~税込¥10,338~1箱(3m)6日以内出荷炭化繊維を格子編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。耐圧性が高く、ポンプの圧力変動があってもシール特性への影響が少ない。大口径軸でも安定している特徴を持っています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)。流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)適合流体清水、工業用水、海水、油など色調黒
グランドパッキン #4527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(3m)6日以内出荷ケミカルポンプでの使用に耐えれるように高純度黒鉛と耐薬品性潤滑剤を複合したPTFE繊維を用い、格子編みしたグランドパッキンです。グランドパッキン構成材由来の優れた耐薬品性を誇ります。PTFEをベースレジンとし、潤滑成分をあらかじめ複合した独自の耐薬品性繊維を編糸に採用しています。格子編みにより非常に柔軟で軸との接触も均一なため、シール性と長期安定性に優れています。用途水、油、酸、アルカリを扱うポンプ。製紙ポンプ、消火ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2主成分PTFE樹脂・黒鉛・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体水、油、酸、アルカリ色調暗灰特性耐薬品、耐アルカリpH範囲0~14
グランドパッキン #4526L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(3m)6日以内出荷強度に優れるアラミド繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。繊維材料に極めて高強度のパラ系アラミド繊維を選択することで、スラリを含む流体に対し耐性を有するとともに、耐薬品性にも優れています。編組手法に格子編みを採用することで、パッキンは非常に柔軟かつ、軸との均一な接触が可能となり、優れたシール性と長期安定性に優れています。製紙市場で使用される各種薬液(白液・緑液・黒液)に最適なグランドパッキンです。用途スラリを含む水、油を扱うポンプ。白液、緑液、黒液を扱うポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6主成分アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤許容PV値(MPa・m/min)14.7MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体スラリを含む水・油、白液、緑液、黒液色調黄特性耐薬品性、柔軟性、シール性、長期安定性主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~14
グランドパッキン #4525
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維を格子編みし、PTFEディスパージョンを含浸したグランドパッキンです。格子編みで構造的に強固で、PTFEの耐薬品性を持ったケミカル万能グランドパッキンです。用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)260色調白主原料PTFE樹脂pH範囲0~14
グランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
グランドパッキン #6711
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥32,980~税込¥36,278~1箱(3m)6日以内出荷ニッケル合金で補強した膨張黒鉛編糸を袋編みし、表面に微粉末黒鉛を処理したグランドパッキンです。高温、高圧バルブに使用されます。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調黒主原料黒鉛・ニッケル合金・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #6315CH
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(3m)6日以内出荷膨張黒鉛糸の中心材の外側をステンレス線で補強した膨張黒鉛編糸で袋編みした後、特殊潤滑剤と微粉末黒鉛による低摺動化処理を施した低トルクグランドパッキンです。バルブ用グランドパッキンとして広範な条件に適用できるだけでなく応力緩和特性に優れ、バルブステムの低摺動特性などバルブ用途として使い勝手を追求しています。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調黒主原料黒鉛・ステンレス鋼・特殊潤滑剤
グランドパッキン #4519
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(3m)6日以内出荷紡績した炭素繊維の糸をパッキンの中芯材に使用し、PTFE繊維を表面被覆したグランドパッキンです。炭素繊維により耐熱性と弾性、PTFE繊維により耐薬品性と低摺動抵抗を実現しています。高頻度作動弁・調整弁での使用に最適です。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3主成分PTFE樹脂・炭素繊維・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260色調白特性耐熱性、弾性、耐薬品性、低摺動抵抗pH範囲0~14
グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から32日以内出荷材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン #6722
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥56,980税込¥62,6781箱(3m)6日以内出荷アラミド繊維で補強した膨張黒鉛編糸を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。汎用バルブ、スーツブロワに使用されます。タイプシールパッキン長さ(m)3呼び寸法(mm)9.5最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)350色調黒主原料黒鉛・アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #6527
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1箱(3m)6日以内出荷炭素繊維を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。耐熱性、耐薬品性に非常に優れています。タイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)7.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)350色調黒主原料炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #6114
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(3m)6日以内出荷有機繊維で補強した膨張黒鉛編糸を編組し、特殊潤滑剤で処理したグランドパッキンです。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)5.3色調黒主原料黒鉛・有機繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #4536WL-S
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,298~税込¥10,228~1箱(3m)6日以内出荷白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)色調白pH範囲2~13
グランドパッキン #4536W
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンを含侵したグランドパッキン用途流体汚染を嫌う低速回転機器タイプシールパッキン・アダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)3.9最高使用温度(℃)260色調白主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維周速1m/spH範囲2~13
グランドパッキン #4536
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1箱(3m)6日以内出荷特殊アラミド繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、低速ドライ用途に適したグランドパッキンです。用途水・油を扱う往復動ポンプ、低速ドライ機器タイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用温度(℃)200色調淡黄主原料アラミド繊維・PTFE樹脂pH範囲2~14
グランドパッキン #4535L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,898~税込¥9,788~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10許容PV値(MPa・m/min)12MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)色調白主原料PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #4525L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥26,980~税込¥29,678~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、長期安定したシールができます。用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)色調白主原料PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #4504
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。油脂分が含まれていませんので、酸素用など汚染を嫌う流体に適しています。用途酸素、流体汚染を嫌うバルブ、ポンプタイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)200色調白主原料PTFE樹脂pH範囲0~14
グランドパッキン #426F
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(3m)ほか6日以内出荷ラミー繊維にPTFEディスパージョンと白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。シール性能・軸への低攻撃性・繊維強度のバランスが船尾管軸シールのニーズに適合して数多くの実績がございます。船尾管だけでなく、舶用の汎用ポンプをはじめとする多くの船舶部品にもご使用いただけます。用途水、海水を扱うポンプ、船尾管軸タイプシールパッキン最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)3.4MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)80色調象牙色主原料ラミー繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲6~8
グランドパッキン #426
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(3m)ほか6日以内出荷ラミー繊維に白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸への低攻撃性が特長のグランドパッキンで船尾管軸シールとして広く一般的に使用されています。用途水、海水を扱うポンプ、船尾管軸タイプシールパッキン最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)2.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)80色調象牙色pH範囲6~8
グランドパッキン #4505L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,798~税込¥7,478~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと耐薬品性潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。PTFE繊維を主構成材としており、シール性能・軸との摺動性などの諸特性をバランスよく確保しております。溶剤や薬品用のケミカルバルブだけでなく、条件によってはポンプなどの回転機に使用できる汎用性も有しています。用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260色調白pH範囲0~14
パッキン類
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,298税込¥10,2281箱32日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調黒周速~10m/spH範囲2~12