絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(734)
- RS PRO(646)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(340)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(129)
- CHINO(チノー)(125)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- オムロンヘルスケア(107)
- BOURNS(103)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- ユーアールディ(81)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る

ショックモニタ
椿本チエイン¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷から11日以内出荷質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
ショックリレーSBシリーズ CT外部取付型
椿本チエイン¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。 エコノミーなタイプです。 電流設定範囲が広いです。 CT一体型でコンパクトです。用途昇降装置やコンベヤなどに。長さ(mm)126幅(mm)66.7質量(kg)0.7高さ(mm)148.2定格接点:3A、250VAC(cosθ=1)接点構成1a1b