絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・岩田製作所・ヤガミ・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・北陽電機・TELEMECANIQUE SENSORS・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・オムロンヘルスケア・PEPPERL+FUCHS・Baumer・ユーアールディ・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: センサ

5,174件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。 軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。 サビに強く衛生的なステンレス製もあります。 ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。
    材質鋼板、ステンレス厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3適合ボルト径M8/M10・W3/8表面仕上げユニクロ
  • 分割・クランプ型センサ ユーアールディ

    分割・クランプ型センサ

    ユーアールディ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。 出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。 既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。 Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
    耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 電線クランプ型交流電流センサ ユーアールディ

    電線クランプ型交流電流センサ

    ユーアールディ
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
    仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
  • 漏電検知モジュール ユーアールディ

    漏電検知モジュール

    ユーアールディ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。 電源AC85~250Vと、広い電源対応。 検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。 動作表示LED付で、設定確認が容易。
    仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波)精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%)消費電力(内部)15VA以下応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ)適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1)適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間)使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
  • クリップ付タイマー(20時間形) A&D(エー・アンド・デイ)

    クリップ付タイマー(20時間形)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
    用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)トラスコ品番294-0787質量(g)約40(電池含む)電源LR44形ボタン電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23タイマ機能カウントアップ表示形式デジタル設定範囲最大19時間59分、最小1分動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)設置方法クリップスタンド、マグネット電池寿命約1年(1日3回使用時)タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm)アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)カウントアップ機能
  • 偏光フィルター ホーザン

    偏光フィルター

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感震リレー KNR 河村電器産業

    感震リレー KNR

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    地震を感知し、自動的に主幹ブレーカを遮断
    種類振動センサ
  • 25LB22-H GRAYHILL

    25LB22-H

    GRAYHILL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストップ固定:連続軸径(Φmm)6.35極数0軸径(inch)0.25規格ISO 9001シャフトフラット角度(°)22.5(スロー)ポジション16機械的寿命100000動作温度範囲(℃)-40~85実装タイプパネルマウント最大スイッチング電流(mA)150回転トルク(N・m)2~6
  • 3299W-1-103LF BOURNS

    3299W-1-103LF

    BOURNS
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3266W-1-103LF BOURNS

    3266W-1-103LF

    BOURNS
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社) 岩田製作所

    センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    反射板を取り付けるためのブラケットです。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接用マグ アサ電子工業

    磁気近接用マグ

    アサ電子工業
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。 「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります) 磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT取付M3 締付トルク0.2N・m保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリセンサーシングル内蔵ヘッド形状ケーブルグレーセンサ形状角型
  • タッチセンサ アサ電子工業

    タッチセンサ

    アサ電子工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ゴムブーツ)ニトリルゴムストローク(mm)6取付M14繰返し精度(mm)±0.001材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状ネジ消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m操作力(N)0.8~1.2出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)表示灯本体から約100mm許容動作頻度(回/分)60以下材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)18以下取付穴寸法(mm)Φ14絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)センサ形状ネジ型使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)0.08以下
  • 温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ/入力モジュール専用延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ形 (生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計高速応答センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計高速応答センサ

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
  • MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1605材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)測温接点非接地
  • 近接センサCSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサCSシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
    応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)検出対象磁性金属
  • カードロガー用 長尺リード付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 長尺リード付温度センサ

    CHINO(チノー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    材質(リード線)耐熱平行塩化ビニール
  • 速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    速感形測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    25,980税込28,578
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    速感測温抵抗体
    仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
  • 針状形K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対(針状形)
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着形温度センサ(L字形)
    仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • 表面測定用センサ マザーツール

    表面測定用センサ

    マザーツール
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル長(m)約1
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサスタンドステンレスシリーズ 岩田製作所

    センサスタンドステンレスシリーズ

    岩田製作所
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    目盛付シャフトで簡単に位置決め。
    材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキング適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)□12
  • サーモカップル ホーザン

    サーモカップル

    ホーザン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40~760℃規格JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠線径(Φmm)0.1確度測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方リード線長さ(mm)500(コネクタ含む)
  • CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用非防水センサー

    カスタム
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形磁気近接スイッチ 富士電機

    小形磁気近接スイッチ

    富士電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
  • 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • 狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    狭光芒ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ファイバ長(m)2
  • ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
  • ファイバ用反射型レンズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ用反射型レンズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    189税込208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷から63日以内出荷
  • エンコーダ用金属カップリング ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    エンコーダ用金属カップリング

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質アルミ合金(7075相当)
  • センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RE-ストレートタイプ

    岩田製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプRE-SX適合センサオムロン:E39-R1RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RD-L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RD-L型タイプ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    付属品セムスビス(SUSXM7)M3×10 2本材質SUS304タイプRD-LX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-230、山武:FE-RR17、オムロン:E39-R10、キーエンス:R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ

    岩田製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプRB-LX適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ)

    岩田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品六角ナットM8×2、SUSXM7材質SUS304タイプブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ寸法t(mm)2寸法M(mm)M8適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZ HDタイプ(高剛性) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZ HDタイプ(高剛性)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質SPHCタイプCZ-LZ HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサ