カテゴリ
絞り込み
検出距離(mm)
検出方式
センサ形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(725)
- RS PRO(643)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(341)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- BOURNS(108)
- オムロンヘルスケア(106)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- ユーアールディ(82)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・岩田製作所・ヤガミ・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・北陽電機・TELEMECANIQUE SENSORS・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・オムロンヘルスケア・PEPPERL+FUCHS・Baumer・ユーアールディ・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
16ページ目: センサ
商品豆知識

汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷+12V単電源対応。 出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。 絶縁計測可能。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
大型・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)600Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
LED 内蔵CT
ユーアールディ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。 交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。仕様最小発光電流1A使用環境-20~75℃
Φ12穴・小型化交流電流センサ
ユーアールディ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
デジタル変位センサ センサヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥60,310~税込¥66,341~1個当日出荷スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)ストローク(mm)10.5以上質量(g)約80測定範囲(mm)10適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ材質(ボディ)亜鉛耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60動作表示灯2色LED(橙色/緑色)標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2機械的寿命1億回以上材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ
緑測器¥15,980税込¥17,5781個欠品中小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。 コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。 本体取付面にノックピン付。軸径(Φmm)6質量(g)約20種類無接触形使用温度範囲(℃)-30~100出力2(4線)角度(°)90~359分解能12bit/Vin消費電流(mA)16以下直線性(絶対)±1%FS(FS=340°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2単独直線性(%)±1相当電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8
単相電流リレー K8DT-AS
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から70日以内出荷17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
デジタル温度計用K熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサ測定範囲(℃)-50~300コード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
超薄型ピッキングセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から63日以内出荷従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出材質表示カバー:アクリル種類エリアセンサピッチ(mm)25(光軸)保護構造IP62(IEC)、防滴形材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間材質(レンズ)アクリル保存温度範囲(℃)-20~70短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能干渉防止機能装備光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間光軸数5検出幅(mm)100耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光多列保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷材質ケースカバー:ポリカーボネート種類ファイバアンプ適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと)タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット XYフリージョイント
岩田製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
直線変位センサ LP-FPシリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷種類測長センサ抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用)
岩田製作所¥689税込¥7581個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
一級漏電火災警報器用 AGD
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から10日以内出荷30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと)電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替復帰方式自動、手動切替方式接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
ピッキングセンサ F3W-D
omron(オムロン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から67日以内出荷フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD
omron(オムロン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個70日以内出荷保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下