カテゴリ
絞り込み
検出距離(mm)
検出方式
センサ形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(725)
- RS PRO(643)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(341)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- BOURNS(108)
- オムロンヘルスケア(106)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- ユーアールディ(82)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・岩田製作所・ヤガミ・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・北陽電機・TELEMECANIQUE SENSORS・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・オムロンヘルスケア・PEPPERL+FUCHS・Baumer・ユーアールディ・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
30ページ目: センサ
商品豆知識

延長光電プローブ
ライン精機¥8,398税込¥9,2381個当日出荷TM-5シリーズと接続して狭い場所での測定が行えます。用途測定が困難な狭い場所での計測に使用。リード線長さM(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサAPS3シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状円定格使用電圧(V)DC12/24検出対象磁性金属センサ形状ネジ型埋込形
測温抵抗体温度センサ
CHINO(チノー)¥23,980~税込¥26,378~1セット14日以内出荷から27日以内出荷測温抵抗体仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着低温形温度センサ仕様圧着低温形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類K熱電対
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計用外部センサー
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から15日以内出荷内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。 LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。 温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。 最大通信距離100m(見通し距離) 温度プローブは子機の本体に固定可能。 プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用)表示間隔約20秒毎
汎用温湿度プローブ
testo(テストー)¥91,980税込¥101,1781本3日以内出荷435-2と435-4専用高精度温湿度プローブトラスコ品番423-9962適合機種TESTO435-2、4質量(g)100分解能(温度)0.1℃(湿度)0.1%RH温度精度±0.3℃湿度測定範囲(%)0~100
ローラ式エンコーダ
ニデックドライブテクノロジー¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から8日以内出荷質量(g)約650種類ロータリエンコーダ最高使用周速度(m/min)120材質(ローラー部)NBR電源電圧(V)DC12消費電流(mA)40ローラーサイズ(mm)外周300±0.1%応答速度20kHz出力信号位相差2相信号出力抵抗4.7kΩ
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から63日以内出荷質量(g)約20種類ファイバアンプ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)設定感度微調整機能装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁赤色LED表示曲げ半径(mm)R2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ
岩田製作所¥859税込¥9451個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RE-サイドタイプ
岩田製作所¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷質量(g)57タイプRE-SY寸法L(mm)45.5寸法A(mm)25適合センサオムロン:E39-R1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RE-Z型タイプ
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷質量(g)64タイプRE-ZX寸法L(mm)57.5寸法A(mm)32適合センサオムロン:E39-R1RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-ストレートタイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-SX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-Z型タイプ
岩田製作所¥919税込¥1,0111個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)36タイプRC-ZX寸法L(mm)52寸法A(mm)29寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RC-L型タイプ
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304タイプRC-LX寸法t(mm)2適合センサSUNX:RF-220、山武:FE-RR18、オムロン:E39-R9RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RB-サイドタイプ
岩田製作所¥779~税込¥857~1個翌々日出荷タイプRB-SY適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RB-Z型タイプ
岩田製作所¥719~税込¥791~1個翌々日出荷から7日以内出荷タイプRB-ZX適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ
岩田製作所¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷透過型、ミラー反射型専用です。付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)質量(g)73タイプパイプトップセンサ適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ
岩田製作所¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から9日以内出荷タイプE2-SWタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ
岩田製作所¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷タイプCZ-SYタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ
岩田製作所¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPCCタイプCZ-SWタイプ寸法t(mm)2.3適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ
岩田製作所¥779~税込¥857~1個翌々日出荷タイプCZ-LYタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ
岩田製作所¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷タイプCZ-LXタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LVタイプ
岩田製作所¥739~税込¥813~1個翌々日出荷付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本材質SUS304タイプCZ-LVタイプ寸法t(mm)2適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質鉄(SPHC)/カチオン電着塗装タイプCZ-LH HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPHCタイプCZ-LC HDタイプ(高剛性)寸法t(mm)4適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)
岩田製作所¥739~税込¥813~1個翌々日出荷タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)セットネジタイプ(並列穴)
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷付属品六角穴付止めネジ(クボミ先)(SUSXM7)M3×3 1本材質アルミ質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(並列穴)
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本材質アルミ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付)
岩田製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本材質アルミ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応