絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・岩田製作所・ヤガミ・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・北陽電機・TELEMECANIQUE SENSORS・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・オムロンヘルスケア・PEPPERL+FUCHS・Baumer・ユーアールディ・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: センサ

5,174件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流センサ ユーアールディ

    電流センサ

    ユーアールディ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    貫通穴径Φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大180Aまでのワイドレンジをカバーする、最も汎用性の高い電流センサ。800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。CTL-6-P-HやCTL-6-S-H等と同変流比。出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または別売コネクタセットいずれにも対応可。パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12A)を用意。
  • 通電・漏電検知モジュール ユーアールディ

    通電・漏電検知モジュール

    ユーアールディ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付きケーブルを使用。センサに通電検知回路を組込んだオールインワン構造。動作点0.2Arms固定の高感度検出。クランプ式で取付が容易。実効値演算回路により波形歪みがあっても安定した動作点。仕上外径8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 超小型交流電流センサ ユーアールディ

    超小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。プリント板対応型。貫通穴径Φ5.8、0.1A~60Aのワイドレンジをカバー。800:1の高変流比。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
  • 超小型交流電流センサ ユーアールディ

    超小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ヒータ・モータなど、一般産業機械用の汎用タイプ。パネル取付対応型。貫通穴径Φ5.8、0.1A~60Aのワイドレンジをカバー。800:1の高変流比。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
  • 精密計測用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~70Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径12mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用の標準センサ。高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA ~ 180Aのワイドレンジをカバー。1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力 : M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
  • 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ

    精密計測用・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型電流センサ(プリント板取付対応型)。ナノ結晶軟磁性材料を採用する事で小型でありながら1mA~35Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な直線性(特性図参照)。800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。出力端子は#110標準タブ。プリント板ハンダ付/リード線ハンダ付いずれにも対応可。
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。3000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ

    精密計器用・高精度交流電流センサ

    ユーアールディ
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    精密計測用の小型センサ。ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。1000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
  • 汎用直流電流センサ・分離型 ユーアールディ

    汎用直流電流センサ・分離型

    ユーアールディ
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    センサ・アンプ一体構造・分割取付型。絶縁計測可能。DC ~ 20kHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。3 μ s 以内の高速応答性。
  • 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ

    汎用小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。CTL-18L-1と同等品であり、パネル取付型。
  • 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ

    汎用小型交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    26.5×26mmのコンパクト設計でありΦ9の貫通穴径の汎用性の高い小型電流センサ。3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。0.1 ~ 100Armsの範囲で優れた直線性。
  • 極小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    極小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    クランプ式センサの最小型品。分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。超小型ながら最大40Aまでの電流に対応。電流有・無検出に適する。変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
  • 小型化交流電流センサ ユーアールディ

    小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブルを使用。内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/50A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)。10mAまでの微少電流領域で良好な出力直線性。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵。仕上外形8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)
  • 小型クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    小型クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブルを使用。内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/100A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)。10mAまでの微小電流領域で良好な出力直線性。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵。仕上外形18mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)
  • 容量拡大型交流電流センサ ユーアールディ

    容量拡大型交流電流センサ

    ユーアールディ
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用標準品(CTL-36-S50-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA ~ 400Aまで広げた容量拡大型。2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
  • 分割型サーボ式直流電流センサ ユーアールディ

    分割型サーボ式直流電流センサ

    ユーアールディ
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    センサ・アンプ一体構造・分割型・電線クランプ構造。±15V電源対応。小型分割型でありながらクローズドループを採用し、高感度・高精度を実現。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。シールドケースを標準で内蔵することにより外部磁界の影響を低減。残留電圧温度係数が非常に小さい ±0.3mV/℃ typ。出力電圧温度係数が非常に小さい ±30ppm/℃ typ。ケース機構 特許取得済み。本製品は制御電源として±15V(+15Vと-15Vの直流両電源)が必ず必要になります。プラス側のみの電流検出の場合でも、±15Vが必要です。いかなる場合でも+15Vのみでは動作致しません。
  • サーボ式直流電流センサ ユーアールディ

    サーボ式直流電流センサ

    ユーアールディ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    磁路材・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式。高透磁率磁路材の採用により、従来品より小電流での動作を可能とし、ヒステリシスを低減。DC~20kHzの周波数帯域をカバー。優れた直線性。フルスケール3μs以内の高速応答性(di/dt=5A/2μs時)。優れた温度特性。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
  • サーボ式直流微小電流センサ ユーアールディ

    サーボ式直流微小電流センサ

    ユーアールディ
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量、直流小電流を高精度で測定可能。フルスケール 0.1A、0.5A、1A、2A。残留電圧、出力電圧、ともに温度安定性に優れる。過電流後も安定に動作。単電源動作。
  • クランプ式通電検知モジュール ユーアールディ

    クランプ式通電検知モジュール

    ユーアールディ
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
  • クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。
  • UL対応・貫通型電流センサ ユーアールディ

    UL対応・貫通型電流センサ

    ユーアールディ
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ。メーカー標準品(CTL-6-P-H、CTL-6-S-H)と特性近似。同変流比の製品となります。ULファイルNo.E491055
  • UL対応・貫通型電流センサ ユーアールディ

    UL対応・貫通型電流センサ

    ユーアールディ
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ。400:1の変流比。ULファイルNo.E491055。プッシュイン端子の採用で、取付も容易。
  • 2.2インチ曲げセンサー 共立電子産業

    2.2インチ曲げセンサー

    共立電子産業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    使用しやすい小型の曲げセンサ。ぬいぐるみに仕込んだり、パワーグローブの修理などにご利用ください。
    仕様電源評価:連続0.5W、ピーク1W抵抗(kΩ)フラット時:10 ±30%
  • 高機能工業用ガス電磁弁:専用配管フランジ azbil(旧:山武)

    高機能工業用ガス電磁弁:専用配管フランジ

    azbil(旧:山武)
    1,498税込1,648
    1個
    62日以内出荷
    電磁弁GVと配管をつなぐ専用フランジです。
  • 微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-604シリーズ

    azbil(旧:山武)
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    高感度・高信頼性の微差圧スイッチ。 設定ダイヤルによる簡単な作動圧力設定。 小形・軽量設計。 ブラケット付属で設置が容易。 保護構造IP54(カバー装着時)。 フィルター目詰まり監視やクリーンルーム圧力監視に最適
    用途測定対象:空気または腐食性のない気体。 感圧部材質:シリコンダイヤフラム。 スイッチ出力:1接点(SPDT)。 接点定格:AC250V 5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)。 圧力導入口:Φ6.2mm。 設定方法:外部設定ダイヤル方式。 使用温度範囲:-30~85℃。 取付姿勢:垂直取付推奨。 ケース材質:ガラス繊維強化ポリカーボネート、ASA樹脂。 質量:約120g
  • ダクト用CO2濃度センサ azbil(旧:山武)

    ダクト用CO2濃度センサ

    azbil(旧:山武)
    399,800税込439,780
    1個
    22日以内出荷
    非分散型赤外線吸収法(NDIR)による高精度CO2測定。 ダクト内CO2濃度の監視や外気導入量制御に最適。 出力信号DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れたCO2センサ。 自動校正機能を搭載し、長期ドリフトを低減。 ダクト取付セットを用いた簡単施工
    用途計測方式:非分散型赤外線吸収法(NDIR)。 計測範囲:0~2000ppm。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmに対しリニア)。 電源電圧:AC24V(+10%/-15%)。 消費電力:3VA以下。 計測精度:±(50ppm+指示値の5%)。 ドリフト:±50ppm/年(@1000ppm)
  • CO濃度センサ:CY7200A azbil(旧:山武)

    CO濃度センサ:CY7200A

    azbil(旧:山武)
    299,800税込329,780
    1個
    22日以内出荷
    建物内のCO(一酸化炭素)濃度を連続監視。 地下駐車場や屋内駐車場の換気制御に最適。 計測原理に定電位電解方式を採用。 CO濃度のみを選択的に測定し、他ガスの影響を受けにくい。 優れた計測精度と応答性。 低濃度域(0~60ppm)の計測に対応。 小型・軽量の壁面取付タイプ
    用途形式:CY7200A1002。 用途:CO(一酸化炭素)濃度計測。 計測範囲:0~60ppm。 計測精度:±5%FS。 計測方式:定電位電解法。 応答速度:60秒以内(90%応答)。 初期安定時間:10分。 出力信号:4~20mA(0~60ppmリニア出力)。 配線方式:2線式(電源共通)
  • 高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ azbil(旧:山武)

    高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

    azbil(旧:山武)
    499,800税込549,780
    1個
    42日以内出荷
    シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。
    用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    529,800税込582,780
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
  • 微差圧センサ:PY9000Dシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧センサ:PY9000Dシリーズ

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適
    用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • R7010B/W用電極 azbil(旧:山武)

    R7010B/W用電極

    azbil(旧:山武)
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    電極ミズコン(R7010B/W)用、浸漬形、温度補償センサー付
    用途保守用部品です。
  • 高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ azbil(旧:山武)

    高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

    azbil(旧:山武)
    479,800税込527,780
    1個
    42日以内出荷
    シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。
    用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
  • 高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル azbil(旧:山武)

    高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル

    azbil(旧:山武)
    499,800税込549,780
    1個
    62日以内出荷
    高精度位置計測センサ K1GシリーズのEtherCAT通信対応モデルです。 。 EtherCATへダイレクト接続でき、ゲートウェイ不要でシステム構築が可能です。 。 100Mbpsの高速通信に対応し、計測データをリアルタイムに伝送できます。 。 配線本数を大幅に削減し、省スペース・省配線を実現します。 。 EtherCATの同期通信により、ネットワーク上の機器と同期したデータ取得が可能です。 。 段取り替え時の挙動確認やトラブル解析に活用できます。
    用途通信方式:EtherCAT 。 通信速度:100Mbps 。 ネットワークへ直接接続可能 。 ノード間同期通信に対応 。 配線削減・省スペース化に対応 。 モーションコントローラ、サーボモータ、リモートI/Oとの接続に対応
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
  • 微差圧センサ:PY9000Dシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧センサ:PY9000Dシリーズ

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適
    用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
  • 微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ用保守部品 azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ用保守部品

    azbil(旧:山武)
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    PYY-CL13用保守部品、ピトー管2本・チューブ
センサ