絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・岩田製作所・ヤガミ・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・北陽電機・TELEMECANIQUE SENSORS・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・オムロンヘルスケア・PEPPERL+FUCHS・Baumer・ユーアールディ・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: センサ

5,174件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーエンコーダ CEシリーズ ライン精機

    ロータリーエンコーダ CEシリーズ

    ライン精機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適
    質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
  • 軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ) ライン精機

    軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ)

    ライン精機
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    軸連結用のカップリングです。(形式別にΦ4 - 8mmまで対応)
    使用温度範囲(℃)-20~+60許容偏角(°)最大5
  • 硫化水素測定器GHS-8AT専用ソフトウェア・アナシス ガステック

    硫化水素測定器GHS-8AT専用ソフトウェア・アナシス

    ガステック
    9,999税込10,999
    1式
    22日以内出荷
    硫化水素測定器GHS-8AT専用の処理ソフトです。データの抽出、グラフ化、保存が簡単にできます。
    用途ロギングデータ読出し、ロギング条件設定、時計設定、ロギングデータ保存、グラフデータ保存、複数グラフ表示(最大10グラフ)データCSV変換に。トラスコ品番712-4901インターフェースUSB2.0対象ガス硫化水素
  • 緊急対策 110番 ワイヤレスボタン式警報器 専用送信機 サンビー

    緊急対策 110番 ワイヤレスボタン式警報器 専用送信機

    サンビー
    45,980税込50,578
    1箱(24個)
    9日以内出荷
    緊急対策110番専用送信機です。
    用途防犯・災害対策に。トラスコ品番712-6496材質ABS、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)13奥行(mm)50電源コイン型リチウム電池(CR2032)グリーン購入法適合
  • NAMUR規格スイッチングアンプ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    NAMUR規格スイッチングアンプ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    防爆エリアでの本質安全センサの運転用。信頼性の高い短絡および断線監視。出力機能を簡単にプログラミング。LED表示で動作と状態を一目で確認。DINレールに簡単かつ迅速に取付け
    仕様出力数:デジタル出力: 2取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))外形寸法(mm)118.8×20×110保護構造IP 20出力開閉電流:100mAチャンネル数2消費電流(mA)< 50使用周囲温度(℃)-20~60短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24応答周波数(Hz)(DC)5000入力電圧範囲(V)電源:-15~25%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格) ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    6,398税込7,038
    1個
    12日以内出荷
    防爆エリアでのアプリケーションに。本質安全回路への接続用。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適
    付属品ロックナット: 2仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW材質PBT取付非埋込式質量(g)148外形寸法(mm)M18×1 / L = 33保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時)定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応スイッチングアンプ接続:有消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)使用周囲温度(℃)-20~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2応答周波数(Hz)(DC)300保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルクローズ供給電圧(V)(DC)7.5~30, (防爆エリア外の使用時)電気仕様NAMUR
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。PVCケーブル付き。高IP保護で過酷な産業環境に最適
    付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式質量(g)180.5外形寸法(mm)Φ 20 / L = 77保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):100, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~100外装シリンダーケーブル2 m, シリコン, 2×0.75 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)70漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    付属品ロックナット: 2材質真鍮 ニッケルメッキ, PBT取付埋込み可質量(g)412外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):70, (200 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %ねじ規格M30×1.5使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル6 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)4保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)7.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)7.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5電気仕様直列接続可能 AC 100 V = max. AC 2 200 V = max. 4
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    AC/DC出力レベルの組み合わせ。広い動作電圧範囲。2線式技術。長い検出距離で高い稼働時間。厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
    付属品ロックナット: 2材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT取付埋込み可質量(g)50.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M18×1 / L = 53保護構造IP 67出力開閉電流 (AC):200(mA)、開閉電流 (DC)(mA):200、 (ピーク) 1200(mA)(20ms / 0.5Hz、UL規格適合アプリケーション用: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz))検出距離(mm)8ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~6.48短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~140応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)100漏れ電流(mA)1保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    工作機械および金属加工向け。付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性。ヘビーデューティの金属性検出面。長い検出距離で高い稼働時間。優れたコストパフォーマンスで導入しやすい
    付属品ロックナット:2材質外装:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート、検出面:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート、ロックナット:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M8×1/L=45保護構造IP67出力開閉電流(DC)(mA):100検出方式高周波誘導式検出距離(mm)2ねじ規格M8×1対応フルメタル外装:有、逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~1.6短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC10~36応答周波数(Hz)(DC)150漏れ電流(mA)0.75保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    2線式技術。厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装。広い動作電圧範囲。スイッチング状態が見やすい。機械上の正確な位置検出用
    付属品ロックナット: 2材質外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT取付埋込み可質量(g)135.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 58保護構造IP 67出力開閉電流(AC):200(mA)、開閉電流 (DC)(mA):200、開閉電流 (ピーク):1200(mA)(20ms / 0.5Hz、UL規格適合アプリケーション用: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz))検出距離(mm)15ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~12.1短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~140応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)25漏れ電流(mA)1保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    長距離検出。検出距離をポテンショメータで簡単設定。広い有効検出面。AC/DC出力と2線技術。過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング
    付属品調整ドライバー: 1仕様工場出荷設定:50mm材質PPE (変性)取付非埋込式質量(g)561.5外形寸法(mm)120×80×30保護構造IP 65出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)50 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装角形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~40.5使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)35漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    コンパクトなショートボディ。狭いスペースに最適。高周波応答。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適
    付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)74.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M12×1 / L = 40保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)4 ± 10 %ねじ規格M12×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~3.25短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)1500漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    14,980税込16,478
    1個
    12日以内出荷
    厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装。頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します。3線式または2線式に対応。激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応。取付けと設定がやりやすい表示
    付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付非埋込式質量(g)121.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 70保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)22 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100締付トルク(N・m)80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~17.82短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)100漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    省スペースな角形ハウジング。狭いスペースに最適。高周波応答。広い温度に対応し多用途。スイッチング状態が見やすい
    材質PBT取付非埋込式質量(g)14.9外形寸法(mm)27.8×10.2×16保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)3 ± 10 %対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)< 0.5, (ワッシャー使用時)外装角形ケーブル0.3 m, PUR / PVC, 2×0.14 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~2.4短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 5~36応答周波数(Hz)(DC)500保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。広い温度に対応し多用途。酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング。高温で使用できるシリコンケーブル付き
    材質外装: PBT, エンドストッパー: TPE取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67検出距離(mm)20 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~100外装シリンダー設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)60漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷
    AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング。PVCケーブル付き
    取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)20 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    非常に長い検出距離と広い有効検出面。検出距離をポテンショメータで簡単設定。AC/DC出力と2線技術。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング
    付属品調整ドライバー: 1仕様工場出荷設定:60mm材質PPE (変性)取付非埋込式質量(g)444外形寸法(mm)105×80×40保護構造IP 65出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)60 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装角形設定距離(mm)0~48.6使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)4、(DC)4漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 1 (DC 24 V)感度調整端子~2.5 mm2, ケーブル外被: Φ 7~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 高周波誘導式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    AC/DC出力レベルの組み合わせ。広い動作電圧範囲。2線式技術。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適
    付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)68外形寸法(mm)M18×1 / L = 80保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~6.5使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷
    視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。点灯を見ながらスイッチポイントを確実に設定。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用
    付属品ロックナット: 2材質PBT, PC, POM取付非埋込式質量(g)53.8外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)定格:25 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP通信インターフェースIO-Link
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。出力負荷PNP/NPNの自動検出。押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整。静電放電に対する耐性
    付属品ロックナット: 2材質外装: PBT, 押しボタン: TPE-U , LED 表示窓: PC取付非埋込式質量(g)88.2外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)20ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 20測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。出力負荷PNP/NPNの自動検出。取付けアダプターと結束バンドで容易に取付け。位置検出またはレベル監視用
    材質外装: PBT グラスファイバー強化, 押しボタン: TPE-U , カバー: PC グラスファイバー強化取付非埋込式質量(g)46.6タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)20×14×48保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)12 ± 10 %対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 17測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装角形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.14 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスIII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。スイッチング状態が見やすい。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。出力負荷PNP/NPNの自動検出
    付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 押しボタン: TPE-U , カバー: PBT, LED 表示窓: PEI取付埋込み可質量(g)130外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)8ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 18測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30, (DC 10~36 (60 ℃))応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスIII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    28,980税込31,878
    1個
    12日以内出荷
    検出距離をポテンショメータで簡単設定。ノイズに強く安定検出。スイッチング状態が見やすい。PVCケーブル付き
    付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)98.4外形寸法(mm)M18×1 / L = 84保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):250検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有消費電流(mA)< 10 (DC 24 V) / < 15 (DC 36 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~6.5短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36, (UL class 2 電源機器要求)応答周波数(Hz)(DC)50感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    導電性媒体を高い信頼性でレベル検出。IO-Linkから容易にパラメータ設定。出力負荷PNP/NPNの自動検出。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。LEDリングでスイッチング状態をはっきり見やすく表示
    付属品ロックナット: 2材質外装: PP (ポリプロピレン) 白, シーリング(パッキン): TPE-U , 押しボタン: TPE-U取付非埋込式質量(g)96.5外形寸法(mm)M18×1 / L = 77保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)8ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 20測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), Φ 4.9 mm, 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
  • 振動センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    振動センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    67,980税込74,778
    1個
    12日以内出荷
    不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス。産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級。生データの取得等、特性値を確実に常時監視。制御盤や複雑な配線不要で産業用Ethernetシステムに接続。生データ(BLOB形式)の非同期転送、稼働時間カウンタ機能内蔵。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定。測定値を損失なく信号伝送
    付属品セットビス: 1 x (1/4" 28 UNF / M8)、セットビス: 1 x (1/4"28 UNF x 5/8" DIN916)仕様出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付セットビス質量(g)116タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 22 / L = 63.55保護構造IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)8外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
  • 振動センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    振動センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    66,980税込73,678
    1個
    12日以内出荷
    3軸振動指標による信頼性の高い機械の状態監視。状態基準のアンバランス・転がり軸受損傷分析。セルフテスト機能・状態表示LED搭載で過酷な産業環境に最適。生データ(BLOB)と内部特性値の履歴を非同期転送
    付属品固定用ねじ: 1 x (M5 x 25 mm)仕様DataScience状態監視、出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付固定用ねじ質量(g)98.4タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 67, IP 68, IP 69出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)4.6保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
  • 加速度センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    加速度センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    36,980税込40,678
    1個
    12日以内出荷
    機械および設備の振動を高い信頼性で検出。振動センサ増幅器と接続。産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級。コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護。非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ
    適合最大負荷:300Ω材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)測定範囲-25~25g感度142(μA/g)センサー微小電気機械システム(MEMS)消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理静電容量式使用電圧範囲(V)使用電源:DC 7.2~10.8保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応電流出力0~10mA
  • 限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    用途ウェーハ着座確認長さ(mm)先端:W10xH15xD1.5保護構造IP30方向光軸:フラットオン検出距離(mm)(FAST)0~3.5 (FX-500シリーズの場合)、(FX-250の場合)STD : 0~4 / H-PWR : 0~5 / LONG : 0~4 / FAST : 0~3.5 / H-SPD : 0~2、(H-SP)0~2 (FX-500シリーズの場合)、(HYPR)0~5 (FX-500シリーズの場合)、(LONG)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(STD)0~4 (FX-500シリーズの場合)、(U-LG)0~4.5 (FX-500シリーズの場合)対応セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット:可、プロテクトチューブ装着:不可、レンズ装着:不可形態検出:限定反射型使用周囲温度(℃)MAX:100、MIN:-40許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプ超小型スリーブ形状
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    85,980税込94,578
    1個
    92日以内出荷
    用途高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置質量(g)1000出力電圧(V)I0+200mA±300ppm電流範囲(A)0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA+(Input current/1500)動作温度範囲(℃)0~60供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    用途太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ質量(g)28定格電流(A)±600出力電圧(V)0±1.4856±1%電流範囲(A)±870保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA+(Input current/1000)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機質量(g)200出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-15~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置、NC工作機、溶接機質量(g)59出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 30mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置、NC工作機出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、電源装置質量(g)226定格電流(A)±500出力電圧(V)±4電流範囲(A)±1000保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流20mA+(Input current/5000)動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    8,998税込9,898
    1個
    92日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機、太陽光発電パワコン質量(g)5保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗DC500Vメガー500MΩ以上(制御端子一括⇔一時貫通穴内面)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下(typ15mA)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±10%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、溶接機質量(g)26出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 20mA動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 電流センサ 甲神電機

    電流センサ

    甲神電機
    4,698税込5,168
    1個
    92日以内出荷
    用途インバータ装置、サーボドライバ、NC工作機質量(g)5出力電圧(V)±4保管温度範囲(℃)-10~80絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流Within 40mA動作温度範囲(℃)-15~85供給電圧(V)±15(±5%)
  • 透過型・耐熱狭光芒ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    透過型・耐熱狭光芒ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    用途汎用仕様光軸精度・光軸傾き:±0.8°その他【スリーブ】無径(Φmm)光軸径・スポット:2.5使用温度範囲(℃)-40~105保護構造IP30検出方式透過型先端径(mm)Φ4方向【光軸】サイドビュー検出距離(mm)(FX-500シリーズ・FX-250の場合)STD・H-PWR・LONG : 3600/FAST : 2780/H-SPD : 930対応【フリーカット】可【セミカスタム】ファイバ長変更【レンズ装着】不可【プロテクトチューブ装着】不可先端長(mm)25mm許容曲げ半径(mm)R10ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ狭光芒
  • オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Link拡張ユニット UR-DSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Link拡張ユニット UR-DSシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    ・IO-Link拡張ユニットの上位はIO-LinkマスタURシリーズで、IO-Link通信にて1:1で接続します。IO-Linkポート1CHをアナログ・デジタルI/Oに変換し、拡張できるため、現場のI/O機器をまとめ省配線・大幅なコストダウンを実現します。。・IO-Linkマスタに接続で最大256点 (16CH x16点) までデジタルI/Oを拡張可能。。・デジタル入力はシンク/ ソース 全端子一括切り替え式。。・デジタル出力はシンク/ ソース各端子個別切り替え式(同社独自)。
    電源電圧(V)DC24±15%消費電流(mA)~50(DC24V時)インターフェース【上位通信】IO-Link (デバイスとして動作)
センサ