カテゴリ
絞り込み
検出距離(mm)
検出方式
センサ形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(725)
- RS PRO(643)
- SICK(342)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(341)
- 岩田製作所(254)
- ヤガミ(214)
- アサ電子工業(189)
- azbil(旧:山武)(182)
- 北陽電機(143)
- TELEMECANIQUE SENSORS(130)
- CHINO(チノー)(124)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- BOURNS(108)
- オムロンヘルスケア(106)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- Baumer(86)
- ユーアールディ(82)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- testo(テストー)(57)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・岩田製作所・ヤガミ・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・北陽電機・TELEMECANIQUE SENSORS・CHINO(チノー)・AUTONICS(オートニクス)・BOURNS・オムロンヘルスケア・PEPPERL+FUCHS・Baumer・ユーアールディ・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・testo(テストー)・ブランドをもっと見る
41ページ目: センサ
商品豆知識

白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
azbil(旧:山武)¥13,980~税込¥15,378~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~
azbil(旧:山武)¥33,980税込¥37,3781個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~
azbil(旧:山武)¥51,980~税込¥57,178~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥83,980~税込¥92,378~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥29,980~税込¥32,978~1個31日以内出荷・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。用途0
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥41,980~税込¥46,178~1個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥36,980税込¥40,6781個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)1個欠品中YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ
azbil(旧:山武)¥639,800~税込¥703,780~1個41日以内出荷紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器。 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式)。 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい。 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応用途工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視。 連続運転バーナの主火炎検出。 **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備。 多本バーナ設備における個別火炎監視
ファイバセンサ:HPFシリーズ用アタッチメント
azbil(旧:山武)¥379~税込¥417~1個46日以内出荷から73日以内出荷ファイバセンサ:HPFシリーズ用アタッチメント。用途に応じたラインナップを用意。
ファイバユニット HPF シリーズ用アクセサリ ファイバカッター
azbil(旧:山武)¥699税込¥7691個46日以内出荷ファイバユニット HPF シリーズ用アクセサリ ファイバカッター仕様フリーカットファイバに適用適合-種別-幅(mm)-タイプファイバカッター使用温度範囲(℃)-アクチュエータの種類-倍率-検出距離-指向角(°)-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用
azbil(旧:山武)¥19,980税込¥21,9781個81日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)。位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)。部品・製品カウント。透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型
azbil(旧:山武)¥12,980税込¥14,2781個81日以内出荷豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。用途搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)。位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)。部品・製品カウント。透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用相互干渉防止フィルタ
azbil(旧:山武)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用相互干渉防止フィルタ。透過型における相互干渉を抑制するフィルタです。
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD900シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,898,000~税込¥2,087,800~1個60日以内出荷から81日以内出荷● 紫外線(185~270nm)を検出する感度調節付アドバンストUV方式 ● **連続自己点検方式(シャッター機構付)**により疑似火炎信号を常時監視 ● 耐圧防爆構造で防爆エリアへの設置が可能 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも安定検出でき、他バーナ火炎の干渉を受けにくい用途● 防爆エリアに設置される工業炉・加熱炉・ボイラの火炎監視 ● 連続運転バーナでセルフチェックが必須な燃焼設備 ● 低カロリー燃料ガスを使用する防爆仕様の燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備における防爆対応の個別火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約8900タイプ耐圧防爆形感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD900使用温度範囲(℃)-20~60保護構造IP67消費電力(W)7以下(シャッタを含む)耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整火炎監視時間Duty 0~98%(形C7076Dと同じ)感度調節器はロックねじ付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証耐圧防爆構造d2G4(社)産業安全技術協会検定合格証番号第T69909号組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ用メンテナンスキット
azbil(旧:山武)¥399,800税込¥439,7801個61日以内出荷AUD700用のメンテナンスキット仕様検査成績書付適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプメンテナンスキット使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個60日以内出荷から81日以内出荷● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約3000タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(NEMA4相当)消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ用シャッターユニット
azbil(旧:山武)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から22日以内出荷AUD50A は、板ばねを使用したシャッターユニットで AUD300 に内蔵されて使用されます。
C7076/AUD700/AUD900用 チューブユニット
azbil(旧:山武)¥329,800~税込¥362,780~1個60日以内出荷から61日以内出荷AUD20C は UV センサ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュー ブ ユ ニットで す 。適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプチューブユニット使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
白金測温抵抗体、熱電対 YYY~
azbil(旧:山武)¥1,498~税込¥1,648~1個21日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYU~
azbil(旧:山武)¥3,698~税込¥4,068~1個21日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYT~
azbil(旧:山武)¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥5,598~税込¥6,158~1個10日以内出荷から71日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥32,880~税込¥36,168~1個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥15,980~税込¥17,578~1個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~
azbil(旧:山武)¥9,798~税込¥10,778~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYH~
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
azbil(旧:山武)¥11,880~税込¥13,068~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~
azbil(旧:山武)¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ