カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- エスコ(288)
- 因幡電工(218)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- 未来工業(134)
- ネグロス電工(115)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- アサダ(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- 橋本クロス(38)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- 日晴金属(35)
- JAPPY(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スッキリライン(エアコン配管用ダクト)
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
割れ式キャップミニ
JEFCOM(ジェフコム)¥169税込¥1861個翌々日出荷後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。厚さ(mm)3.5色アイボリー内径(Φmm)57.5呼び65ツバ外径(Φmm)85
スリーブセット
JEFCOM(ジェフコム)¥769~税込¥846~1個翌々日出荷簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)色アイボリー
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー
栗田工業(kurita)¥11,980税込¥13,1781箱(10kg)4日以内出荷芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
防振パットGPS(角型)
因幡電工(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13硬度60寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
防水換気スリーブ(延長ソケット付)
未来工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1材質樹脂製(ベージュ色)規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)
日本バイリーン¥61,980~税込¥68,178~1巻10日以内出荷一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質ポリオレフィン長さ(m)20耐熱温度(℃)60ろ過速度(風速)2.5m/s
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
たてT型アダプタ(5/16"フレアメス)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
フリージョイントL 60型
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から7日以内出荷あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。型式60型種類ダクト寸法A(mm)64寸法B(mm)54
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
冷温水配管腐食防止剤
エスコ¥24,600税込¥27,0601個(10kg)当日出荷5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止エスコ品番EA119-4ApH7.2~9.2(原液)比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
盲ナット
フローバル¥279~税込¥307~1個3日以内出荷銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
エアコン室外機用遮熱シート マグネットタイプ 3枚入
ユーザー¥869税込¥9561セット(3枚)4日以内出荷エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。マグネットタイプ。ホワイトカラーです。材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤色ホワイト寸法(cm)28×40
エアコン室外機用遮熱シート 粘着シールタイプ 3枚入
ユーザー¥739税込¥8131セット(3枚)4日以内出荷エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。粘着シールタイプ。ホワイトカラーです。材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤色ホワイト寸法(cm)28×40
樹脂製エアコン架台
エスコ¥2,840税込¥3,1241セット(2個)翌々日出荷入数:2個。ボルト・ナットは耐食性に強いステンレス製。二本足構造で耐荷重UP。2本をシュリンクパックしている為、取扱が容易。エコキュート架台に最適。ボルト・ナットは上下どちらからでも取り付け可能。材質【ボルト・ナット・ワッシャー】SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 ×105 ×95材質(台)PVC
エアコン室外機の天板保護パネル 80×33cm
ワイズ¥759税込¥8351個4日以内出荷直射日光を遮断!。エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト・留め具/ポリプロピレン質量(g)29寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×33×0.4
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m
I-VALUE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ。耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです。アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合。※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。材質シリコーンゴム幅(mm)25色ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
エアコンパテ(TASパテ)
イチネンTASCO¥149~税込¥164~1個(200g)ほか当日出荷から4日以内出荷冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール色アイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
逆ルーバー室外機カバー カントリー調
住まいスタイル¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷「ナチュラルスタイルのお庭づくりに」生活感が。 出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機。 カバーで目隠しを。 。 センスのいいお庭にイメージチェンジできる。 だけでなく、上にプランターなどが置けるので、。 デッドスペースの有効活用にもなります。 逆ルーバータイプなら、周囲の植物を室外機の。 熱風から守ります。 「素朴な風合い&温かみのあるデザイン」。 室外機は目立つ場所にあることが多いので、。 目隠しするだけで、空間が一気に垢抜けます。 プランターを飾ったり、ガーデニングの。 作業台としても。 洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。 前面、側面ともに板の隙間が十分にあいており、。 通気を妨げない設計です。 「植物にやさしい逆ルーバー仕様」。 上向きルーバーが排気を上部へ逃がします。 室外機の前に置けなかった植物などを。 置けるようになるので、ガーデニングスペースが。 広がりますよ。「簡単組立・簡単設置」。 5枚のパーツをネジで止めていくだけで。 組み立てられます。 設置は簡単、室外機にかぶせるだけ。 約5.8kgと軽く、移動もしやすいです。。 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 ラティス 。用途木製室外機カバー:日除け 目隠し エアコンラック 室外機ラック 大型 日よけ 屋根 風よけ 庭 ガーデン ベランダ エクテリア材質天然木質量(kg)約5.8有効内寸(mm)約幅870×奥行340×高さ750仕上ステイン塗装組立時間2人で20分サイズ(mm)約幅930×奥行390×高さ835
室外機省エネシートG
明和グラビア¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)5日以内出荷取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系色CL寸法(cm)32×43(×2枚)
ドレインパイプ(後付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。仕様後付型材質本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304色シルバー寸法a(mm)5.8寸法b(mm)65仕上アルマイト処理
スケール洗浄剤
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781足6日以内出荷水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。内容量(kg)20