カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- エスコ(288)
- 因幡電工(218)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- 未来工業(134)
- ネグロス電工(115)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- アサダ(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- 橋本クロス(38)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- 日晴金属(35)
- JAPPY(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロールフィルター ポリエステル 970×50m
橋本クロス(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80
コーナーカバー
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個3日以内出荷天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。種類コーナーカバー寸法C(mm)72
吊りバンド(樹脂タイプ)
未来工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)厚さ(mm)1.2長さ(m)30許容静荷重(kN[kgf])20[2]
フレアナットゆるみ防止剤
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷振動によるフレアナットのゆるみを防止します。冷媒による品質の変化がありません。フレアネジ部に少量塗布します。可逆性ですので取り外す時にも安心です。容量(mL)50主なワーク3次元形状
フィンクリーナーブラシ
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。全長(mm)300毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
配管周りの害虫侵入・臭い対策の固まらないパテ
ZART¥989税込¥1,0881セット(100g×2個)4日以内出荷配管まわりのすき間をしっかり埋められる、害虫侵入臭い対策用の固まらないパテです。洗面台、シンク下、洗濯機の排水ホースまわり、エアコン配管まわりなど、さまざまな場所に使用できます。配管まわりのすき間に詰めるだけで、虫や湿気、臭いの侵入を防ぎやすくなります。固まらないタイプのため、施工後も必要に応じて形を整えやすく、扱いやすい仕様です。用途台所、洗面台の配管取付部と壁・床の隙間の充填。洗濯機等の配管取付部の隙間の充填。成分炭酸カルシウム、バインダー、顔料など色アイボリー内容100g×2入数100g×2
交換用槽 ES-C02 クリーニング洗浄槽ES-T500用
エアコンカバーサービス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷クリーニング洗浄槽(ES-T500)の交換用槽です。フレームが無事で槽のみ交換が必要な場合はこちらをおすすめします。用途ES-T500の槽の交換材質ターポリン(防水柔軟加工)寸法(cm)槽のみ:38×75×55槽の深さ:60
エアコン室外機保護パネル ワイド
インターベース¥689税込¥7581枚翌日出荷エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!。簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!。ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも用途エアコン室外機の保護材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム厚さ(mm)2本体質量(g)115適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】210ベルト長さ(cm)215本体寸法(cm)104×46.5
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】
I-VALUE¥6,698税込¥7,3681個当日出荷断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg
メキシケム¥23,980税込¥26,3781本(10kg×1本)当日出荷R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
エアコン架台
バクマ工業¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)
星朋商工¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)色ホワイト
HFC冷媒 R407C NRC
メキシケム¥39,980税込¥43,9781本(10kg)3日以内出荷R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
スライド式室外機まもる君
ファーストペイント(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか5日以内出荷工事中の破損・凹み・傷から保護します。用途一般家庭の屋外機遮熱ボードしても効果抜群材質ポリプロピレン製長さ(mm)650~815幅(mm)290質量(kg)1.05
エアコンキレイサッパリ
アーネスト¥2,998税込¥3,2981セット(420mL×2本)当日出荷スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本(10kg)4日以内出荷高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。用途アルミフィン 洗浄剤
HFC冷媒 R32 NRC 10kg
AGC(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本(10kg)3日以内出荷R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32色無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
エアコンフィンツール
JAPPY¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
冷却水用殺藻剤
エスコ¥4,630税込¥5,0931本(1kg)翌日出荷EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮しますpH6.0~8.0
消音バルブ
EVUC(エバック)¥859~税込¥945~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止 逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単 アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応 悪臭・虫の侵入をシャットアウト材質本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)76×24×24適合ホース(ドレンホース)Φ14/Φ16呼び径(Φmm)14・16
排気フィルター(SE100RD-4)型式:SEF100R
ローヤル電機¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷換気装置の本体に装着する、標準のフィルターです。 本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。用途オプション:排気用対応機種SE100、SE100RD、SE100RD-4B寸法(縦×横×奥行)(mm)298×132×10RoHS指令(10物質対応)対応
物置 室外機カバー 収納庫 屋外
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。 収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。用途収納庫、室外機カバーとして
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個6日以内出荷断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25
アルカリ排水中和剤
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。トラスコ品番790-0805液性アルカリアズワン品番64-7723-83
スーパーロックS型
因幡電工¥339~税込¥373~1個当日出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
フレアージョイント CF型
シンコー[継手]¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)
ショーワ(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781箱(500g×6個)8日以内出荷1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制pH値(1%懸濁液):7~8外観淡黄色~淡桃色・白性状顆粒・タブレット冷却能力50RT:1個、100RT:2個
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)エル型
アウス¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。タイプエル型







































![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)