カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- エスコ(288)
- 因幡電工(218)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- 未来工業(134)
- ネグロス電工(115)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- アサダ(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- 橋本クロス(38)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- 日晴金属(35)
- JAPPY(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

空調機器用振れ止め金具
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
昭和コーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1パック(20個)4日以内出荷仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
スッキリクイック (エアコン配管用ダクト)カラービス
未来工業¥429税込¥4721パック翌日出荷冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。種類ダクト
分岐ソケット (ベース付き)
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。 (2本配管が1本にまとめられます。) ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。付属品アダプター(70・80型アダプター)×2種類ダクト規格100型寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
8t被覆 銅管 シングルコイル
オーケー器材¥41,980~税込¥46,178~1巻当日出荷新冷媒対応。適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
冷媒管用立てバンド
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個4日以内出荷から17日以内出荷耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理色黒適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
壁面取出しカバーPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで色ホワイト種類壁面取出しカバー
エアコン洗浄機
BBKテクノロジーズ¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
スライド式ウォールコーナー(室内用)
因幡電工(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
MD立面スライドコーナー(室内用)
因幡電工¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷用途段差継手材質ABS色ネオホワイト種類立面スライドコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用
T型フレアアダプター
イチネンTASCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バツブコア用の内ネジが切ってあります。仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
サービスポート付ボールバルブ1/2”ロー付け×1/2”フレア
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
クイックボールバルブ
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502