カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- エスコ(288)
- 因幡電工(218)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- 未来工業(134)
- ネグロス電工(115)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- アサダ(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- 橋本クロス(38)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- 日晴金属(35)
- JAPPY(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リワインダー付断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m
オーム電機¥899税込¥9891組翌々日出荷室内機と銅管の接続部の結露防止に。リワインダーを電動ドライバーに接続して小巻が作れます仕様リワインダー付材質シート…PET/リワインダー…PC幅(mm)100長さ(m)2
サクションポンプ 真空式ドレンホース用
ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本9日以内出荷*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!。エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・。ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ
橋本クロス¥1,698~税込¥1,868~1袋(10枚)ほか当日出荷粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
クールマン原液
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン架台
バクマ工業¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台
バクマ工業¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。用途平地・二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
R448A NRC 10kg
ハネウェル¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷R448A NRC 10kgは主に業務用冷凍冷蔵用途でR404AやR22を代替する不燃でGWP(地球温暖化係数)を抑えたHFO混合冷媒です。 フロン排出抑制法の低GWP化目標に適合します。従来冷媒に比べ省エネルギー性を向上します。用途冷凍冷蔵機器の冷媒用途冷媒の種類R448A
強力アルミフィンクリーナー 中性
エスコ¥8,980税込¥9,8781個(10kg)翌日出荷標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10
ワンタッチ継手 フレアソケット
TSC(旧多久販売)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
エアカットバルブ オールクリア
東光器材¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷オールクリア 塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。 特長 (1)縦引・横引兼用構造 (2)ガラスの様な透明感 (3)蓋・弁体の取り外し可能 (4)水の流れる方向を示すV型形状 (5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製 (6)高い気密性 (7)V型弁で排水性を向上 (8)屋外設置可能 メリット (1)利便性向上 (2)内部の動作を目視で確認可能 (3)メンテナンス性向上 (4)施工性向上 (5)様々な設置場所・用途に対応 (6)高い防臭・防虫効果
HCFC-22再(13kg)NRC
アオホンケミカルジャパン¥25,980税込¥28,5781本(13kg)翌々日出荷仕様サイフォン管:有り質量(kg)容器:3.5規格国内規格(FC1)番号HCFC-22化学式CHCIF2内容積(L)13寸法(cm)約25×25×43冷媒の種類HCFCオゾン破壊系数0.055沸点(℃)-40.8バルブ径(inch)1/4フレア オス地球温暖化係数(GWP)1810充填量13kg組成100
フィルドゥ機能性家庭用エアコンフィルター2枚入
新北九州工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷緑青色が効果の印、銅イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した家庭用のエアコンフィルターです。 家庭用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約400×800使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)
フレアージョイント CF型
シンコー[継手]¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
エアコン室外機カバー (人工木)
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30
ウォーターベスト・鋼管中間取付専用
東栄工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)70
ウォーターベスト・鋼管末端取付専用
東栄工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷空調機ドレーン排水管(ガス管(SGP)専用)の末端(管用平行ネジ)に手締めで垂直に取り付ける商品です。静圧が-1000Paまでです。取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。耐熱温度(℃)90
クイックキーパー
メック¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60×2荷重(kg)単品:9.5
アルミキーパー
ダイキン工業¥7,498税込¥8,2481台翌々日出荷壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)
因幡電工¥2,498~税込¥2,748~1セット(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。仕様位置ズレ防止穴付き厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]
フレアメスアダプター
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様日本製 フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4″側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。 1ヶ入1/4″F(ムシ押し付) × 1/4″F(ムシ押し付)
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製
BASEMAN¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
ワンタッチジョイント(セット)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット欠品中ノズルホース等の脱着が簡単になります。仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
これカモ エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。材質塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5152-03
フィンブラシ
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアコン・冷凍機のフィン清掃に便利です。 腰の強いステンレスワイヤー製ですからご使用に便利です。 フィンが汚れたままで置くと熱効率を悪くします。 オールステンレス製。
HC冷媒サービス缶
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個(100g)当日出荷冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。高さ(mm)135内容量(g)100
ロールフィルター ポリエステル 970×50m
橋本クロス(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷トラスコ品番809-6031材質ポリエステル幅(mm)970厚さ(mm)1.00質量(kg)2.85長さ(m)50残留粒子(μ)80


















![フレアージョイント CF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62863046-210322-02.jpg)