カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- エスコ(288)
- 因幡電工(218)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- 未来工業(134)
- ネグロス電工(115)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- アサダ(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- 橋本クロス(38)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- 日晴金属(35)
- JAPPY(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ドレンアップポンプ(高揚程タイプ)
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
防虫ドレンキャップ
イチネンTASCO¥899税込¥9891セット翌々日出荷ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
これエエやん エアコンドレンホース合流キット Yジョイント 2本のホースをまとめる 分岐 すっきり 追加用ホース
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1セット4日以内出荷から5日以内出荷エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホースのセットです。材質塩化ビニル樹脂
CM1600フルキット
旭エンジニアリング(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン架台
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる、平地・二段置用。用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥6,598税込¥7,2581台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
目立ちにくい室外機遮熱シール
コジット¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷直射日光を跳ね返し、エアコン室外機の負担を軽減!材質塩化ビニル樹脂質量(g)77.6縦(mm)300(1枚当たり)横(mm)270(1枚あたり)
ズボラ上等 エアコン用
アルファックス¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷ズボラなキレイ好きさんにオススメ!「働くバイオ」が汚れを食べてキレイをキープ。【バチルス菌がエアコンのカビ臭・カビを予防】。エアコンの上に置くだけの簡単設置。カビが生えにくくすることで、お掃除の手間・回数を軽減!。〈バイオって何?〉。バチルス菌を主とした有用微生物を指します。発酵食品に利用される納豆菌の同族で、数種類の菌を集めることで多様な効果を発揮します。落ち葉や海水など自然界に多く存在している菌で、酸素さえあれば幅広い環境下でも活動はでき、さらに増殖力も極めて強いので他の菌の生活の場を奪います。成分有用微生物(納豆菌同属)調整剤質量(g)18寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×90×5
スケール洗浄剤用中和剤
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781足翌々日出荷普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。内容量(kg)20
R452A NRC 10kg
三井・ケマーズフロロプロダクツ¥81,980税込¥90,1781本3日以内出荷【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ用途【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。仕様質量:11.0%/59.0%/30.0%成分R-32/R-125/HFO-1234yfタイプサイフォン管付ねじ径1/4フレア(20山)概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R452A沸点(℃)-47入数1本(10kg)
室外機カバー
エスコ¥1,050税込¥1,1551枚翌日出荷お客様の室外機を汚すことなく作業ができて、繰り返し使用できます。マンション、アパート、戸建て改修時、エアコン室外機に塗料が付着しないよう、飛散防止の養生カバーとして使用します。天板注意のシール付。材質ポリエチレン寸法(mm)880×330×700
Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用
昭興テック¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか5日以内出荷エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!適合4方向天井カセット形寸法(幅W×高さH)(mm)510×510交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
木製棚付きエアコンラック
リビングアウト(Living Out)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー 単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。 前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。 上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。用途室外機カバー材質天然木(杉)寸法(mm)棚飾り:800×18×50内形寸法(mm)下段:800×320×700、上段:800×350×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×1070
中間ジョイント(ルームエアコン用)
EVUC(エバック)¥2,998税込¥3,2981袋(20個)3日以内出荷材質PVC寸法L(mm)38呼び径14寸法C(mm)28寸法B(Φmm)14寸法A(Φmm)27
ドレンアップホース EDU型 両端エルボ(0°)
EVUC(エバック)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
イオケミシート(酸性ガス)
進和テック¥18,000~税込¥19,800~1枚22日以内出荷活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。 床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。 除去対象ガス:酸性ガス 例)窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)用途・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展 示ケースや収蔵庫におけるガス脱ガス用。 ・展示品の変色や劣化防止対策。 ・マイクロフィルム保管庫・写真原版から発生する酢酸ガス対策(ビネガーシンドローム)。 ・電子部品や電子機器の保護。幅(mm)633厚さ(mm)約2
エアコン洗浄機
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥42,980税込¥47,2781台欠品中「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。 天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。 さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。 そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。 冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。 直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。 脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)8色ダークブラウン天板耐荷重(kg)約8組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)92×41×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×38×71(室外機収納部)
アルミフィンクリーナー中和剤
エスコ¥3,880税込¥4,2681本(1kg)翌日出荷酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40
610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)
エスコ¥25,000税込¥27,5001箱(10枚)欠品中仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76入数10枚
610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)
エスコ¥21,900税込¥24,0901箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73入数10枚![[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890907-211117-02.jpg)
[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター
エスコ¥37,500税込¥41,2501巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76
40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用
エスコ¥11,800税込¥12,9801個当日出荷用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50A
400x 400x10.7mm エアフィルター(10枚)
エスコ¥5,500税込¥6,0501パック(10枚)翌日出荷材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7寸法(mm)400×400使用温度範囲(℃)-10~100入数10枚![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)
片オスフレアーチーズ TLF型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。







































![[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890907-211117-02.jpg)




![片オスフレアーチーズ TLF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62864839-210322-02.jpg)