カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(397)
- エスコ(288)
- 因幡電工(218)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- 未来工業(134)
- ネグロス電工(115)
- BBKテクノロジーズ(54)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(43)
- アサダ(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(39)
- 橋本クロス(38)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- 日晴金属(35)
- JAPPY(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ
横浜油脂工業(Linda)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から7日以内出荷エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保護用シート、支持金具を使用してください。用途一般壁掛エアコンの洗浄に
固定ブロック端末カバー
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。材質プラスチック
ドレンパイプフレキ長さ(2.5m)
未来工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(5本)翌日出荷から5日以内出荷可とう性があるドレンパイプです。 ドレンパイプと同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。色ミルキーホワイト全長(m)2.5寸法t(mm)2
ウォールカバー (掃除機能付きエアコン用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。種類ウォールカバー
固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。材質プラスチック製(コンクリートブロック入)色ミルキーホワイト許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
断熱ドレンホースカフス
オーケー器材¥7,998~税込¥8,798~1セット(40個)ほか98日以内出荷材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)色アイボリー耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
防虫ドレンキャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,898税込¥3,1881パック(10個)当日出荷ドレンホース用防虫キャップ。 ドレンホース内部への虫の進入によるつまり予防。 ドレンホース内への風の侵入を和らげ、室内への異音を軽減、マンションの高階層や沿岸部等風の強いところに最適。 取付け・設置が簡単。 各メーカー、各サイズに適合。色アイボリー
プラサン
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681セット(2本)翌々日出荷プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。色アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
エコアルファ VZ
日本バイリーン¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
PD ジョイント
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー種類ストレートジョイント寸法D(mm)32寸法C(mm)80
給気一次用フィルター
旭化成¥39,980~税込¥43,978~1セット(50枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル(アクリル系)タイプシートタイプ長さ(m)500幅(cm)500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80
消泡材 クリレスミニ
栗田工業(kurita)¥21,980税込¥24,1781箱(0.5kg×10本)4日以内出荷適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。