28ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3,219件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラロック押え金具 因幡電工

    プラロック押え金具

    因幡電工
    ¥969税込¥1,066
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SS41穴径(Φmm)固定用ビス:10.5表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    門型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
    用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
  • L型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    L型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
    用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
  • エクスターナルエルボ(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    被覆銅管を垂直に90°外側へ曲げる場合(ですみ部)に使用します。
    色ホワイト種類エルボ
  • インターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • フラットエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
    種類エルボ
  • ツイストジョイント Panasonic(パナソニック)

    ツイストジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
    種類ツイストジョイント
  • 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバーPタイプ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
    種類壁面取出しカバー
  • アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC ショーワ

    アルミフィン洗浄剤 アルミフィンクリーナNC

    ショーワ(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1缶(10kg)
    6日以内出荷
    油汚れ、ヤニ等の洗浄に効果的です。10~20%に希釈して使用してください。
    用途アルミフィン、フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
  • MD平面コーナー45°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー45°(室内用)

    因幡電工
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途平面45°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー45°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • MDフリーコーナージョイント(室内用) 因幡電工

    MDフリーコーナージョイント(室内用)

    因幡電工
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    用途MF-85用継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類フリーコーナージョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法F(mm)82寸法D(mm)30寸法E(mm)97寸法B(mm)75寸法C(mm)45
  • オイルポンプDX アサダ

    オイルポンプDX

    アサダ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    圧縮機のオイルの補充に。システムに圧力があるときも使用可能。
    ねじ寸法(吐出側)3/8フレア最高吐出圧(MPa)1.7吐出量(mL/回)112アズワン品番64-6755-60
  • 1/4ボールバルブ メス×オス アサダ

    1/4ボールバルブ メス×オス

    アサダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/4メス×1/4オス
  • ボールバルブ(T型ハンドル) イチネンTASCO

    ボールバルブ(T型ハンドル)

    イチネンTASCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)
  • フレアユニオン 1/4×5/8 イチネンTASCO

    フレアユニオン 1/4×5/8

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×5/8
  • フレアユニオン 1/4×1/4 イチネンTASCO

    フレアユニオン 1/4×1/4

    イチネンTASCO
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×1/4
  • フレアエルボ イチネンTASCO

    フレアエルボ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • 片オスフレアチーズ イチネンTASCO

    片オスフレアチーズ

    イチネンTASCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
    適合銅管径1/4"×1/4"(6.35)
  • フレアティコネクター   1/4” イチネンTASCO

    フレアティコネクター 1/4”

    イチネンTASCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(3個)
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
    仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
  • フレアメスアダプター イチネンTASCO

    フレアメスアダプター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
  • 逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL

    イチネンTASCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
  • 銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ イチネンTASCO

    銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ

    イチネンTASCO
    ¥639税込¥703
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
    全長(mm)30穴径(Φmm)2.5取付ネジ径(フレア)1/4"
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74~税込¥81~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • フリージョイントL 80型 Panasonic(パナソニック)

    フリージョイントL 80型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    型式60型種類ダクト寸法A(mm)80寸法B(mm)65
  • ジョイント メック

    ジョイント

    メック(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
    材質ASA色アイボリー種類ストレートジョイント
  • エルボ(立面 90°) メック

    エルボ(立面 90°)

    メック(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
    仕様立上用材質ASA色アイボリー種類エルボ
  • ウォールコーナー メック

    ウォールコーナー

    メック(4件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
    材質PVC色アイボリー種類ウォールコーナー
  • クイックダクト 67サイズ メック

    クイックダクト 67サイズ

    メック(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
    材質PVC色アイボリー寸法A(mm)67寸法B(mm)58寸法C(mm)2000
  • ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工

    ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    後付け可能。 排気キャップは360°回転。
    材質PVC+ABS(格子部)種類ウォールコーナー
  • 冷凍機油(スニソオイル) イチネンTASCO

    冷凍機油(スニソオイル)

    イチネンTASCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。 サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
  • スッキリダクト本体80型 Panasonic(パナソニック)

    スッキリダクト本体80型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
    型80種類ダクト長さ(m)2
  • ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工

    ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
    用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
  • R410A/R32用クイックボールバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックボールバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    翌々日出荷
    クーラー用ドレンホース
    材質ポリエチレン接続口径16×18mm色アイボリー長さ(m)50ホース径(Φmm)14
  • ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工

    ウォールコーナー エアコンキャップ用

    因幡電工(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
    用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー
  • 1/4インチ フレアープラグ エスコ

    1/4インチ フレアープラグ

    エスコ
    ¥3,050税込¥3,355
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443PA-2
  • 3/8インチ フレアーシールキャップ エスコ

    3/8インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-3
  • ロングライフフィルター ダイキン工業

    ロングライフフィルター

    ダイキン工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    3日以内出荷
    用途空調機フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタ

    マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型

    ニッタ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    32日以内出荷
    超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
    材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材