24ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3,219件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
  • SDシーリングキャップ 因幡電工

    SDシーリングキャップ

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
    用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
  • アルミフィン洗浄剤 イチネンTASCO

    アルミフィン洗浄剤

    イチネンTASCO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個(10kg)
    4日以内出荷
    微活性のために洗浄力に優れています。 油汚れの洗浄に適しています。 むせにくく、除菌効果があります。
    成分アルカリ性液体希釈倍率2~3倍(汚れに応じて)
  • フラットエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
    種類エルボ
  • 防振パット 因幡電工

    防振パット

    因幡電工
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサルエミレント(EP) ニッタ

    ユニバーサルエミレント(EP)

    ニッタ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    25日以内出荷
    厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型
    材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
  • 10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】 オーケー器材

    10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】

    オーケー器材
    ¥8,698税込¥9,568
    1本(4m)
    翌々日出荷
  • エアコン室外機カバーワイド 伊勢藤

    エアコン室外機カバーワイド

    伊勢藤(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約855~960×350×82
  • ドレンホルダー フソー化成

    ドレンホルダー

    フソー化成
    ¥229~税込¥252~
    1本
    5日以内出荷
    排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。 ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。 ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。 耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。 カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
  • 遮熱室外機ガード ワイド トレードワン

    遮熱室外機ガード ワイド

    トレードワン
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    エアコン室外機の負担を減らして省エネに!夏の截然対策に!工具不要、バックルでラクラク装着。
    材質本体/アルミ蒸着PET樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、ベルト/ポリエステル、バックル/ポリプロピレン、サイズ(mm)860×530×15
  • エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m リビラック

    エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m

    リビラック
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    4日以内出荷
    エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です。JIS規格認証品。銅管:JIS H3300 C1220T。保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当。新冷媒対応 JCDA0010準拠
    長さ(m)20対応冷媒種別2銅管径(Φmm)ガス管:12.7×0.8、液管:6.35×0.8保温厚ガス管:10mm、液管:8mm
  • ペアコイル ICOOL

    ペアコイル

    ICOOL
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(20mL)
    7日以内出荷
    外径(Φmm)【保温】24 / 27基材厚さ(mm)0.8銅管径(Φmm)6.35 / 9.52保温厚8コイル長(mm)20m
  • 業務用エアコンフィルター 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター

    新北九州工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(10枚)
    7日以内出荷
    業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、 使用できます。難燃性のあるフィルターを使用しています。
    用途エアコンフィルター 業務用材質難燃性不織布寸法(cm)約60×60
  • 壁保護用シート エアコン洗浄用 エアコンカバーサービス

    壁保護用シート エアコン洗浄用

    エアコンカバーサービス
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄時の水飛散から壁を保護する養生シート。壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてもご使用いただけます。
    用途エアコン洗浄時の養生、水飛散から壁/家具家電の保護使用方法エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定材質オレファン寸法(mm)1350×2450
  • 支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス

    支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用

    エアコンカバーサービス
    ¥3,398税込¥3,738
    1組(2本)
    4日以内出荷
    フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801D、SA-601D、SA-21対応。
    用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801D、SA-601D、SA-21使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:36 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー 軽量タイプ 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型(軽量)ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • ユニオンN付 フローバル

    ユニオンN付

    フローバル
    ¥629~税込¥692~
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • エアコン室外機用遮熱シート 粘着シールタイプ 3枚入 ユーザー

    エアコン室外機用遮熱シート 粘着シールタイプ 3枚入

    ユーザー
    ¥739税込¥813
    1セット(3枚)
    4日以内出荷
    エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。粘着シールタイプ。アルミシルバーカラーです。
    材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤色アルミシルバー寸法(cm)28×40
  • ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター 橋本クロス

    ”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター

    橋本クロス
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷
    オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
    用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
  • エアコンフィルター ワイズ

    エアコンフィルター

    ワイズ
    ¥249税込¥274
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン室内機の吸気口に取り付けるだけで、花粉・ホコリ・ダニ・タバコのヤ二等をキャッチし、お部屋の空気をキレイにします。エアコン内部が汚れにくくなりますので、お掃除の手間が省けます。暖房・冷房・除湿・送風いずれの場合でも使用できます
    材質ポリエステル70%、アクリル30%寸法(mm)400×800質量(g)10耐熱温度(℃)100
  • 日差しガードパネル マグネット ワイズ

    日差しガードパネル マグネット

    ワイズ
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    4日以内出荷
    マグネット付きで取り付け簡単!。直射日光を反射し、太陽熱による室外機の温度上昇を抑え、冷房運転中の室外機の負担を軽くします。
    材質(上面)PETアルミ蒸着フィルム (本体)ポリエチレン、ゴム寸法(cm)約80×48.5
  • 遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ インターベース

    遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ

    インターベース
    ¥779税込¥857
    1枚
    翌日出荷
    両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
    用途エアコン室外機の保護材質アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM厚さ(mm)2.5本体質量(g)155適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
  • エアコン室外機保護マット 室外機まもる君 アサダ

    エアコン室外機保護マット 室外機まもる君

    アサダ
    ¥8,898税込¥9,788
    1枚
    当日出荷
    使う事が当たり前になる,それが常識になる。マグネットで簡単取付,マットがズリ落ちない!。ネジ,ナットなどの紛失を防ぐ収納ポケット付!。マニホールドを掛けれるフック付!。キズから守るキルティング生地
    寸法(mm)約500×700
  • 給水用防錆剤 (ポリサーブ20B) エスコ

    給水用防錆剤 (ポリサーブ20B)

    エスコ
    ¥7,880税込¥8,668
    1本
    翌々日出荷
    配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。短期間で効果があらわれます。食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。使用量が少なく経済的です。結晶の形・大きさはバラバラです。注入方法:配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)。
    仕様無味・無臭形状塊状結晶種類1種1号pH6.0~7.0濃度(%)【リン酸塩】69主成分リン酸塩内容量(kg)1対象給水性状類白色 (結晶)
  • 銅フレアーキャップ エスコ

    銅フレアーキャップ

    エスコ
    ¥550~税込¥605~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    10個入り。エアコンや冷凍庫などの機器を取り外して保管する際に、冷媒が漏れないようにフレア接続口を密閉します。フレアナットに取付けて使用します。
    材質C1220
  • 冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR) エスコ

    冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR)

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    翌々日出荷
    アルカリ性。冷凍機を運転しながら洗浄できるため、連続運転の冷却水系でも時間を選ばず洗浄できます。銅、銅合金に対して低腐食性。洗浄力が優れているので、従来品に比べ1/5~1/10の使用量で洗浄できます(メーカー比)。標準使用量:保有水量に対して1~2%。洗浄時間:通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)。物性 PH:7.8~9.8(原液)、比重:1.11~1.15。
    用途空調冷却水系のスライム洗浄除去内容量(kg)5
  • エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコ

    エアコン洗浄キット (ケルヒャー用)

    エスコ
    ¥37,400税込¥41,140
    1個
    翌々日出荷
    360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
    材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
  • スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ70 ウォールキャップ付

    オーム電機
    ¥489税込¥538
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)70
  • スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付 オーム電機

    スリーブセット Φ65 ウォールキャップ付

    オーム電機
    ¥469税込¥516
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    貫通スリーブとウォールキャップのセット。ふさぎキャップ付(内側・外側)。壁厚に合わせてスリーブをカットして使います。カッターナイフでカット可能。ノコギリ使用時のような切り屑が出ません。スリーブ、キャップがネジ式なので、配管を通す時にもはずれません。
    セット内容ウオールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)材質PE長さ(mm)130~190取付穴径(Φmm)65
  • エアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cm ワイズ

    エアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cm

    ワイズ
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    直射日光を遮断!。エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします
    材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト/ポリプロピレン、留め具/ポリアセタール樹脂質量(g)62寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×48.5×0.6
  • IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ I-VALUE

    IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ

    I-VALUE
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    通水試験用漏水検知テープ。ビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。
    仕様裏面シール仕様
  • IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUE

    IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー

    I-VALUE
    ¥459税込¥505
    1巻
    翌々日出荷
    エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
    幅(mm)50色アイボリータイプ粘着なし長さ(m)20
  • エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコ

    エアコン洗浄用カバー (壁掛用)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,530税込¥2,783
    1枚(1枚)
    当日出荷
    壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
    用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
  • 空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルター Bulls(ブルズ)

    空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルター

    Bulls(ブルズ)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット(6枚)
    5日以内出荷
  • 室外機省エネシートG 明和グラビア

    室外機省エネシートG

    明和グラビア
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい
    用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系色CL寸法(cm)32×43(×2枚)
  • ルームダクト(曲ガリ) 未来工業

    ルームダクト(曲ガリ)

    未来工業
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイト
  • ルームダクト(化粧カバー) 未来工業

    ルームダクト(化粧カバー)

    未来工業
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使用します。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
    適合ルームダクト色ルームホワイト
  • 粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(10枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • ガラスロールフィルター テシオン

    ガラスロールフィルター

    テシオン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷
    密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
    用途塗装ブース用床フィルターとして最適材質ガラス繊維厚さ(mm)65長さ(m)21M設置場所排気1次RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)95作動時圧損(Pa)初期18

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材