カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(370)
- 因幡電工(211)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- エスコ(132)
- ネグロス電工(111)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(40)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- アサダ(36)
- 日晴金属(34)
- 橋本クロス(30)
- 昭和コーポレーション(28)
- オーム電機(26)
- JAPPY(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アーマフレックス 粘着テープ
アーマフレックス¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3
アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能
アクト(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個(1L)当日出荷融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 。※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能。■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸使用の目安廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体RoHS指令(10物質対応)対応
ペアコイル
リホマ¥29,980~税込¥32,978~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20
室外機用 遮熱フィルム
アーネスト¥1,298税込¥1,4281袋(4枚)当日出荷室外機の負担を軽減し、エアコンの冷却効果を向上:太陽光が当たると室外機の温度が高くなり、放熱効果が低下します。シールでさらに目立たない:遮熱塗料が熱線を反射するので、室外機に簡単に施工でき、見えにくくなり美観を損ないません。遮熱塗料は雨や熱に強い高耐候性アクリルウレタンを使用しているので屋外でも安心してご使用いただけます。カット可能:4枚入りなので、置く上面のサイズに合わせてハサミでカットできます。用途室外機の効率低下防止、省エネ対策に。汚れ・劣化防止にも。室外機/カバー/エアコン/夏/節約/日よけ/日除け/ガード/シール寸法(cm)20×32
JAPPYシールパテ
JAPPY(1件のレビュー)¥589税込¥6481個(1kg)当日出荷各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト色グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
クリケミカルFリンスミニ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(320mL)当日出荷仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
ハイクオリティドレンホース
因幡電工(8件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(50m)当日出荷ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
ドレンコレクト パーツセット
フソー化成(4件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。 室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。 ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。 アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。 本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。色アイボリー
基礎ブロック (配管・機械固定用)
BASEMAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。用途配管用基礎ブロック
スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2
ショーワ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781缶(20kg)当日出荷浸透力が強く、洗浄が早い。用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
マグネット式エアコン室外機バリアパネル
東和産業¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷直射日光と太陽熱を遮り、冷房運転中のエアコン室外機の温度上昇を抑えることで負担を軽減します。南向きなど直射日光がよく当たる場所の室外機で、特に効果を発揮します。アルミ層に印刷加工をしていますので、遮熱効果もありながら、景観にもなじみます。マグネット式で簡単に付け外しができます。サビないラバーマグネットを使用しています。不意な突風でも安心な糊残りしにくい両面テープ付です。材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着)、ポリエチレン、マグネット:ゴム磁石、両面テープ:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル寸法(cm)85×40【厚さ約0.5】※付属品含まず
サドルバンド
JEFCOM(ジェフコム)¥639税込¥7031個(10本)当日出荷適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本色アイボリー
クーラーキャッチャー壁面用
日晴金属(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
フレアキャップ
イチネンTASCO¥319~税込¥351~1袋当日出荷空調機器の移設・運搬・保管時に異物混入やフレア面の傷を防ぐ。室内機や室外機のフレアネジにジャストフィット。異物混入やフレア面の傷を防止し安全な運搬をサポートします。フレアネジに手回しで締め込むだけで簡単に使用できます。
エアコン洗浄剤セット
エスコ(2件のレビュー)¥1,440税込¥1,5841本当日出荷アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。容量(mL)ムース:200、リンス:180
エアコン洗浄シート 壁掛用
(23件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。材質塩ビ(PVC)厚さ(mm)0.2色透明タイプヒモ式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400開口部(mm)200×160