絞り込み
取付寸法(mm)
  • 300角(10)
  • 330角(1)
ハネ径(cm)
  • 25
  • 2.5(1)
  • 8(10)
  • 8.5(3)
  • 12(9)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(17)
  • 30(19)
  • 35(6)
  • 40(13)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 60(7)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 105(2)
  • 120(1)
適合場所
  • 事務所(6)
  • 公共施設(2)
  • 厨房(1)
  • 台所(2)
  • 学校(1)
  • 居間・居室(5)
  • 工場・倉庫(1)
  • 店舗(6)
ブランド
  • 三菱電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エスコ(1)
  • スイデン(1)
  • 高須産業(1)
  • 光新産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付寸法(mm)から絞り込む
300角(10)
330角(1)
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 有圧換気扇 スイデン

    有圧換気扇

    スイデン(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
  • 居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ

    高須産業
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
    タイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セットほか
    欠品中
    インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
  • 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • 有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形 三菱電機

    有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形

    三菱電機(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
  • 一般換気扇 フィルター付 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 フィルター付

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。 お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。 薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ 油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
    付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1ホワイト、羽根:ホワイト寸法H(mm)壁の厚さに合わせる材質(フィルター)枠部:ABS樹脂、ろ布部:PET樹脂寸法E(mm)90フィルター機能排気電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機定格時間連続騒音値(dB)(50/60Hz)35/36適合フィルターFY-FTT251
  • インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機

    産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機

    産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    有圧換気扇 機器冷却用回転センサー付排気専用排気形
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 有圧換気扇 標準形・三相・排気 光新産業

    有圧換気扇 標準形・三相・排気

    光新産業
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から91日以内出荷
    相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様●低騒音形●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)●電源接続部:速結端子内蔵寸法H(mm)21寸法D(mm)18適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100寸法I(mm)97シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5極数(P)4
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    有圧換気扇 標準形 電動シャッター付
    機外静圧(Pa)0
  • 産業用有圧換気扇 三菱電機

    産業用有圧換気扇

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能
    機外静圧(Pa)0
  • 換気扇 三菱電機

    換気扇

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。専用窓枠据付用固定枠同梱。抗菌仕様(羽根操作部)
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 標準換気扇 薄壁用 三菱電機

    標準換気扇 薄壁用

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    標準換気扇 薄壁用 連動式
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • AC100V/Φ25cm 工業用換気扇(1速) エスコ

    AC100V/Φ25cm 工業用換気扇(1速)

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897E-25A電圧(V)AC100ハネ径(cm)25
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4
壁取付形換気扇
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
壁取付形換気扇 【通販モノタロウ】 換気扇本体