絞り込み
取付寸法(mm)
- 460角(1)
- 470角(1)
ハネ径(cm)
- 40
- 2.5(1)
- 8(10)
- 8.5(3)
- 12(9)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(17)
- 25(22)
- 30(19)
- 35(6)
- 45(1)
- 50(8)
- 60(7)
- 70(1)
- 75(3)
- 80(1)
- 90(2)
- 105(2)
- 120(1)
適合場所
- 工場・倉庫(1)
ブランド
- 三菱電機(8)
- テラル(2)
- エスコ(1)
- スイデン(1)
- 光新産業(1)
「取付寸法(mm)」から絞り込む
460角(1)
470角(1)

有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台5日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
有圧換気扇 標準形・三相・排気
光新産業¥76,980~税込¥84,678~1台6日以内出荷から91日以内出荷相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型)
テラル¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷RV型 : 排気形標準形。・標準タイプの屋上扇。・溶融亜鉛メッキ鋼板に高品質アクリル樹脂系塗料で防錆処理をおこなっています。仕様汎用電源(V)単相100風量(m3/h)42羽根寸法(cm)40公称出力(W)100極数(P)6風方向排気標準形
業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS
テラル¥369,800~税込¥406,780~1個32日以内出荷WPS型 : オールステンレス製。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。オールステンレス形。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・ユニットクーラーやフリーザー等の組込に最適。この圧力扇はモータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載していますので食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。仕様オールステンレス形周波数(Hz)50/60電源(V)三相200始動電流(A)9.0/8.1羽根寸法(cm)40極数(P)4風方向排気形
産業用有圧換気扇
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0