絞り込み
適合場所
- 事務所(1)
- 厨房(2)
- 居間・居室(1)
- 工場・倉庫(5)
- 店舗(1)
取付寸法(mm)
- 445角(4)
- 455角(1)
- 460角(1)
- 470角(1)
- 485角(1)
ハネ径(cm)
- 40
- 8(18)
- 8.5(41)
- 10(39)
- 10.5(16)
- 11.5(36)
- 12(14)
- 14(40)
- 15(28)
- 16(7)
- 18(79)
- 20(85)
- 22(20)
- 23(10)
- 25(89)
- 30(74)
- 35(21)
- 45(7)
- 50(25)
- 60(23)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- 三菱電機(22)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- テラル(2)
- 光新産業(2)
- エスコ(1)
- スイデン(1)
- 鎌倉製作所(1)
- 東芝キヤリア(1)

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から7日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V
三菱電機(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷電圧(V)200電源三相換気方式排気機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
産業用有圧換気扇 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥93,980~税込¥103,378~1台5日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
オート扇
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台欠品中羽根ガード二重落下防止構造質量(kg)3.5色グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
有圧換気扇 標準形・単相・排気
光新産業¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷から91日以内出荷適合場所屋内電源(単相/V)100相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40
業務用有圧換気扇 低騒音形 防錆タイプ 排気専用 3相200/200/220V(50/60/60Hz)
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷電圧(V)200電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇 標準形・三相・排気
光新産業¥76,980~税込¥84,678~1台6日以内出荷から91日以内出荷相数3P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-30~50電源(三相/V)200
業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型)
テラル¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷RV型 : 排気形標準形。・標準タイプの屋上扇。・溶融亜鉛メッキ鋼板に高品質アクリル樹脂系塗料で防錆処理をおこなっています。仕様汎用電源(V)単相100風量(m3/h)42羽根寸法(cm)40公称出力(W)100極数(P)6風方向排気標準形
業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS
テラル¥369,800~税込¥406,780~1個32日以内出荷WPS型 : オールステンレス製。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。オールステンレス形。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・ユニットクーラーやフリーザー等の組込に最適。この圧力扇はモータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載していますので食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。仕様オールステンレス形周波数(Hz)50/60電源(V)三相200始動電流(A)9.0/8.1羽根寸法(cm)40極数(P)4風方向排気形
産業用有圧換気扇
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC2000V1分間。近接設置可能電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)0
産業用有圧換気扇
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
ルーフファン
鎌倉製作所¥169,800税込¥186,7801台26日以内出荷から90日以内出荷屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)






![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)




![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64347046-210414-02.jpg)