20ページ目: 換気扇部材

1,983件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網着脱可能。防虫網は10メッシュ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1台
    8日以内出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機

    防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部
    質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (アルミ製・防虫網付)

    三菱電機
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付) 三菱電機

    風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1台
    6日以内出荷
    排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
    質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • メンテナンスキットFB-7m ヤマダコーポレーション

    メンテナンスキットFB-7m

    ヤマダコーポレーション
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7030
  • 角形フランジ 片吸込形シロッコファン用 三菱電機

    角形フランジ 片吸込形シロッコファン用

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1台
    4日以内出荷
  • 給排気グリル フィルター 三菱電機

    給排気グリル フィルター

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1
  • ステンレス製固定式防火ダンパー 三菱電機

    ステンレス製固定式防火ダンパー

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    材質枠・ダンパー:ステンレス(SUS304)色調ステンレス地金色(ツヤ消し)
  • フィルター(イージー) Panasonic(パナソニック)

    フィルター(イージー)

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
  • フィルター(アクアイージー) Panasonic(パナソニック)

    フィルター(アクアイージー)

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1枚
    5日以内出荷
  • 天井埋込形空気清浄機 レンジフード連動用コード Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形空気清浄機 レンジフード連動用コード

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    適合機種FY-50MTX5,50MTXS5材質ステンレス製専用寸法A(mm)620寸法F(mm)80寸法D(mm)592寸法E(mm)425寸法B(mm)592寸法C(mm)355
  • 標準換気扇 / 交換用フィルター 三菱電機

    標準換気扇 / 交換用フィルター

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    再生形フィルター。本体形名:EX-20LFH5-M、EX-20EFH5-M、EX-20LMP5-F、EX-20EMP5-F。サブフィルタ-不要
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×293×290
  • 有圧換気扇専用フード スイデン

    有圧換気扇専用フード

    スイデン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番121-9412
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    フカガワ
    2,398税込2,638
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でレバー操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの9倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)250
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの8倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)225
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    6,798税込7,478
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの7倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)200
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの6倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)175
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの5倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)150
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの4倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)125
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)100
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの11倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)300
  • 二重アルミフレキ NFW フカガワ

    二重アルミフレキ NFW

    フカガワ
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    アルミニウム鋼板二重構造でネオフレキの10倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用
    用途一般空調用材質アルミニウム合金呼び径(Φmm)275
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:17m/s以下材質亜鉛呼び径250寸法P51寸法Q439寸法D248寸法R298寸法S358
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:16m/s以下材質亜鉛呼び径225寸法P51寸法Q392寸法D223寸法R263寸法S320.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    7,198税込7,918
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:14m/s以下材質亜鉛呼び径175寸法P51寸法Q307寸法D173寸法R203寸法S245.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:13m/s以下材質亜鉛呼び径150寸法P51寸法Q260寸法D148寸法R178寸法S209.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    4,898税込5,388
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:12m/s以下材質亜鉛呼び径125寸法P52寸法Q216寸法D123寸法R143寸法S170.5
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:11m/s以下材質亜鉛呼び径100寸法P52寸法Q171寸法D98寸法R118寸法S133
  • VDS スライド式ダンパー フカガワ

    VDS スライド式ダンパー

    フカガワ
    3,898税込4,288
    1台
    12日以内出荷
    羽根がスライドすることにより、風量を調節します。集塵関連のダクトに最適です。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛呼び径75寸法P52寸法Q140寸法D73寸法R93寸法S113
  • FKワイヤーフレキ_300Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_300Φx10m

    フカガワ
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)300
  • FKワイヤーフレキ_275Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_275Φx10m

    フカガワ
    17,980税込19,778
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)275
  • FKワイヤーフレキ_250Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_250Φx10m

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)250
  • FKワイヤーフレキ_225Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_225Φx10m

    フカガワ
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)225
  • FKワイヤーフレキ_175Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_175Φx10m

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)175
  • FKワイヤーフレキ_150Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_150Φx10m

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)150
  • FKワイヤーフレキ_125Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_125Φx10m

    フカガワ
    7,598税込8,358
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)125
  • FKワイヤーフレキ_100Φx10m フカガワ

    FKワイヤーフレキ_100Φx10m

    フカガワ
    5,698税込6,268
    1本
    9日以内出荷
    アルミ合金とPETフィルムの材料構成により、軽量性・柔軟性に加え、。高い耐久性と強度を実現、また不燃性、耐熱性に優れています。10m製品を圧縮梱包することで、約70~95cmのコンパクトサイズを実現。省スペースでの保管・運搬が可能です。シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減。高強度な材料構成でありながら、ニッパーとカッターによる容易な切断・長さ調整が可能です。
    用途一般空調換気用材質アルミ合金箔 / PETフィルム /ワイヤー呼び径(Φmm)100

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材