カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: 換気扇部材

バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター
三菱電機¥61,980税込¥68,1781台92日以内出荷電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター
三菱電機¥87,980税込¥96,7781台92日以内出荷質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型
空研工業¥29,980~税込¥32,978~1台20日以内出荷中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型
空研工業¥12,980~税込¥14,278~1台13日以内出荷優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型
空研工業¥15,980~税込¥17,578~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
Φ210mm 通風口用フィルター(3枚)
エスコ¥485税込¥5341袋(3枚)翌日出荷全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。 PM2.5対応。 捕集したホコリを離さない粘着剤付。 制菌・消臭効果。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。用途通風口などセット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ材質抗菌・防臭加工不繊布厚さ(mm)2寸法(mm)Φ約210質量(g)4
サイクロン排気フード 角型Φ100 防火ダンパー有り
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様 防火ダンパー付材質ステンレス表面仕上げ粉体焼付け塗装
サイクロン給気フード 角型Φ100 防火ダンパー有り
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。 防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク! 水切り板付 防火ダンパー付用途建物全体材質ステンレス
サイクロン給気フード 角型Φ100 防火ダンパー無し
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。 防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク! 水切り板付用途建物全体材質ステンレス
室外機吹出しグリル(縦・横兼用吹出し)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷室外機から吹出す風を約45°斜め方向に変更することができます。(設置スペース不足による能力低下や消費電力UPを軽減します。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×875×320吹出し口縦横兼用
給排気グリル(エルボ付)
三菱電機¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷質量(kg)0.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×170×200捕集効率(%)重量法:82