22ページ目: 換気扇部材

1,983件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    パネル色調:マンセル0.7Y8.59/0.97。天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです(室内インテリアに合わせて2つのタイプからお選びいただけます)。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。天井材組込タイプは天井面にフィットしたデザインに仕上がります(天井材組込タイプは、天井材を組込んでご使用ください)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。フィルター付は虫侵入対策に効果があります。フィルター材質不織布フィルター(PZ-N**GM2の場合)。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックボディ採用による軽量化。ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上。パネル部分に天井材を組込みできるタイプです。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックボディ採用による軽量化。ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    パネル部分に天井材を組込みできるタイプです。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。フィルター付は虫侵入対策に効果があります。フィルター材質:不織布フィルター(PZ-N**GZM2の場合)。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    色調:マンセル10GY9/1。質量:0.2kg。有効開口面積:110cm2
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】82×166×166
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)。質量:5.3kg。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。本体は鋼板+耐湿塗装、パネルはプラスチック製。有効開口面積:372cm2
    質量(kg)【50Hz/60Hz】5.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】371.50×440×495
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    耐外風性能に優れ、外風速15m/sでも排気風量の80%以上を確保できます(LGH-N65RSの排気側にPZ-20CVUを使用した場合)。材質:アルミ。色調:マンセル5Y8.5/1。質量:0.9kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】334×334×193
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    材質:アルミ。色調:マンセル5Y8.5/1。質量:0.9kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】334×334×168
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    微弱風量運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル。運転動作〔夜間運転:微弱風量運転を行います〕〔昼間運転:コントロールスイッチ・リモコン等の風量で動作します〕。PZ-N24SまたはPZ-N24SD 1台で、24時間換気ユニットを10台まで運転できます
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:5.1kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】5.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】285×554×420
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    リレーボックス
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】158×96×45
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ1台とDC12V出力外部機器(空調機等)最大4台(グループ)の連動システムにおいて、いずれか1台(グループ)の外部機器が動けば、ロスナイが運転し始めます。接続は、無極性2線で可能(誤結線も心配がありません)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×92×42
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ運転・脱臭運転。表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    外気温度-10℃以下では使用できない業務用ロスナイ耐湿形が、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能となります。業務用ロスナイ天井埋込形(スタンダードタイプ)・天井カセット形(スタンダードタイプ)についても、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能とないます(外気及び室内の温湿度条件によっては結露します)。学校用ロスナイにも使用可能(ただし-10℃までしか使用できません)。給気送風機の間欠運転と停止を行います。取付けは本体制御部近くへの取付けとなります(現地取付け)。仕様範囲外(-10℃以下又は-15℃以下)になると、結露抑制のため給気停止機能が働きます(外気温検出のため一定時間停止後に5分間給気運転します)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】158×96×45
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    2014年7月生産品より色調が変更されています
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×38
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ルームコントローラ
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×41
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    エアリゾート 暖房ユニット 天井埋込型
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    2芯平形ビニールコード (有効長約1.5m)。付属部品:クッション。100W以下の電動給気シャッターに接続
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ルームコントローラ
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×41
  • 排気アタッチメント 三菱電機

    排気アタッチメント

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    デルタキャッチ形・浅形レンジフード用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けて下さい。シャッター組込み
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 排気アタッチメント 三菱電機

    排気アタッチメント

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメント取付けてください。シャッター組込。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ100mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】148×137×260
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×187×260
  • 外復帰形防火ダンパー 三菱電機

    外復帰形防火ダンパー

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。適用パイプ:Φ200mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可
    質量(kg)【50Hz/60Hz】3.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×237×300
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-904FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】644×899×23
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    自然給気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅750mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×750×160
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-754FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ700mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】644×749×23
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-754FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】544×749×23
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    排気用。ブース形(深形)レンジフードファン専用。幅750mm。ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×750×55
  • レンジフード上幕板 三菱電機

    レンジフード上幕板

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付金具、ネジ付属。フラット形レンジフードファン専用。V-904FR専用上幕板。本体との組合わせ高さ600mm対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】544×899×23
  • 棚取付金具 三菱電機

    棚取付金具

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。4本1組。本体側と天井側の2種類。取付用木ネジ・取付用ネジ付属
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】48×340×18
  • 逆流防止アタッチメント 三菱電機

    逆流防止アタッチメント

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。煙逆流防止ダンパーの取付がカンタンに。煙逆流防止ダンパーを取付ける時にご使用ください。鋼板板厚:1.6mm
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×115
  • セントラル換気システム 三菱電機

    セントラル換気システム

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
  • パイプ継手100Φ 三菱電機

    パイプ継手100Φ

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
  • パイプ接続部材 三菱電機

    パイプ接続部材

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材