23ページ目: 換気扇部材

1,983件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ接続アタッチメント 三菱電機

    パイプ接続アタッチメント

    三菱電機
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ100mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】114×114×90
  • エルボ管 三菱電機

    エルボ管

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製
    ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
  • レンジ用ジャバラ 三菱電機

    レンジ用ジャバラ

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    取付用ネジ、ナット付属。レンジフード用。ジャバラ長さ最大500mm。取付用木ネジ・取付用ネジ・ナット付属
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】142×330×500
  • パイプ接続アタッチメント 三菱電機

    パイプ接続アタッチメント

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
  • 除じんフィルター 三菱電機

    除じんフィルター

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    給気用高性能除塵フィルター
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】103×248×39捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】97
  • 交換用フィルター 三菱電機

    交換用フィルター

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    アルミ網4層。2枚1組1台分。P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)。アルミ網4層(2枚1組1台分)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】335×305
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    キッチンフード(P-60H2,P-60H)に取付けて使用します。フード内と換気扇の汚れを減らします。適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組1台分)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】418×284×10
  • プロペラ用不燃枠 三菱電機

    プロペラ用不燃枠

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    釘による組立タイプ。取付けネジ、ワッシャー付属。レンジフードファン用。国土交通省認定不燃材料使用。組立式。不燃認定番号 NM-8578。質量:1.7kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×340×160
  • プラスチック製ベントキャップ 三菱電機

    プラスチック製ベントキャップ

    三菱電機
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】170×170×107
  • プラスチック製ベントキャップ 三菱電機

    プラスチック製ベントキャップ

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ150mm。抜け止め金具付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】220×220×112
  • 防止ダンパー 三菱電機

    防止ダンパー

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    浅形レンジフードファン用。ネジ、クッション付属。温度ヒューズ120℃溶断品。温度ヒューズ120℃溶断品です。厨房(台所)等でご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×343×220
  • 防火ダンパー 三菱電機

    防火ダンパー

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。適用パイプ:Φ150mm。金網付。BL認定品。金網付
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】230×210×178
  • 電動防火ダンパー 三菱電機

    電動防火ダンパー

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    日本建築センター防災性能評定品。パッキン、ナット付属。常閉ダンパーで煙の逆流防止。建材試験センター成績番号:第13210号(漏煙試験)。換気扇停止時には、常閉ダンパーとなって煙の逆流を防止します。レンジフードに取付ける場合は、シャッター枠を外してください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】160×330×170
  • ダクト用換気扇別売グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇別売グリル

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】275×275×35
  • ステンレス ウェザーカバー 三菱電機

    ステンレス ウェザーカバー

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製(SUS316)。取付けネジ付属。金網付。金網付。高耐食性ステンレス。取付用ステンレス木ネジ付属
    ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】295.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】120.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×340×155
  • レンジフードウェザーカバー 三菱電機

    レンジフードウェザーカバー

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    鋼板製。取付けネジ付属。レンジフードファン用。取付用木ネジ付属
    ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】296.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×332×145
  • 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    防火設備該当品。鋼板製。金網付。金網付。温度ヒューズ120℃溶断品
    ダクト径(Φmm)<出口(横)>【50Hz/60Hz】300.0、<出口(縦)>【50Hz/60Hz】101.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】200×360×138
  • 防火ダンパー付ウェザーカバー 三菱電機

    防火ダンパー付ウェザーカバー

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
  • 電動シャッター付ウェザーカバ 三菱電機

    電動シャッター付ウェザーカバ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • ロスナイ用コントロールSW 三菱電機

    ロスナイ用コントロールSW

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
  • 埋込スイッチ換気-仕様 三菱電機

    埋込スイッチ換気-仕様

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    換気・照明入切タイプ。壁埋込形スイッチ。運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。ランプ入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格 照明器用15A・AC300V。定格 換気扇用4A・AC300V
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×14.30
  • 環境センサー 三菱電機

    環境センサー

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    CO2濃度、温度、湿度の測定が可能。本体LEDでCO2濃度レベルを表示。専用アプリを使用することで、測定データ(CO2濃度、温度、湿度)をお手持ちのスマホやタブレットで確認いただけます。USBケーブル(1.5m)同梱
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】37×84×76
  • 埋込スイッチ 三菱電機

    埋込スイッチ

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    電源、風量切換スイッチ。照明ランプ入・切スイッチ付。壁埋込形スイッチ。レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】70×120×14.30
  • コントロールスイッチ 三菱電機

    コントロールスイッチ

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    市販の化粧パネルに着せ替え可能。入・切、強・弱タイプ。壁埋込形スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。金属製パネル。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
  • ワイヤレスリモコン 三菱電機

    ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    単四電池2本、ホルダー固定ネジ付属。レンジフードファンの操作がラクラク。入・切、風量調節操作が可能。低い位置からでも運転操作が可能です。
  • コントロールスイッチ 三菱電機

    コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    換気システム用コントロールスイッチ
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
  • 厨房フード(レンジフード)用LEDライト ホーコス

    厨房フード(レンジフード)用LEDライト

    ホーコス
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    AC100Vに直接接続可能!。調理中の手元を明るく照らします。防水、防湿、防塵、防油型(保護投球IP67)。東京消防庁予防事務審査・検査基準に基いた設計。
    用途厨房用フード用セット内容本体、電源ケーブル(1m)、パッキン質量(kg)1.2保護構造IP67消費電力(W)15光源LED本体サイズ(mm)312×83.3×23使用周囲温度(℃)-30~55(氷結しないこと)入力電源AC100V演色指数(Ra)90期待寿命(時間)50000相対湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)
  • 換気扇スイッチカバー付 入切・強弱・急速 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチカバー付 入切・強弱・急速

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇スイッチ(カバー付)入切・強弱 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ(カバー付)入切・強弱

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇スイッチ(カバー付) 入・切 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ(カバー付) 入・切

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇スイッチ 入・切 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ 入・切

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気口用フィルター換気カバー エスコ

    換気口用フィルター換気カバー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1パック
    4日以内出荷
    既設の屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉等をカットします。フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します(スギ花粉ならば90%以上除去)。フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。
    材質ASA樹脂
  • 交換フィルター エスコ

    交換フィルター

    エスコ
    900税込990
    1枚
    4日以内出荷
    EA997MJ-12A用交換フィルター。
    材質ポリエステル厚さ(mm)12グリーン寸法(幅W×高さH)(mm)227 ×40
  • 交換フィルター エスコ

    交換フィルター

    エスコ
    700税込770
    1枚
    4日以内出荷
    EA997MJ-11A用交換フィルター。
    材質ポリエステル厚さ(mm)12グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168 ×35
  • エアー搬送ファン 風向切替コントローラ 三菱電機

    エアー搬送ファン 風向切替コントローラ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    92日以内出荷
    仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付電源エアー搬送ファン本体より供給角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温)入数(個)1材質(パネル)樹脂製パネル
  • エアー搬送ファン コントロールスイッチ 三菱電機

    エアー搬送ファン コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1個
    92日以内出荷
    定格電圧(V)単相100定格電流(A)12ランプ運転表示ランプ:付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温)運転入切2段切替容量(A)制御:1~12入数(個)1材質(パネル)プラスチック製
  • エアースイングファン 高天井・吹抜用 リモコンスイッチ 三菱電機

    エアースイングファン 高天井・吹抜用 リモコンスイッチ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    92日以内出荷
    仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給)消費電力(W)0.3角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温)首振り運転/停止設定可能入数(個)1
  • 有圧換気扇用ガード スイデン

    有圧換気扇用ガード

    スイデン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    有圧換気扇用安全ガード。有圧換気扇SCF-50FF3専用
    用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用トラスコ品番422-7466セット内容本体のみ材質軟鋼線
  • 交換用給気清浄フィルター(壁掛け熱交用) Panasonic(パナソニック)

    交換用給気清浄フィルター(壁掛け熱交用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    対応機種FY-20KWC-W、FY-20KWC-HRoHS指令(10物質対応)対応
  • セントラル換気用給気グリル 角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁天井据付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    セントラル換気用給気グリル 角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁天井据付タイプ

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    グリル脱着式。吹出し方向調整板(遮へい板)付。適用パイプ: 呼び径100mm管。風量調節機構付(本体内部)。グリル色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用材質合成樹脂適合パイプΦ100

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材