カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
25ページ目: 換気扇部材

ロスナイセントラル換気システム部材 外気清浄フィルターボックス
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台92日以内出荷ロスナイ セントラル換気システム システム部材。(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステルセット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)質量(kg)1.4色灰色取付天井・床下・壁据付可能本体合成樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357入数1台接続パイプ(Φmm)150材質(フィルターカバー)合成樹脂
交換用外気清浄フィルター
三菱電機¥1,198税込¥1,3181枚92日以内出荷外気に含まれる粉塵、花粉をカット用途電動給気シャッター専用の交換用フィルターです仕様フィルター捕集効率(%):82(質量法)適合機種P-18QDLF4-BL、P-18QDLF5-BL専用種別交換用フィルター入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター
ロスナイ用 交換用フィルター
三菱電機¥1,798税込¥1,9781枚92日以内出荷ロスナイ セントラル換気システム<浴室暖房機連動シリーズ>用途ロスナイセントラル換気ユニットの給気または排気フィルターとしてご使用ください。適合機種VL-25ZMHV色ホワイト入数(枚)1材質(フィルター)不織布フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)151×653×15枠合成樹脂
ベントキャップ
三菱電機¥2,598税込¥2,8581個92日以内出荷ダクト用システム部材。低圧損タイプ。キャラリ付。耐食処理仕上げ用途ダクト用換気扇の屋外側のダクト先端に取付けるベントキャップです付属品抜け止め金具付(スプリング式)仕様耐食処理仕上げ、低圧損タイプ、ギャラリ付材質アルミ製質量(kg)0.3ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87入数(個)1
換気扇用コントロールスイッチ
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個92日以内出荷換気扇専用 コントロール部材。入・切スイッチ。運転表示ランプ付仕様入・切スイッチ、運転表示ランプ(LED)付材質プラスチック製パネルタイプワイドタイプ定格15A AC 300V入数(個)1
TK-180MS/MLS用 取替フィルターパネル
高須産業¥2,498税込¥2,7481枚10日以内出荷ワンタッチで取り外し可能なフィルターで水洗い可能 フィルターとパネルのセットです対応製品TK-180MS/MLS
深形パイプフード 薄壁用 強制/自然換気用
高須産業¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷エクステリアにマッチする新デザイン 開閉式防鳥網付・取付ビス付付属品取付ビス(SUS 4×38)×4本材質ステンレス製埋め込み寸法(mm)23
KRFC-100FH/150FH用オプション部材 交換用空気清浄フィルター
高須産業¥6,998税込¥7,6981組(10枚)当日出荷用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター材質不織布機能水洗い不可集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
二層管パイプフードFD付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷材質ステンレス製・FD付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×140×221(本体ダクト含む)溶断温度(℃)72
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
レジスター
高須産業¥2,698税込¥2,9681台翌々日出荷用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製色ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階
換気扇用絶縁枠 ZC型 20.25.30.兼用
伊藤電気製作所¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷用途換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご使用ください。色アイボリー取付換気扇20cm・25cm・30cm 兼用
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
三菱HEMS対応バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター
三菱電機¥88,980税込¥97,8781台92日以内出荷質量(kg)8.9電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170