30ページ目: 換気扇部材

1,983件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準型丸アネモ 多層コーン型 SED付 協立エアテック

    標準型丸アネモ 多層コーン型 SED付

    協立エアテック
    19,980税込21,978
    1台
    22日以内出荷
    丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール等仕様可動式材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)型式C2型吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF二重枠

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットFVS フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットFVS

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 防火シャッターを接続したタイプです。
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型) フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットGVS(縦羽型)

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)82
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットS(横羽型) フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットS(横羽型)

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)82
  • スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF(横羽型) フカガワ

    スリット型吸込口 スリット型(アルミ製) スリットF(横羽型)

    フカガワ
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
    開口率(%)82
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS二重枠

    フカガワ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HS二重枠

    フカガワ
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 シャッター付で、風量の調節ができます。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VFVS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VFVS

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HFVS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HFVS

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 HFに防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) VS

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)82
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHS二重枠

    フカガワ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サランです。 シャッター付で、風量の調節ができます。
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVS二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVS二重枠

    フカガワ
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 シャッター付で、風量の調節ができます。
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVF二重枠 フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVF二重枠

    フカガワ
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    二重枠のため、フィルター交換が容易にできます。 二重枠で隙間がないため、フィルターの能力を最大限活かします。 フィルターは、サラン又はフィレドンをご指定下さい。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVFVS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVFVS

    フカガワ
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 VHF に防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHFVS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHFVS

    フカガワ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 VHF に防火シャッターを接続したタイプです。 温度ヒューズ72℃。
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVS フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) HVS

    フカガワ
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
    開口率(%)75
  • ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHF フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 VH (HV) 型(アルミ製) VHF

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。 結露防止対策としてレジスター用結露防止カバーの製作も可能です。
    開口率(%)75
  • リニアディフューザーLD型(アルミ製) フカガワ

    リニアディフューザーLD型(アルミ製)

    フカガワ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
  • リニアディフューザーLD型(アルミ製) フカガワ

    リニアディフューザーLD型(アルミ製)

    フカガワ
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
  • リニアディフューザーLD型(アルミ製) フカガワ

    リニアディフューザーLD型(アルミ製)

    フカガワ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    線状吹出口として最もポピュラーな吹出口で現代建築にマッチしたものとして、大変普及しております。 吹出スロートの風向調整ベーンにより下方向吹出しや水平吹出しの変更ができ、気流分布をより適切なものとします。 風向調整ベーンを500mm 間隔で仕切っているため、この間隔で左右に吹き分けることができます。 ペリメーターゾーンに使用し、外部負荷を遮断する使用方法ができるのも特長のひとつです。 BL 型吹出口も素材がアルミなので軽量、丈夫で錆びません。 形状がスマートなためインテリア的に非常に上品な美観が得られます。 5. BL 型吹出口は何列にも組み合わせることが可能で、連結していく事により任意の長さが得られます。(1体物最大長2,000mm)
  • シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SED付) フカガワ

    シーリングディフューザー 角形(アルミ製) EP(SED付)

    フカガワ
    17,980税込19,778
    1台
    21日以内出荷
    角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。 CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。 4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
    寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
  • シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付) フカガワ

    シーリングディフューザー 角形(アルミ製) E2(SED付)

    フカガワ
    18,980税込20,878
    1台
    11日以内出荷
    方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
    寸法H(mm)134寸法A(mm)10寸法B(mm)124寸法C(mm)82寸法M(mm)20
  • シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SED付) フカガワ

    シーリングディフューザー 丸形(アルミ製) CP(SED付)

    フカガワ
    13,980税込15,378
    1台
    11日以内出荷
    通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。 多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。 中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。 低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。 多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
    寸法C(mm)80
  • 換気扇固定台座(天井用) 未来工業

    換気扇固定台座(天井用)

    未来工業
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
    適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10材質樹脂製ミルキーホワイト
  • 換気扇固定台座用ドリルガイド 未来工業

    換気扇固定台座用ドリルガイド

    未来工業
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    換気扇固定台座取り付け後の外壁開口用穴開けガイドとして使用します。
    適合換気扇固定台座(PYPB-150は除く)材質樹脂製ミルキーホワイトドリルビットサイズ(mm)Φ6×200
  • パイプアッター( パイプ探知用磁石) 未来工業

    パイプアッター( パイプ探知用磁石)

    未来工業
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    翌日出荷
    パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。 パイプ径に合わせてスライド調整。 (PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。) 穴あけ後は、繰り返し使用できます。
    仕様40mm(磁石探知距離)材質樹脂製ベージュ
  • 防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ2個付 未来工業

    防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ2個付

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
    付属品配管キャップ2個付、ソケット付仕様GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ)適合パイプフード(接続部Φ75)材質樹脂製寸法(mm)壁厚105~153mmベージュ適合開口径(mm)85(屋外)、80(屋内)
  • 防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ1個付 未来工業

    防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ1個付

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
    適合パイプフード(接続部Φ75)材質樹脂製ベージュ
  • 防水換気スリーブセット 未来工業

    防水換気スリーブセット

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
    適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)材質樹脂製ベージュ規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
  • クリップサドル 未来工業

    クリップサドル

    未来工業
    2,898税込3,188
    1セット(10組)
    翌日出荷
    換気パイプの梁等への固定に使用します。 サドルとベースはどちらからでもワンタッチで固定でき、解除も簡単にできます。 カサバラン管の形状維持にも使用できます。
    セット内容1組=サドル:1個・ベース:1個材質樹脂製適合パイプ換気パイプ100用
  • 換気レジスター (プッシュ式) 未来工業

    換気レジスター (プッシュ式)

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 脱着が容易な防虫ネット付。 前面パネルを押すことで、4段階に換気量の調整ができます。
    カベ白
  • 標準換気扇システム部材/不燃枠 三菱電機

    標準換気扇システム部材/不燃枠

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)2.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×160
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様60cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.7寸法H(mm)122寸法A(mm)760寸法F(mm)400寸法D(mm)662寸法E(mm)657寸法B(mm)725寸法C(mm)720板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)60寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)662シャッター6
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様45cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.1寸法H(mm)137寸法A(mm)574寸法F(mm)320寸法D(mm)492寸法E(mm)487寸法B(mm)539寸法C(mm)540板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)45寸法I(mm)12寸法J(mm)5寸法G(mm)492シャッター4
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様40cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4寸法H(mm)122寸法A(mm)519寸法F(mm)280寸法D(mm)440寸法E(mm)435寸法B(mm)484寸法C(mm)485板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)40寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)440シャッター4
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様35cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.0寸法H(mm)137寸法A(mm)468寸法F(mm)250寸法D(mm)389寸法E(mm)384寸法B(mm)433寸法C(mm)434板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)35寸法I(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)389シャッター3
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5寸法H(mm)122寸法A(mm)381寸法F(mm)210寸法D(mm)319寸法E(mm)314寸法B(mm)354寸法C(mm)349板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)30寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)319シャッター3
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.2寸法H(mm)137寸法A(mm)330寸法F(mm)165寸法D(mm)268寸法E(mm)263寸法B(mm)303寸法C(mm)298板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)25寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)268シャッター2
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様20cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.0寸法H(mm)122寸法A(mm)302寸法F(mm)140寸法D(mm)240寸法E(mm)235寸法B(mm)275寸法C(mm)270板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)20寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)240シャッター2

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇部材