カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: 換気扇部材

有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様45cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)6.2寸法L(mm)5寸法H(mm)359寸法A(mm)574寸法F(mm)79寸法D(mm)320寸法E(mm)500寸法B(mm)540寸法C(mm)507板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)539寸法G(mm)285寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様35cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.2寸法L(mm)6寸法H(mm)284寸法A(mm)468寸法F(mm)63寸法D(mm)250寸法E(mm)400寸法B(mm)434寸法C(mm)401板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)433寸法G(mm)235寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品水切板2枚仕様25cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.8寸法L(mm)6寸法H(mm)196寸法A(mm)330寸法F(mm)47寸法D(mm)165寸法E(mm)300寸法B(mm)298寸法C(mm)278板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)303寸法G(mm)175寸法K(mm)12
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル9YR8.4/0.5
有圧換気扇 木枠
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷組立式 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属 壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)210寸法F(mm)349寸法D(mm)349寸法E(mm)389寸法B(mm)354寸法C(mm)326板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様60cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)12寸法A(mm)400寸法F(mm)720寸法D(mm)720寸法E(mm)768寸法B(mm)725寸法C(mm)667板厚(mm)t=2.0寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)80寸法K(mm)(33)
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様50cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)12寸法A(mm)355寸法F(mm)620寸法D(mm)620寸法E(mm)668寸法B(mm)625寸法C(mm)567板厚(mm)t=2.0寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)80寸法K(mm)(33)
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様45cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)10寸法A(mm)320寸法F(mm)540寸法D(mm)540寸法E(mm)582寸法B(mm)539寸法C(mm)499板厚(mm)t=2.0寸法I(mm)12寸法J(mm)5寸法G(mm)80寸法K(mm)(28)
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様40cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)280寸法F(mm)485寸法D(mm)485寸法E(mm)528寸法B(mm)484寸法C(mm)445板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様25cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)165寸法F(mm)298寸法D(mm)298寸法E(mm)338寸法B(mm)303寸法C(mm)275板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 給気用アタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様20cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装色マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)140寸法F(mm)270寸法D(mm)270寸法E(mm)310寸法B(mm)275寸法C(mm)247板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
有圧換気扇 絶縁枠
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属仕様40cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)535寸法D(mm)280寸法E(mm)465寸法B(mm)485寸法C(mm)406板厚(mm)t=1
有圧換気扇 絶縁枠
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属仕様35cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)484寸法D(mm)250寸法E(mm)414寸法B(mm)434寸法C(mm)355板厚(mm)t=1
有圧換気扇 絶縁枠
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属仕様30cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)399寸法D(mm)210寸法E(mm)329寸法B(mm)349寸法C(mm)270板厚(mm)t=0.8
有圧換気扇 絶縁枠
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属仕様25cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)348寸法D(mm)165寸法E(mm)278寸法B(mm)298寸法C(mm)219板厚(mm)t=0.8
有圧換気扇 絶縁枠
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属仕様20cm用材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング寸法A(mm)320寸法D(mm)140寸法E(mm)250寸法B(mm)270寸法C(mm)191板厚(mm)t=0.8
有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160
浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様防火ダンパー付適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ステンレス製t1.5mm適合壁厚(mm)100~180溶断温度(℃)72
屋外フード用 スライド取付枠
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷不燃枠、金枠及びスライド取付機能を一体化した省施工部材用途コンクリート住宅用材質亜鉛メッキ鋼板表面処理粉体塗装寸法B(mm)248板厚(mm)t=0.8
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(3枚)翌々日出荷適合機種FY20QH1、FY-20PH1、FY-20EH1、FY-20YH1、FY-20YHY材質樹脂製
浅型レンジフード用部材 絶縁枠
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質硬質塩化ビニール色マンセル値2.5GY8.0/0.5
浅型レンジフード用部材 不燃枠
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷組立式適合FY-HCS30(屋外フード)適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)
浅型レンジフード用部材 グリスフィルター
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷油煙をよくキャッチして、ダクト内への汚れを少なくします。 パンチング形状適合機種FY-60HJR3H、FY-60HJR3M、FY-60HJR3HBL、FY-60HJR3MBL(丸ダクトタイプ)
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ステンレス製t1.5mm溶断温度(℃)120±7
レンジフード用部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
レンジフード用部材 電動シャッター付アダプターアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。 連動用コード・コネクター付仕様気密性能:漏気量20Pa時3.7m3/h以下または相当隙間面積1.8cm2以下消費電力動作時5W以下、開放時3W以下
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)色ベージュ適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)10YR7.3/1.2
レンジフード ワイヤレススイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷仕様壁面取付形適合機種FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S
レンジフード マントルフード DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
レンジフード サイドフード ダクトカバー
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S材質鋼板色シルバー高さ(mm)500