絞り込み
冷媒の種類
- R12(5)
- R22(5)
- R32(5)
- R134a(5)
- R404A(4)
- R407C(4)
- R410A(4)
- R500(5)
- R502(5)
- R507A(5)
集塵量(L)
- 1~5未満(2)
- 10~15未満(4)
- 20~30未満(4)
- 100以上(4)
ブランド
- イチネンTASCO
- アサダ(17)
- エスコ(3)
- BBKテクノロジーズ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(5)
R22(5)
R32(5)
R134a(5)
R404A(4)
R407C(4)
R410A(4)
R500(5)
R502(5)
R507A(5)

フロンガス回収済 明示ステッカー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
一般回収ボンベ
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580内容積(L)24耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒回収用ボンベ
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。付属品銘板シール寸法(mm)H368×Φ220質量(kg)約7.0規格FC3内容積(L)4.8(4kg)耐圧試験圧力(MPa)5
回収用ヘッダー
イチネンTASCO¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダ。 3/8"チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます寸法(mm)260×250×40種類ボールバルブ:各分岐ポートポート数分岐:8最高使用圧力(MPa)4.2接続ポート径3/8"フレア
フルオロカーボン再生装置
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
冷媒回収用ボンベ(3/8"フレア)
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール内容積(L)24(20kg)
回収ボンベ断熱バッグ(10~20kg ボンベ用 12~24l)
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入材質強化ターポリン寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
一般回収ボンベ
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。付属品銘板シール質量(kg)約51.2規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385内容積(L)116(100kg)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
冷媒ガス再生専用回収ボンベ(フロートセンサー付)
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。付属品銘板シール寸法(mm)576×Φ310質量(kg)約16.1規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5