絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- 岩崎電気(84)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(47)
- 東芝ライテック(38)
- 星和電機(SEIWA)(37)
- ハーフェレ(30)
- トライト(12)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ルートアール(2)
- サンワサプライ(1)
- 日立(1)
- タテヤマアドバンス(1)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む

ルーチ・パワーフレックス アルファ
Luci(ルーチ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷長さ(mm)灯具:970質量(g)60消費電力(W)9.9/m光源色電球色3000K光束(Lm)557
エンドキャップ プロファイル4106/4107用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1個21日以内出荷4106/4107用エンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト材質プラスチック適合範囲デザイナー埋め込み取付け用プロファイル、プロファイル4106および4107梱包内容エンドキャップ1個
エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥119税込¥1311個8日以内出荷アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103梱包内容エンドキャップ1個
エンドキャップ シルバー色 833.74.813用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷833.74.813用エンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック色シルバー適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192梱包内容エンドキャップ1ペア
エンドキャップ シルバー色 833.72.846、833.72.847用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥219税込¥2411組(2個)8日以内出荷833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチック色シルバー適合範囲押し込み取付けカバー用
エンドキャップ シルバー色 833.72.844、833.72.845用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック色シルバー取付押し込み用適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
エンドキャップ シルバー色 833.72.841、833.72.842用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷833.72.841、833.72.842用エンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチック色シルバー取付押し込み用適合範囲押し込み取付けカバー用梱包内容ペアエンドキャップ1組
エンドキャップ シルバー色 833.72.840、833.72.843用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷833.72.840、833.72.843用エンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:配線孔プレカット線付材質プラスチック色シルバー取付押し込み用高さ(mm)8.5適合範囲Looxプロファイル2190
エンドキャップ シルバー色 5セット入 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット21日以内出荷833.72.911用のエンドキャップです用途引き出し用LED仕様バージョン:さまざまな取付け方法に対応材質プラスチックABS色シルバー適合範囲引出しプロファイルハーフェレLoox,プロファイル2194梱包内容エンドキャップ 3 ペア入り 5 セット
エンドキャップ プロファイル2102用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥119税込¥1311個8日以内出荷アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
エンドキャップ プロファイル2101用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥119税込¥1311個8日以内出荷アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付材質プラスチック適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101梱包内容エンドキャップ1個
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 600L ダウンタイプ
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)8.4、(200V)8.5、(242V)8.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)123.8、(200V)122.3、(242V)120.9光束(Lm)器具:1040口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1800L アッパータイプ
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):118.6光束(Lm)器具:4900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1800L ダウンタイプ
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:3100口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L アッパータイプ
岩崎電気¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)28.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~200対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):117.5光束(Lm)器具:3350口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L ダウンタイプ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1550口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L アッパータイプ
岩崎電気¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)15.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):115.8光束(Lm)器具:1830口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L アッパータイプ
岩崎電気¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)22.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):116.2光束(Lm)器具:2570口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1200L ダウンタイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)15.0、(200V)15.2、(242V)15.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1960口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L ダウンタイプ
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1900口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED建築部材照明
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷用途一般屋内用タイプL1500タイプ消費電力(W)25.4入力電圧(V)100/200/242突入電流(A)(100V/200V/242V)1.9/5.7/7.4入力電流(A)(100V/200V/242V)※4000K、100%点灯設定時:0.26/0.13/0.11色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%
LED建築部材照明 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷用途一般屋内用入力電圧(V)100/200/242色調電球色 約2700K~昼光色 6500K調光範囲各色 約1~100%
高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売)
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ・長寿命
防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル電圧(V)100~242消費電力(W)36.5本体アルミ(マイルドグレー)保護等級【灯体部】IP65光源LED内蔵色温度(K)5000防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18光束(Lm)【器具】6900明るさ水銀灯250形1灯器具相当適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)73パネル強化ガラス(透明)LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%
舞台演出用 天井吊下型 スポットライト CROCCO(クロッコ)
Panasonic(パナソニック)¥91,980~税込¥101,178~1台32日以内出荷舞台用ハロゲンスポットライト 「CROCCO」。「CROCCO(クロッコ)」は、明るくムラのないあかりを照射する舞台用ハロゲンスポットライトです。1500W・1000W・500Wそれぞれに3タイプのレンズタイプをラインアップ。細部にわたり操作性・使いやすさを追求した構造です。付属品フィルタホルダ(6型 195×195)・落下防止ワイヤー種別スポットライトランプ別売推奨ランプJP100V 500WC/G-5N(GYX9.5)(別売)入数1台電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.5m付・C型20Aプラグ付
ベースライト/スクエアBL/ルーバー埋込タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装色白埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)30以下
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器