絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- 岩崎電気(84)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(47)
- 東芝ライテック(38)
- 星和電機(SEIWA)(37)
- ハーフェレ(30)
- トライト(12)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ルートアール(2)
- サンワサプライ(1)
- 日立(1)
- タテヤマアドバンス(1)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む

照明コードラインコンセント用2Pプラグ
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷トラスコ品番783-6414材質ナイロン66、塩化ビニル長さ(mm)500質量(g)29コード長さ(m)500
LOOX 電波式リモコン 黒 12/24V対応
ハーフェレ¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷白色LEDライトをリモコンで操作できます。 調光機能付きで、ライトはソフトオンオフで制御します。適合12Vと24Vシステムに対応
LOOX 電源コード 2M 黒 JPプラグ付
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷Loox専用LED電源装置用の電源コードです。 耐トラッキング対策品です。トラスコ品番851-4303質量(g)120コード長さ(m)2(VCTFK二重被覆コード)定格容量125V・7Aプラグ2P
LOOX 受信ユニット 24V/60W 4チャンネル
ハーフェレ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 4チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。適合24Vシステム用トラスコ品番851-4278質量(g)70接続60Wまで接続可能最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)端子数差し込み端子数4
LOOX 受信ユニット 24V/120W 6チャンネル
ハーフェレ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。 6チャンネルあります。 マルチホワイトやRGBライトには対応できません。適合24Vシステム用トラスコ品番851-4279質量(g)100接続120Wまで接続可能最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)端子数差し込み端子数6
LOOX メンツケプロファイル H13+1
ハーフェレ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)14質量(g)320
LOOX メンツケファイル 18×18×2500MM
ハーフェレ¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。長さ(mm)2500カバーニュウハク色取付面付け
LOOX コンバーター 24V-12V 黒 10W 消費電力15W
ハーフェレ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷このコンバーターを介して、24Vライトを12Vの電源装置に接続できるので、12Vの電源装置1つで12Vと24Vのライトに対応できます。トラスコ品番851-4286質量(g)45消費電力(W)15ケーブル長(m)1定格一次電圧(V)DC12V定格二次電圧(V)DC24V出力端子24Vライト用3個待機電力(W)0.3
LOOX ガラスエッジプロファイル 2000MM ニュウハク色
ハーフェレ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。 耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。 LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。トラスコ品番851-4227材質プラスチック長さ(mm)2000幅(mm)22カバーニュウハク色厚さ(mm)(ガラス)4~8取付差し込み高さ(mm)17.5質量(g)160
LOOX アルミ放熱バー 1000MM
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。トラスコ品番851-4269材質アルミニウム長さ(mm)1000幅(mm)10取付面付け質量(g)40仕上素地
LOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75W
ハーフェレ¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。 1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。 組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。付属品スイッチケーブル1m 3個仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3トラスコ品番851-4311質量(g)150待機電力(W)1.5エコロジー商品省エネ
LOOX LED3025
ハーフェレ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。付属品取付け部品一式取付ネジ止め質量(g)360ケーブル長(m)2定格消費電力5.8W
LOOX LED2022
ハーフェレ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。 保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。取付下穴26mmに本体のクリップで固定質量(g)70消費電力(W)1.5ケーブル長(m)2色温度(K)3000定格光束(Lm)105
レディオックレクト
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷常時器具が水没する場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油煙・薬品などが付着する場所、粉じんの多い場所、可燃材に触れる場所には使用しないでください。その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別建築外構・景観演出照明質量(kg)0.5色黒色(半つや)材質(本体)PBT-GF30%(アクリル・ウレタン塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)8.5平均演色評価数(Ra)80保護等級IP67材質(カバー)【前面カバー】ポリカーボネート取付金具ステンレスケーブル【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)使用場所屋外・屋内用入力電圧100~200V対応電源ユニット内蔵形
レディオックマルチライン ライン形LEDユニット 600mmタイプ
岩崎電気¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別ライン形LEDユニット材質【エンドキャップ】アクリル白色(一部乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)平均演色評価数(Ra)80保護等級IP55色温度(K)5000材質(カバー)【ライン形LEDユニット】アクリル乳白色(一部白色)光源色昼白色光束(Lm)1850明るさFLR20W形2灯用相当/Hf16W形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックアプローチトリカ-エル 既設用
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781セット4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別歩道・園路・建築外構照明材質【グローブ】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2色ブラック高さ(mm)163タイプ既設用使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)製法【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外・屋内用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形
レディオックアプローチ 灯具
岩崎電気¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷材質【セード】ポリカーボネート(透明)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-5~35製法【本体】アルミダイカスト使用場所屋外用
レディオックアプローチ
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率70%)種別歩道・園路・建築外構照明質量(kg)2.6色ミディアムグレーメタリック使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)6.7 (100V)製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23使用場所屋外用ポールステンレス鋼板入力電圧100V専用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 耐雷サージ15kVタイプ 本体
岩崎電気¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 標準タイプ 本体
岩崎電気¥96,980~税込¥106,678~1台4日以内出荷材質(本体)アルミタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオックEXヴォーノ 安全増防爆形LED照明器具 フロストタイプ 本体
岩崎電気¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷材質(本体)アルミタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+50ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65防爆構造Ex ec IIC T6 Gc使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応
レディオックEXヴェルノ 角度可変形 【受注生産品】
岩崎電気¥179,800~税込¥197,780~1セット31日以内出荷付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)形角度可変形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 角度可変形
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)形角度可変形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 【受注生産品】
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台31日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体
岩崎電気¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 【受注生産品】
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1台31日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカスト呼び【ハブ】22ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用明るさHf32W1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
レディオックEXヴェルノ 特殊直付形 【受注生産品】
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット31日以内出荷付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8色グレイ(マンセルN7)形特殊直付形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 特殊直付形
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8色グレイ(マンセルN7)形特殊直付形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)36 (200V)製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.2 (200V)光束(Lm)6020使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ ステッキ形 【受注生産品】
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1セット31日以内出荷付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)5.2形ステッキ形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形
レディオックEXヴェルノ スタンド形 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800~税込¥186,780~1セット31日以内出荷付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)6.9形スタンド形適合ポール径Φ42.7材質(本体)アルミダイカストタイプ耐雷サージ15kVタイプ使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ スタンド形
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)6.9形スタンド形材質(本体)アルミダイカストタイプ耐雷サージ標準タイプ 適合ポール径Φ42.7使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオック 防爆形塗装ブース用LED照明器具 本体 【受注生産品】
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1台30日以内出荷寸法(mm)【埋込穴】250×1260材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X使用場所屋内用入力電圧100~242V対応
レディオック 防爆形LED照明器具 直付形
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1セット4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)9.5色グレイ(マンセルN7)形直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形 【受注生産品】
岩崎電気¥149,800~税込¥164,780~1台31日以内出荷その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.8色グレイ(マンセルN7)形特殊直付形タイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d IIB T6X光源色昼白色使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器