絞り込み
電圧(V)
  • 100(8)
  • 200(7)
  • 242(7)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(2)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(324)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • DAIKO(大光電機)(59)
  • Luci(ルーチ)(47)
  • 岩崎電気(43)
  • 東芝ライテック(38)
  • 星和電機(SEIWA)(37)
  • ハーフェレ(30)
  • トライト(12)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • コイズミ照明(4)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ルートアール(2)
  • サンワサプライ(1)
  • 日立(1)
  • 日機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(8)
200(7)
242(7)
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LEDユニット R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型看板灯 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型看板灯

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    90日以内出荷
    看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
    仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • フットライト ODELIC(オーデリック)

    フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
    ランプの種類LED光源色電球色器具・セットLED一体型色温度(K)3000材質(本体)樹脂白色カバーポリカーボネート消費電力(W)0.3幅(mm)62高さ(mm)68出しろ(mm)27質量(kg)0.1機能停電感知照明コンセント差込型調光の可否不可センサー明暗センサー付仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト