775件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L900 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L900

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト/スクエアBL/別売パーツ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/スクエアBL/別売パーツ

    DAIKO(大光電機)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    仕様ルーバー装着時 出10材質鋼板 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L600 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L600

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64光源寿命40000時間容量(VA)22/23(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品

    星和電機(SEIWA)
    129,800税込142,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×2 相当品

    星和電機(SEIWA)
    129,800税込142,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    92,980税込102,278
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.2タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×2 相当品

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    92,980税込102,278
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.3タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    87,980税込96,778
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品

    星和電機(SEIWA)
    129,800税込142,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×2灯相当品 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 FHF32形 高出力形×2灯相当品

    星和電機(SEIWA)
    41,980税込46,178
    1台
    33日以内出荷
    材質本体:ポリカーボネイト(前面カバーグレア対策)、外蓋:合成樹脂、フィルター:合成樹脂、取付金具:ステンレス、電源ケーブル:VCT0.75mm2×3芯 2m付質量(kg)2タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)45.6-46.0-46.6(100-200-242V)定格入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP55光源(適合)白色LED 46W定格入力電流(A)0.460-0.250-0.220(100-200-242V)光源色昼白色タイプ(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.5-129.3-127.7光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)5950耐雷サージ4kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    199,800税込219,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.4タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    199,800税込219,780
    1組
    33日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    32日以内出荷
    質量(kg)0.3消費電力(W)10定格電圧(V)AC100色温度(K)5000入力電流(A)0.195光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-8874RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-5755長さ(mm)1000幅(mm)10高さ(mm)10光源色白色明るさ(Lm)870RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番225-3468RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業)

    (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
    トラスコ品番224-4157RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型看板灯 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型看板灯

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    90日以内出荷
    看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
    仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • フラッドライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    フラッドライト 本体【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    32日以内出荷
    付属品フィルタフォルダ(W224・H290)落下防止ワイヤー・ランプ破片飛散防止ガラス長さ(mm)229幅(mm)230質量(kg)3.3取付パイプ取付型種類舞台演出用ランプの種類電球:J100V500W・Fランプ1灯用(R7S)、J100V300W・Fランプ1灯用(R7S)電源ケーブルキャブタイヤケーブル1.0m付・C型20Aプラグ付
  • 街路灯 LEDモールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
    質量(kg)3.7材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)タイプ球形タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)88.2構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付明るさ水銀灯300形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売
  • 街路灯 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 カエルミナ モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 カエルミナ モールライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    灯具部と安定期を交換するだけでお手軽・リーズナブルなLEDリニューアルが可能
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    歩道・通路におすすめのあかり
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    公園・広場におすすめのあかり
    仕様上方光束比:5~15材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
    仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 街路灯 TRISH【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    街路灯 TRISH【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    32日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)8000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70(明光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)

    街路灯 TRISH

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。 植栽の色をあざやかに演出する器具です。
    仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85(彩光色)色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック)

    街路灯 TRISH

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 街路灯 LINEAL Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LINEAL

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ 必要な明るさを確保しながら、建築に調和するシャープなデザイン。 賑わいのある空間に
    材質(本体)鋼板(ミディアムグレーメタリック)タイプ標準タイプ電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23(光源部IP44)ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
  • スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ディフューズレンズ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    ミディアムグレーメタリック材質(本体)ステンレス
  • スマートアーキ スラッシュフード Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スラッシュフード

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ミディアムグレーメタリック材質(本体)ステンレス
  • スマートアーキ スヌート Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スヌート

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ミディアムグレーメタリック材質(本体)ステンレス

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト