絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)(117)
- DNライティング(255)
- ELPA(4)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- Panasonic(パナソニック)(371)
- TOKISTAR(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
- イチネンTASCO(13)
- オーム電機(6)
- コイズミ照明(164)
- テス・ライティング(7)
- ハーフェレ(82)
- ユニティ(4)
- 三菱電機(43)
- 山田照明(25)
- 東芝ライテック(151)
- ブランドをもっと見る

ドームエンドキャップ
DNライティング¥1,098税込¥1,2081箱(2個)21日以内出荷アルミレールの両端に取り付けるキャップ付属品止めねじM4(本体に装着2個)、六角レンチ1個、LEDモジュール端部処理用テープ2枚本体ポリカーボネート・乳白半透明エコロジー商品省エネ
サドル
DNライティング¥1,098税込¥1,2081箱(5個)21日以内出荷直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付品種取付サドルエコロジー商品省エネ
リモコンスイッチ
山田照明¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷YBD-2175専用のリモコン。ベッドに寝たまま点灯/消灯の操作をしたい場合に便利です。複数が誤作動しないようにペアリング機能付です。YBD-2175専用リモコン。適合機種:YBD-2175。リモコンスイッチ:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF。単4乾電池×2本(テスト用電池)付属。ストラップ用ホール付。はっきりした配色のスイッチ
ダウンライト連結アジャスタブル
山田照明¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷コンパクトなデザイン + コンパクトなランプ。交換型ランプを採用した、2連タイプの「-L2」、3連タイプの「-L3」は、よりミニマルでスマートな空間を演出します。ダイクロハロゲン50W×2相当寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200質量(kg)0.8電圧100V専用消費電力(W)9.6光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当色温度(K)5000LED寿命(時間)40000配光角度(°)13光色昼白色適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW調光方式位相調光切込寸法(mm)58×110演色指数(Ra)Ra94取付必要高(mm)200エコロジー商品省エネ
エクステリア/ブラケット
山田照明¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL。壁付・置型兼用寸法(mm)幅105・高105・出144質量(kg)2.6電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱30W相当耐水性防雨LED寿命(時間)40000適合ランプNo.292AL調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94エコロジー商品省エネ
部品・ランプ/Wi-Fiルーター
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様2.4GHz(11n/g/b)、5GHz(11ac/n/a)材質0RoHS指令(10物質対応)対応
センサユニット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台62日以内出荷質量(kg)0.2種類補修部品適合器具NNS28620W、NNS28621W、NNS28622W、NNS28623W
電源・防水ソケットセット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット60日以内出荷質量(kg)0.8種類補修部品ソケット防水:給電側適合器具NNFJ42051LE9、NNFJ42201LE9
LEDユニット
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷適合本体LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19329BCE1、LGB19329WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC439B、SC439W、SF919B、SF919W色温度(K)3500LED色温白
カバー
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB57628BCE1、LGB57628WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC438B、SC438W、SC439B、SC439W、SF918B、SF918W、SF919B、SF919W
LEDユニット
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、SC438B、SC438W、SF918B、SF918W色温度(K)2700LED色電球
埋込ボックス(地中埋込照明器具用)
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷適合機種NND26411用材質(本体)ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)200×87
スプレッドレンズ
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷質量(kg)1適合器具NND27270、NND27670、NND27274、NND27275、NND27674、NND27675
ディフューズレンズ
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷適合器具NND27270、NND27670、NND27274、NND27275、NND27674、NND27675
フード
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷適合器具NND27270、NND27670、NND27274、NND27275、NND27674、NND27675