1,419件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)

    送り配線コネクター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)400電源(V)300/5.0A
  • 送り配線コネクター ENDO(遠藤照明)

    送り配線コネクター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)200電源(V)300/5.0A
  • 傾斜天井対応取付金具 DAIKO(大光電機)

    傾斜天井対応取付金具

    DAIKO(大光電機)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    6日以内出荷
    クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
    仕様電源プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否
  • LEDシャンデリア シリコンカバー DAIKO(大光電機)

    LEDシャンデリア シリコンカバー

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリコン製のカバーは割れる心配がなく安心・安全です。
    材質鋼板・鋼管/クロームメッキ、プラスチック/木目調塗装、成型シリコン/乳白色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
  • ポール取付金具 コイズミ照明

    ポール取付金具

    コイズミ照明
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ポール用材質本体:ステンレス2本幅(mm)10全長(mm)600質量(kg)0.1アズワン品番64-9315-05
  • アンカーボルト 岩崎電気

    アンカーボルト

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
    ボルトM24
  • SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティング

    SC3-LED用調光信号渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    4日以内出荷
    定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付用針金 JEFCOM(ジェフコム)

    取付用針金

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(70m)
    翌々日出荷
    イルミネーションの取付に! LEDイルミネーションの設置用取付部材。
  • CombinationFanSシリーズモダンタイプ延長パイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズモダンタイプ延長パイプ

    コイズミ照明
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷
    材質鋼:オフホワイト塗装
  • CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ延長パイプ コイズミ照明

    CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ延長パイプ

    コイズミ照明
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    4日以内出荷
    材質鋼:金古美色メッキ
  • LEDスポットライト 据置タイプ用 取付オプション Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 据置タイプ用 取付オプション

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • LEDスポットライト 直付 アーム付 据置タイプ オプション Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 直付 アーム付 据置タイプ オプション

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    32日以内出荷
    仕様スヌートエコロジー商品省エネ
  • LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥499税込¥549
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
    寸法(mm)Φ22×25質量(g)4(1個)
  • LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱 JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
  • LEDソフトネオン 延長コード JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン 延長コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
    用途LEDソフトネオン用延長コード長さ(m)1.8エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオン エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥879税込¥967
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    LEDソフトネオン用エンドキャップ。LEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
  • ソフトネオン チャンネルモール JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトネオン チャンネルモール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
    用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
  • ソフトネオン クリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトネオン クリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
    用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
  • ポールサポーター JEFCOM(ジェフコム)

    ポールサポーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,098税込¥8,908
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
    用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
  • ライトモジュール ハーフェレ

    ライトモジュール

    ハーフェレ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    モジュラーシステムにより交換可能なハウジングと様々なデザインオプションをご用意しています。
  • ケーブル 黒 12V スナップインコネクター ハーフェレ

    ケーブル 黒 12V スナップインコネクター

    ハーフェレ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    5日以内出荷
    モジュラーシステムタイプのLEDライトと電源装置を接続するケーブルです。
  • LOOX モーションセンサー シルバー色 D12MM ハーフェレ

    LOOX モーションセンサー シルバー色 D12MM

    ハーフェレ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    自動オンオフ機能内蔵のモーションセンサーです。モジュラースイッチ用ケーブル(500mm:833.89.054、1000mm:833.89.055、2000mm833.89.056)は別途ご注文ください。。350mA用電源装置1-4W(833.80.918)を使用する際は最低負荷2W必要です。1Wの場合は12VDC用電源装置とコンバーター(833.80.912)を組み合わせたもので対応できます。
  • 深枠 MCシリーズ反射板枠 三菱電機

    深枠 MCシリーズ反射板枠

    三菱電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    14日以内出荷
    型番対応品型番:EL-DU252NM AHN
  • アクセサリー 三菱電機

    アクセサリー

    三菱電機
    ¥469税込¥516
    1個
    14日以内出荷
  • パネルライト用部材 YAZAWA[安全靴・作業靴]

    パネルライト用部材

    YAZAWA[安全靴・作業靴]
    ¥649~税込¥714~
    1パック(6個)ほか
    翌々日出荷
    パネルライト専用のユニットアイテムです。組み合わせてご使用ください。
  • リニューアルP Φ100→Φ150/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ100→Φ150/5台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルP Φ125→Φ150/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ125→Φ150/5台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルP Φ150→Φ200/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150→Φ200/5台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルP Φ100→Φ125/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ100→Φ125/5台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニューアルP Φ150→Φ175/5台 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150→Φ175/5台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5台)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    32日以内出荷から92日以内出荷
    高天井空間や大空間でセンサ制御が可能!。器具設置高さ12m~6mの空間におすすめ。1台で人感センサ制御を照度センサ制御。高天井空間でも専用タブレットで簡単に設定変更。
    付属品遮光シール質量(kg)0.36消費電力(W)2定格電圧AC100~242V(50/60Hz)適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)使用温湿度範囲-10~35℃(夏季一時的周囲温度60℃以下)/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02))、ガード(EL-XGAM01)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ

    三菱電機
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)0.36消費電力(W)3定格電圧AC100~242V(50/60Hz)グリーン購入法適合
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 画像センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    32日以内出荷から92日以内出荷
    きめ細かい制御で高い省エネ効果。微動を検知し、人の滞在・不在・移動を判定。設定した調光率に自動制御し、快適に省エネ。専用タブレットのモニタリング機能で累積在時間や平均人数をデータ化。検知機能を4分割し、各ブロックで人との照度を検知。人感・照度ごとのマスク設定で、柔軟な運用可能。
    質量(kg)0.36消費電力(W)3定格電圧AC100~242V(50/60Hz)機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、推定照度適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)検知範囲9.0×9.0m / 7.2×7.2m / 6.4×6.4m、【高さ】2.5~5m使用温湿度範囲-10~35℃/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100最低照度換算値(Lx)【人検知可能】35(環境により最低照度は上下します)無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)エコロジー商品省エネ
  • 非常用バッテリー 東芝ライテック

    非常用バッテリー

    東芝ライテック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    42日以内出荷
  • 進入口赤色灯緑グローブ 東芝ライテック

    進入口赤色灯緑グローブ

    東芝ライテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    47日以内出荷
    用途灯具は壁面直付専用材質グローブ/ガラス色グローブ/緑色区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)100保護等級IP23(灯具)IP20(電源)電池内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))光源寿命60000時間内蔵電池FK731点灯方法常時/非常時 LED点灯
  • 調光増幅器200V用センサ別置形 東芝ライテック

    調光増幅器200V用センサ別置形

    東芝ライテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    47日以内出荷
  • 調光増幅器100V用センサ別置形 東芝ライテック

    調光増幅器100V用センサ別置形

    東芝ライテック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    47日以内出荷
  • 調光器1連タイプMESL端末器 東芝ライテック

    調光器1連タイプMESL端末器

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コントルクスPDの調光機能のみの1連サイズ
  • 調光センサあかりMESL端末器 東芝ライテック

    調光センサあかりMESL端末器

    東芝ライテック
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
    エコロジー商品省エネ
  • 設定用パソコン無線フレックス端末機器 東芝ライテック

    設定用パソコン無線フレックス端末機器

    東芝ライテック
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    47日以内出荷
住宅・店舗用照明器具アクセサリ