カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(297)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- 岩崎電気(129)
- ENDO(遠藤照明)(102)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(65)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- エスコ(4)
- 明工社(4)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- JTT(3)
- 東京富士商会(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る

スマートアーキ ハニカムルーバ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
電源ユニット
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)0.97タイプ水銀灯400形・300形相当用種類屋外ポール内蔵用電圧(V)100~242内寸(mm)収納可能ポール:Φ105・□93.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×220×52調光の可否不可
グレア配慮ルーバー【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)質量(kg)0.6種類リニアル/グレア配慮タイプ
カットルーバ【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台62日以内出荷Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)種類リニアル/標準タイプ用
チェーン吊具
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581台3日以内出荷DNシリーズ用途高天井用質量(kg)0.9種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプション傾斜天井取付角度(°)0~45エコロジー商品省エネ
防球ガード
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷防球ガードで安全 体育館でのボール衝撃にも耐えることができます。用途高天井用質量(kg)0.26種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
天井取付金具
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷用途高天井用質量(kg)0.92種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用ワイヤー落下防止ワイヤー付
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ パイプ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。材質(本体)鋼板(ホワイト)パイプ径(Φmm)13材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個62日以内出荷空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
スマートアーキ ペンダント 専用吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個62日以内出荷長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)材質(本体)鋼板(ホワイト)材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70
スマートアーキ フラットライトペンダントタイプ ワイヤ吊具【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離)カバー鋼板(ホワイト)材質(本体)鋼板(ホワイト)埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)70
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ LS/無線信号変換インターフェース
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。仕様ダイバーシティアンテナ幅(mm)Φ115タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ出力無線信号(WiLIA920MHz帯)定格電圧(V)AC100~242センサー明るさセンサ信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)99
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) 新金属プレート付
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ スイッチ子器(4ボタン) フルカラーモダンプレート付
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷タイプマルチマネージャーExタイプシリーズWiLIA無線調光シリーズ寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能設定操作用タブレットExで割り当てられた機能(シーン再生、ON/OFF、スケジュールなど)の実行ボタン数4適合ボックススイッチ:JIS1コ用
シーリングファン吊下用パイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1本3日以内出荷色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
シーリングファン吊下用フランジ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷付属品中継リード線材質ブラック幅(mm)Φ150色ブラック取付ボルト取付専用傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
Bluetooth専用リモコン
ODELIC(オーデリック)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用仕様壁付ホルダー:付き幅(mm)42色白色高さ(mm)91材質(本体)樹脂取付方式マグネット式電池リチウムコイン電池CR2450再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします幅(mm)Φ100質量(kg)0.2色オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
チェーン吊り金具
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷長さ(mm)60幅(mm)200質量(kg)1色マットシルバー色材質(本体)鋼全高(mm)545再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ