950件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スヌート 岩崎電気

    スヌート

    岩崎電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    色(仕上)ブラック本体ステンレス
  • 遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用 岩崎電気

    遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用

    岩崎電気
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)3.8色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
  • 側方遮光ルーバ 岩崎電気

    側方遮光ルーバ

    岩崎電気
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)1.4色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc TENNISTER
  • 漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用 岩崎電気

    漏れ光対策ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用

    岩崎電気
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)2.8色(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
  • 傾斜型固定金具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    傾斜型固定金具 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    付属品取付ネジ入数1セット2個入
  • サスペンションフライダクト Panasonic(パナソニック)

    サスペンションフライダクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    62日以内出荷
    舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計
    仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
  • 電源線挿入用アダプトコネクタ Panasonic(パナソニック)

    電源線挿入用アダプトコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)線:300グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入数(個)1
  • CONNECTED LIGHTING専用コントローラー ODELIC(オーデリック)

    CONNECTED LIGHTING専用コントローラー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール
    付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー寸法(mm)154×245×8.2質量(g)460種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)ディスプレイ10.3インチOSAndroid 12BluetoothBluetooth 5.0
  • CONNECTED LIGHTING専用コントローラー ODELIC(オーデリック)

    CONNECTED LIGHTING専用コントローラー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。
    仕様壁付ホルダー付種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂(白色)幅(mm)58高さ(mm)172種類サーカディアン自動調光・調色リモコン機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定入数(個)1
  • ゼロエネルギーシステム専用タブレット ODELIC(オーデリック)

    ゼロエネルギーシステム専用タブレット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。
    種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
  • フード 岩崎電気

    フード

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)820g
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)430g
  • LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体

    HotaluX(ホタルクス)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体
    用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体エコロジー商品省エネ
  • 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ) 三菱電機

    調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)。
    種別調光コントローラ質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)4W(最大負荷台数、消灯時)定格電源電圧AC100~254V皮相電力(VA)定格:10入数1台特性照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
  • 天井埋込形コントローラ 三菱電機

    天井埋込形コントローラ

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    92日以内出荷
    MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
    種別天井埋込形コントローラ質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10W定格電源電圧AC100~200V入数1台特性ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)埋込穴(Φmm)75
  • 手元スイッチ エスコ

    手元スイッチ

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    当日出荷
    離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
    定格15A・125V(1,500W)コード長さ(m)5
  • MTKフレキシブルコネクタ TOKISTAR

    MTKフレキシブルコネクタ

    TOKISTAR
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    7日以内出荷
    マイクロトラックライト専用フレキシブルコネクタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き) 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)

    岩崎電気
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き) 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)

    岩崎電気
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷
    材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
  • D‐SAVE DAIKO(大光電機)

    D‐SAVE

    DAIKO(大光電機)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスリシーズ 非接触スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスリシーズ 非接触スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ。スイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF。暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい。検知距離が設定可能。省設計・省施工に対応
    用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2A色マットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)
  • Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm

    ENDO(遠藤照明)
    ¥969税込¥1,066
    1組(2個)
    5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥969税込¥1,066
    1組(2個)
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく
    用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥769税込¥846
    1組(2個)
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    材質遮光フード:アルミ仕上メタリック仕上(シルバーグレー)
  • アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    62日以内出荷
    FLOODシリーズ
    仕様防錆処理質量(kg)1本体鋼板
  • アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    仕様防錆処理質量(kg)1.8本体鋼板
  • 和風照明 セード ENDO(遠藤照明)

    和風照明 セード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷
    グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
    本体別売枠白木
  • 和風照明 セード ENDO(遠藤照明)

    和風照明 セード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
  • Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用仕様壁付用ホルダー付質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵電源単4電池2本本体樹脂
  • 可動型アーム ENDO(遠藤照明)

    可動型アーム

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    質量(kg)1.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具ERG5511SA・ERG5510SA・ERG5509SA・ERG5475SA・ERG5476SA・ERG5477SA・ERG5405SA・ERG5406SA・ERG5407SA
  • 調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップ ENDO(遠藤照明)

    調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥619税込¥681
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    用途調光調色フレキシブルテープライト用材質樹脂(白)入数(個)5
  • アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフード ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    材質遮光フード:ステン(黒レザー仕上)構造耐塩塗装仕様適合器具ERS6655B~ERS6658B
  • アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    付属品レーザーポインター付材質スコープ:アルミ(黒)適合器具ERS6655B~ERS6658B
  • ブラケットライト ガード ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト ガード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 側面ガード ENDO(遠藤照明)

    側面ガード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    質量(kg)1.6本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具スポーツ照明EFG5549S・EFG5550S
  • ガード ENDO(遠藤照明)

    ガード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
  • smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品電源アダプター付属仕様a(b)接点入力形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
  • smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ